手動式空気入れ :「浮き輪 空気入れ」の検索結果
特価
本日7月23日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式空気入れ
- フット式空気入れ
- コンプレッサー式空気入れ
- ボンベ式空気入れ
- 電気式空気入れ
- 空気入れアクセサリー
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。