絞り込み
ベルト形
- PK型(5)
ベルト長さ(mm)
- 1000未満(2)
- 1000~1500未満(5)
- 1500~2000未満(5)
- 2000~2500未満(2)
山数
- 9
- 3(9)
- 4(16)
- 5(11)
- 6(20)
- 7(14)
- 8(10)
- 10(8)
- 11(2)
- 12(5)
ブランド
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- PITWORK(日産)(1)
Vベルトとは、自動車のファンやエンジン、パワステ部分などに使用されているベルトの断面がV字型のベルト。リブスターベルトやローエッジベルト、リブエースベルトなどいくつかの種類があります。長期間車を利用していると消耗してVベルトが切れてしまうため、定期的なチェックが必要です。メーカーや車種により対応しているVベルトやサイズが異なるため、古いVベルトを交換する際には事前に適合サイズや型番を知っておく必要があります。
商品豆知識

リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形
三ツ星ベルト¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40