バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターサイクル専用バッテリーテスター MIDTRONICS(ミドトロニクス)

    モーターサイクル専用バッテリーテスター

    MIDTRONICS(ミドトロニクス)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    優れた性能で、安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現! レファレンスナンバーを入力するだけで数秒で正確な診断を行います。(レファレンスナンバーの最新版は株式会社東洋エンタープライズのホームページにて確認できます) どこでも使える機能的デザイン。 熱くなったりスパークしたりする心配がありません。 連続してのテストが可能です。 LEDランプとボルテージで表示します。
    仕様必要パワー/テストするバッテリーパワーを使用材質(テスター)耐酸性ABS樹脂質量(kg)0.43電圧8~19V DC(±005VDC)使用範囲-18℃~50℃2.3-30Amp/hr10-500CCA表示4セグメント 3LED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×190×38保護機能逆接指示ケーブルダブルケルビンクランプケーブル長(mm)530適合バッテリー12Vモーターサイクル用
  • バッテリーチェッカー BLUETOOTH4.0 KIJIMA(キジマ)

    バッテリーチェッカー BLUETOOTH4.0

    KIJIMA(キジマ)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    本製品をバッテリーに接続し、iPhone/iPad、Android端末で専用アプリをインストールして Bluetooth機能を使って、愛車のバッテリーの状態を容易に確認する事が出来ます。
    材質ポリカーボネート、強化プラスチック質量(g)22.2電圧(V)DC4~32本体寸法(mm)38×27×18対応OSiOS8以降/Android4.3以降周波数特性2.4GHz消費電力(mA)2以下防水保護等級IP66作動温度(℃)-40~85Bluetooth4.0
バッテリーチェッカー