絞り込み
吐出圧力(MPa)
  • 0.40(1)
  • 0.50(2)
電源電圧(V)
  • DC12(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(2)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
ブランド
  • EMERSON(エマーソン)
  • Meltec(大自工業)(4)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • エーモン(1)
  • エスコ(1)
  • デジタルランド(1)
  • 信林オートモーティブ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
0.40(1)
0.50(2)
  • エアーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)

    エアーコンプレッサー

    EMERSON(エマーソン)(13件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷
    コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
    付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、樹脂、他質量(g)700吐出し量(L/min)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65電源コード(m)2.8(有効長2.75)連続使用時間(分)最大15使用電源(V)DC12ホース長さ(mm)580(有効長520)最大圧力(kPa)500最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式
  • ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)

    ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー

    EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    高性能なのに静粛&コンパクト
    付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6吐出し量(L/min)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15使用電源(V)DC12運転音(dB)65程度(静音)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
エアーコンプレッサー(DC電源関連品)