通勤からツーリングまで幅広いシーンで活躍します。PINLOCKシールドを標準装備(PINLOCKシートは別売)。
日差しをカットする開閉式サンバイザーを標準装備。吸汗・速乾性に優れ、銀イオンが抗菌消臭効果を発揮するSilverCool内装。
強靭なFlex-FRP帽体。リアリフレクトステッカー。ワンタッチバックル式チンストラップを装備。
製品安全規格PSCマーク! SG規格適合品!。コストパフォーマンスに優れたフルフェイスです。タイプ:フルフェイスタイプヘルメット。サイズ:フリーサイズ(57~60cm未満)。対象排気量:全排気量。大人気のビンテージフルフェイスヘルメット!!。旧車にピッタリ!レトロ感が視線を集めます!!。被りやすく、ツーリングにも最適!!
色オレンジ
規格SG規格適合
頭囲(cm)57~60未満
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
基本機能をおさえたベーシックなバイク用フルフェイスヘルメット。現代的なスポーツにインスパイヤされたデザインと機能は、待ち乗りから高速道路まで幅広い状況に適した設計で、エントリーライダーにぴったりです。広視界、優れたベンチレーションシステム、取り外し可能で洗える内部パッド、インナーバイザーにより、どんな道でも快適に着用できます。厳しい安全基準と先進的な機能を備えており、高品質な素材と製造技術を使用した、安全性と快適性のバランスが良いヘルメット。高い快適性は運転を妨げない第一の安全性確保に。UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。 PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。ラチェット式あごひもは、高い技術力で利便性だけでなく、度重なる耐久試験など、安全性も考慮した設計になっています。
用途機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立
規格欧州CE規格、日本SG規格
レトロなデザインで大人気のフルフェイスヘルメットB-60を継承したB-60NEO!。安心のSG規格全排気量適合!。シンプルなデザイン・Dリングを採用!。SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)、フリーサイズ(58~59cm)
サイズフリー(58~59cm)
規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
大型リアスポイラーを標準装備した、スポーツタイプヘルメット。大型リアスポイラーを装備することで、よりスポーティなセグメントのヘルメットに。スポーティなデザイン、カラー、グラフィックは個性を求めるユーザーにぴったりです。広視界、優れたベンチレーションシステム、取り外し可能で洗える内部パッド、インナーバイザーにより、どんな道でも快適に着用できます。厳しい安全基準と先進的な機能を備えており、高品質な素材と製造技術を使用した、安全性と快適性のバランスが良いヘルメット。高い快適性は運転を妨げない第一の安全性確保に。大型リアスポイラーは付属の専用工具で脱着可能で、ノーマルのスポイラー(ASD)にも交換可能。UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。ラチェット式あごひもは、高い技術力で利便性だけでなく、度重なる耐久試験など、安全性も考慮した設計になっています。
用途大型リアスポイラーを標準装備したスポーツタイプのバイク用フルフェイスヘルメット。安全基準は欧州CE規格と日本SG規格の両方クリア。機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。7段階の高さ調整ができるインナーバイザー。PINLOCKシート(曇らないシールド)標準装備
色HOTFOOT オレンジ/27
レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、比類ない強度、安全性、快適さ、軽さ、そして空気力学はレーサー向けに設計されています。その洗練されたアグレッシブなデザインは、どんなトラックや道路でも注目を集めます。高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。取り外し可能。超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド採用。ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。傷に強いフラットシールド標準装備。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や脱着、変更により手軽に厚みの調整が可能。キャメルバック用のホースラインを設定。耐久レースにも対応。
用途カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリア。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデル。高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備。強度や視界のゆがみ防止など安全性に配慮したウルトラワイドフラットシールド採用。超広角で横方向と縦方向の視認性が高い。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や交換で対応。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用
MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード
用途オフロード・モタード全般(レース対応)
規格SG規格/MFJ公認
材質FRP グラスファイバー
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプオフロード
ハーフヘルメットに開閉式バブルシールドを装備したモデル。
脱着式イヤーカバーや便利なワンタッチバックルを装備。
開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。
イヤーカバーはファスナー式で着脱可能。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト
質量(g)約900
規格PSC、SG(125cc以下用)
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイクヘルメット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。