ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア :「デイトナ バイク用品」の検索結果

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリアは、収納のためのかごやボックス、バイクに荷物を積載するための台となるキャリアなどです。汎用性が高いスクーター用の前かごに人気が集まっています。価格もリーズナブルで、取付け時のネジ類やアダプターが付属されており便利です。テールボックスは、ツーリングから通勤まで対応しています。取付けベースがスチールプレートなので頑丈で安心です。自転車にも取付け可能なカギ付きのリヤトランクは、ひったくり防止効果がポイント。ミニバイク用のサブキャリアは、小さいキャリアにも取り付けできます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用 材質本体PP、上蓋表面アルミ 容量(L)35 最大積載量(kg)10(3以下推奨) 本体質量(kg)約4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。 トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。 トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用 材質本体PP、上蓋表面アルミ 容量(L)片側35 最大積載量(kg)10(3以下推奨) 本体質量(kg)約4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)