絞り込み
テープ幅(mm)
- 35(12)
- 50(8)
- 60(1)
ブランド
- 吉野石膏(5)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- 広島(2)
- エスコ(1)
- メーコー(1)
- 畑中産業(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.13(2)
- 0.15(1)
- 0.158(1)
- 0.16(1)
- 0.2(6)
- 0.22(2)
テープ長さ(m)
- 90
- 2.45(1)
- 2.5(5)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(4)
- 50(25)
- 75(1)
- 100(1)
- 153(5)
- 1000(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
下地補強テープとは、家の内壁の下地を補強するテープのことです。柱の角を補強したり、下地の目地部分の強度を上げたりする目的で使用されます。素材にはいろいろあり、柱の角を補強するものには軟質塩ビなど柔軟性のあるものから亜鉛鉄板などの金属まで多様。下地の目地部分に使うものには、パテが入り込みやすいファイバーグラスが多く用いられています。厚みや幅にも数々の種類があり、補強の度合いなど用途に合わせて選ぶことが可能です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
35(12)
50(8)
60(1)

グラスファイバーテープ スーパーメッシュ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
プロユース ファイバーテープ
広島(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。用途下地補強用厚さ(mm)0.2長さ(m)90テープ長さ(m)90
タイガーグラスファイバーテープN
吉野石膏(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グラスファイバー粘着テープ
畑中産業(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。用途内部目地、コーナー用材質ガラス繊維テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.21~0.22網目2.8mm×2.8mm
ファイバーテープ
吉野石膏¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷から5日以内出荷ファイバーグラスの糸からできています。 石膏ボードの目地処理に最適。 自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。厚さ(mm)0.2
ブリッジテープ
メーコー¥37,980税込¥41,7781箱(18巻)3日以内出荷ほつれ・のりムラも解消され作業効率アップ! 従来のグラスファイバーテープに比べ厚みが約半分となった為、段差等が目立ちにくくなり、より一層きれいな仕上がりが可能! パテの量も施工の手間も少なくコストダウンも可能!テープ幅(mm)35テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.12材質(テープ)グラスファイバー
国産ガラスメッシュテープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,198税込¥2,4181巻(90m)当日出荷国産の粘着剤付グラスファイバーテープで、ボードのジョイント補強・小さな穴・ひび割れなどの補修に適しています。 ファイバーテープより薄いので段差が少なく、施工効率がアップします。ほつれや・糊ムラが軽減されます。用途下地補強用テープ幅(mm)約35テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)約0.16厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.16×約35×90