絞り込み
テープ幅(mm)
  • 35
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 50(23)
  • 52(2)
  • 53(15)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 200(1)
  • 1000(1)
ブランド
  • 吉野石膏(5)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • 広島(2)
  • メーコー(1)
  • 日大工業(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.13(2)
  • 0.15(1)
  • 0.158(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(5)
  • 0.22(1)
  • 色ベージュ(1)
テープ長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 90(12)
  • 153(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
下地補強テープとは、家の内壁の下地を補強するテープのことです。柱の角を補強したり、下地の目地部分の強度を上げたりする目的で使用されます。素材にはいろいろあり、柱の角を補強するものには軟質塩ビなど柔軟性のあるものから亜鉛鉄板などの金属まで多様。下地の目地部分に使うものには、パテが入り込みやすいファイバーグラスが多く用いられています。厚みや幅にも数々の種類があり、補強の度合いなど用途に合わせて選ぶことが可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
30(3)
35
50(23)
52(2)
53(15)
54(1)
55(1)
60(3)
200(1)
1000(1)
  • グラスファイバーテープ スーパーメッシュ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    グラスファイバーテープ スーパーメッシュ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
    用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
  • プロユース ファイバーテープ 広島

    プロユース ファイバーテープ

    広島(12件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。
    用途下地補強用厚さ(mm)0.2長さ(m)90テープ長さ(m)90
  • タイガーグラスファイバーテープN 吉野石膏

    タイガーグラスファイバーテープN

    吉野石膏(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
    用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ファイバーテープ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
    用途下地補強用厚さ(mm)約0.22
  • EBIS薄口ファイバーテープ 広島

    EBIS薄口ファイバーテープ

    広島
    849税込934
    1巻(90m)
    当日出荷から6日以内出荷
    強度に優れ早く簡単に施工できます
    厚さ(mm)0.15長さ(m)90
  • GFレース KLASS(クラス/旧:極東産機)

    GFレース

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。 メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
    用途下地補強用厚さ(mm)約0.158
  • タイガー Gファイバーテープ ハイブリッド 吉野石膏

    タイガー Gファイバーテープ ハイブリッド

    吉野石膏
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    用途下地補強用幅(mm)35長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーテープ 吉野石膏

    ファイバーテープ

    吉野石膏
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ファイバーグラスの糸からできています。 石膏ボードの目地処理に最適。 自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。
    厚さ(mm)0.2
  • 国産ガラスメッシュテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    国産ガラスメッシュテープ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,198税込2,418
    1巻(90m)
    当日出荷
    国産の粘着剤付グラスファイバーテープで、ボードのジョイント補強・小さな穴・ひび割れなどの補修に適しています。 ファイバーテープより薄いので段差が少なく、施工効率がアップします。ほつれや・糊ムラが軽減されます。
    用途下地補強用テープ幅(mm)約35テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)約0.16厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.16×約35×90
  • ブリッジテープ メーコー

    ブリッジテープ

    メーコー
    37,980税込41,778
    1箱(18巻)ほか
    3日以内出荷
    ほつれ・のりムラも解消され作業効率アップ! 従来のグラスファイバーテープに比べ厚みが約半分となった為、段差等が目立ちにくくなり、より一層きれいな仕上がりが可能! パテの量も施工の手間も少なくコストダウンも可能!
    テープ幅(mm)35テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.12材質(テープ)グラスファイバー
  • タイガーGファイバーテープ 吉野石膏

    タイガーGファイバーテープ

    吉野石膏
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)90
  • パンチングクロス下地コーナー (テープ付) 日大工業

    パンチングクロス下地コーナー (テープ付)

    日大工業
    30,980税込34,078
    1ケース(100本)
    翌々日出荷
    施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ! パンチ穴を通してパテが下地に密着! 両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。 下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
    用途下地補強用仕様穴あきテープ付オフホワイト長さ(m)2.5
  • ファイバーテープ・ハイブリッド 吉野石膏

    ファイバーテープ・ハイブリッド

    吉野石膏
    2,598税込2,858
    1巻
    5日以内出荷
    薄型高品質です。
    用途下地補強用幅(mm)35厚さ(mm)0.13長さ(m)90
下地補強テープ