絞り込み
テープ幅(mm)
  • 35(5)
  • 50(7)
  • 60(1)
ブランド
  • 吉野石膏(3)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
  • エスコ(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 広島(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2
  • 0.08(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(2)
  • 0.15(1)
  • 0.158(1)
  • 0.16(2)
  • 0.18(1)
  • 0.22(2)
  • 0.23(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.44(1)
  • 0.5(4)
  • 0.55(1)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 2(1)
テープ長さ(m)
  • 75(1)
  • 90(7)
  • 153(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
下地補強テープとは、家の内壁の下地を補強するテープのことです。柱の角を補強したり、下地の目地部分の強度を上げたりする目的で使用されます。素材にはいろいろあり、柱の角を補強するものには軟質塩ビなど柔軟性のあるものから亜鉛鉄板などの金属まで多様。下地の目地部分に使うものには、パテが入り込みやすいファイバーグラスが多く用いられています。厚みや幅にも数々の種類があり、補強の度合いなど用途に合わせて選ぶことが可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
35(5)
50(7)
60(1)
プロユース ファイバーテープ 広島プロユース ファイバーテープ広島(10件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用厚さ(mm)0.2長さ(m)90テープ長さ(m)90
グラスファイバーテープ スーパーメッシュ KLASS(クラス/旧:極東産機)グラスファイバーテープ スーパーメッシュKLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
タイガーグラスファイバーテープN 吉野石膏タイガーグラスファイバーテープN吉野石膏(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆RoHS指令(10物質対応)対応
タイガーGファイバーテープ 吉野石膏タイガーGファイバーテープ吉野石膏
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
長さ(m)90
ファイバーテープ 吉野石膏ファイバーテープ吉野石膏
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ファイバーグラスの糸からできています。 石膏ボードの目地処理に最適。 自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。
厚さ(mm)0.2
ジョイント スロットテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイント スロットテープKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
素材に針葉樹パルプを100%使用しています。 石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。 折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用幅(mm)50厚さ(mm)0.21巻長さ(m)75
パワーテープ ヤヨイ化学パワーテープヤヨイ化学
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ガラス繊維使用のため、強度が強く、水によるふくれもないので使用後の劣化がありません。 粘着度付きのため下地への貼付けが容易です。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.2テープ幅(mm)50
50mmx90m ファイバーテープ エスコ50mmx90m ファイバーテープエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
用途下地補強用テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2テープ長さ(m)90エスコ品番EA944KE-1
下地補強テープ