絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50
  • 25(1)
  • 35(6)
  • 40(1)
  • 90(1)
  • 91(1)
  • 100(2)
ブランド
  • カモ井加工紙(1)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2(1)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
下地保護テープ・下敷テープとは、内装のクロス(壁紙)を貼る際に使用するアイテム。クロスを複数枚並べて貼る際に、重ね裁ち(あい裁ち、重ね貼り)で下地を切らないように保護する目的で使われます。建築現場や、内装の張り替え現場で使用されているテープです。ポリプロピレンやビニロン繊維で作られていて、カッターの刃先に繊維の感覚が伝わるため力加減がしやすいつくりになっています。色とサイズが豊富にあるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶとよいでしょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(1)
35(6)
40(1)
50
90(1)
91(1)
100(2)
  • mt CASA LINING カモ井加工紙

    mt CASA LINING

    カモ井加工紙(2件のレビュー)
    859税込945
    1巻
    当日出荷
    貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA LINING】はmt CASAシリーズの美しい和紙の色彩をより鮮やかに引き出す、下貼り用テープです。 和紙生地のmt CASAを貼る際、下地の色を消すための下貼り用にお使いいただけます。mt CASA LININGを使用することで、マスキングテープの透け感と色彩を自由に楽しむことができます。
    用途下貼り用テープ、DIY、壁、小物、インテリア、賃貸タイプロールタイプ基材紙(透けない素材)テープ長さ(m)20無地・白適合用途下貼り用
  • GFネットエース ニットー[塗装・養生・内装用品]

    GFネットエース

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    6,798税込7,478
    1巻
    8日以内出荷
    リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
    用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)30テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
下地保護テープ・下敷テープ