9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエイトリムーバー モノタロウウエイトリムーバーモノタロウ(65件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
樹脂製のヘラなので、古い貼付ウエイトを剥がす時に大切なホイールにキズがつきにくいです。
用途バランスウエイトはがしに材質ポリアセタール樹脂(POM)幅(mm)約23全長(mm)約267質量(g)80外径(mm)約32.4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウエイトリムーバー セット モノタロウウエイトリムーバー セットモノタロウ(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(4本)
当日出荷
貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに材質セタール樹脂(POM)全長(mm)265刃幅(mm)大38・中25・小23・最小20外径(mm)大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
貼付ウエイトリムーバブルツール IZUMI貼付ウエイトリムーバブルツールIZUMI
2,498税込2,748
1個
当日出荷
面倒だった貼付け鉄製ウエイトも簡単に剥がせます。ヘラ状のものでは剥がしにくかった作業も簡単に行えます。先端部分が薄く設計されている為、作業もスピーディに行えます。耐久性も抜群。
用途バランスウェイトはがし全長(mm)155質量(g)165刃幅(mm)28材質(刃)焼き入れ特殊鋼
貼付けウエイトはがし TIPTOP貼付けウエイトはがしTIPTOP
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
今まで、取り外しにくかった鉄製の貼付けウエイトもこれを使用すれば楽に取り外すことができます。このウエイトはがしは固いので頭をウエイトハンマーなどでたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに
ウェイトリムーバー TECHウェイトリムーバーTECH(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
幅(mm)21全長(mm)270
ビードスクレーパー プラスチック レッド PGR0117 プロトビードスクレーパー プラスチック レッド PGR0117プロト
959税込1,055
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0117貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。色[カラー]:レッド材質[素材]:PVC使用箇所:タイヤビード落としやステッカーはがし内容量[数量]:1個特記事項:貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
適合品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117材質PVCレッド使用箇所タイヤビード落としやステッカーはがし入数1個特性貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。
ウエイトリムーバー TIPTOPウエイトリムーバーTIPTOP(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホイールから接着式ウエイトを剥がす工具。
用途ウエイトはがし材質プラスチック全長(mm)270質量(g)64グリップ径(Φmm)16.5/23.5刃幅(mm)22
プラスチックチゼルセット SIGNET(シグネット)プラスチックチゼルセットSIGNET(シグネット)
3,798税込4,178
1セット(4本)
欠品中
プラスチック製のため、キズつきやすいボディーのモール外しに最適です。耐久性のあるプラスチック製でグリップエンドをハンマーでたたいての使用することもできます。
全長(mm)270刃幅(mm)19・22・25・38
フリーホイルリムーバー 12mmアクスルガイド付 BIKEHANDフリーホイルリムーバー 12mmアクスルガイド付BIKEHAND
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
12mmアクスルガイド付 ディスクホイール対応 シマノロックリング対応フリーホイールリムーバー(12mmアクスルガイド付属) 12mmスル-アクスルガイド付属(マグネットで固定)/簡単装着/アクスルガイドがズレない。
材質スチール

ウエイト工具』には他にこんなカテゴリがあります

ウエイトリムーバー