絞り込み

貼付ウエイトリムーバブルツール
IZUMI¥2,498税込¥2,7481個当日出荷面倒だった貼付け鉄製ウエイトも簡単に剥がせます。ヘラ状のものでは剥がしにくかった作業も簡単に行えます。先端部分が薄く設計されている為、作業もスピーディに行えます。耐久性も抜群。用途バランスウェイトはがし全長(mm)155質量(g)165刃幅(mm)28材質(刃)焼き入れ特殊鋼
ビードスクレーパー プラスチック レッド PGR0117
プロト¥959税込¥1,0551個当日出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0117。貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。色[カラー]:レッド。材質[素材]:PVC。使用箇所:タイヤビード落としやステッカーはがし。内容量[数量]:1個。特記事項:貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117適合品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117材質PVC色レッド使用箇所タイヤビード落としやステッカーはがし入数1個特性貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。
貼付けウエイトはがし
TIPTOP¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から6日以内出荷今まで、取り外しにくかった鉄製の貼付けウエイトもこれを使用すれば楽に取り外すことができます。このウエイトはがしは固いので頭をウエイトハンマーなどでたたいて使用可能です。用途バランスウエイトはがしに
プラスチックチゼルセット
SIGNET(シグネット)¥3,798税込¥4,1781セット(4本)当日出荷プラスチック製のため、キズつきやすいボディーのモール外しに最適です。耐久性のあるプラスチック製でグリップエンドをハンマーでたたいての使用することもできます。全長(mm)270刃幅(mm)19・22・25・38
フリーホイルリムーバー 12mmアクスルガイド付
BIKEHAND¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷12mmアクスルガイド付 ディスクホイール対応 シマノロックリング対応フリーホイールリムーバー(12mmアクスルガイド付属) 12mmスル-アクスルガイド付属(マグネットで固定)/簡単装着/アクスルガイドがズレない。材質スチール
整備工具・収納 の新着商品
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター用アダプター「三菱L3Eエンジン測定用のグロープラグ穴アダプター(ネジサイズ : M10??P1.25)の単品補給パーツ」NPA(東洋テック)税込¥5,278¥4,798












![プラスチックスクレーパーセット4本組 REX(レックス)[自動車用品] プラスチックスクレーパーセット4本組 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553936-260817-04.jpg)
![ウエイトリムーバー REX(レックス)[自動車用品] ウエイトリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553927-260817-02.jpg)