バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Micro Turn Signal Spacer Kit DENALIMicro Turn Signal Spacer KitDENALI
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
DENALI マイクロウインカースペーサーキット
"All-On" Combination Low Beam DENALI"All-On" Combination Low BeamDENALI
7,998税込8,798
1個
62日以内出荷
"All-On" Combination Low Beamとハイ ビーム変換 H4 配線ハーネスは、ハイビームをオンにしたまま、ロービームをオンに保ちます。また、全体的な視認性が大幅に向上します。シンプルなプラグアンドプレイ取り付けにより、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールとバイクの間を「インライン」で差し込むためのアダプターで、他の改造やスイッチは必要ありません。 DENALI ELECTRONICSの照明専門家が提供するこのアダプターを使用して、ハイビームの「オールオン」を保ちます。特徴。ロービームとハイビームを同時に「オールオン」で使用可能。プラグアンドプレイアダプター。シンプルなインラインによる取り付け。DENALI M5&M7 LEDヘッドライトモジュール専用
セット内容DENALI 「オールオン」コンビネーションロービーム、ハイビーム変換H4ワイヤーハーネス仕様With High Beam Conversion H4 Headlight Wiring Harness
Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes DENALIMounting Auxiliary Lights To Inverted Fork TubesDENALI
19,980税込21,978
1個
62日以内出荷
DENALI Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubesを使用すると、DENALI LEDライトを倒立フォーク、または直径50mm~60mm(2インチ~2.375インチ)のチューブに取り付けることができます。これらのライトマウントには独自の八角形の内部構造があり、クランプが幅広い直径のチューブを固定することができ、オプションの回転可能なマウンシェルフが含まれており、堅牢なライトマウントにより取り付けいただけます。これらのクランプは、エンデューロ、デュアル、スポーツ、ネイキッドのバイクなど、倒立フォークが露出したバイクにご使用いただけます。クランプにより、ライトをフォークチューブの前または両側に取り付けて、フェアリングやその他のアクセサリーとのクリアランスを確保できます。クランプは、通常、多くのクルーザーや標準的なオートバイに見られる従来のフォークの下脚に固定するのに最適なサイズです。特徴:。調整可能なグリップ範囲 (50mm-60mm)。回転可能な取り付けシェルフにより、4段階の軸調整が可能。ライトを直接クランプに取り付けることができます。ライトポッドのM8 ボルトに対応。ブラックアルマイト仕上げのビレットアルミニウム
セット内容2× 取り付けクランプ、2× 回転式取り付けシェルフ、組み立て説明書寸法(mm)50~60

バイク用配線小物』には他にこんなカテゴリがあります

ストロボキット