特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Micro Turn Signal Spacer Kit DENALI

    Micro Turn Signal Spacer Kit

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    DENALI マイクロウインカースペーサーキット
  • "All-On" Combination Low Beam DENALI

    "All-On" Combination Low Beam

    DENALI
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    "All-On" Combination Low Beamとハイ ビーム変換 H4 配線ハーネスは、ハイビームをオンにしたまま、ロービームをオンに保ちます。また、全体的な視認性が大幅に向上します。シンプルなプラグアンドプレイ取り付けにより、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールとバイクの間を「インライン」で差し込むためのアダプターで、他の改造やスイッチは必要ありません。 DENALI ELECTRONICSの照明専門家が提供するこのアダプターを使用して、ハイビームの「オールオン」を保ちます。特徴。ロービームとハイビームを同時に「オールオン」で使用可能。プラグアンドプレイアダプター。シンプルなインラインによる取り付け。DENALI M5&M7 LEDヘッドライトモジュール専用
    仕様With High Beam Conversion H4 Headlight Wiring Harnessセット内容DENALI 「オールオン」コンビネーションロービーム、ハイビーム変換H4ワイヤーハーネス
  • Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes DENALI

    Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes

    DENALI
    19,980税込21,978
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubesを使用すると、DENALI LEDライトを倒立フォーク、または直径50mm~60mm(2インチ~2.375インチ)のチューブに取り付けることができます。これらのライトマウントには独自の八角形の内部構造があり、クランプが幅広い直径のチューブを固定することができ、オプションの回転可能なマウンシェルフが含まれており、堅牢なライトマウントにより取り付けいただけます。これらのクランプは、エンデューロ、デュアル、スポーツ、ネイキッドのバイクなど、倒立フォークが露出したバイクにご使用いただけます。クランプにより、ライトをフォークチューブの前または両側に取り付けて、フェアリングやその他のアクセサリーとのクリアランスを確保できます。クランプは、通常、多くのクルーザーや標準的なオートバイに見られる従来のフォークの下脚に固定するのに最適なサイズです。特徴:。調整可能なグリップ範囲 (50mm-60mm)。回転可能な取り付けシェルフにより、4段階の軸調整が可能。ライトを直接クランプに取り付けることができます。ライトポッドのM8 ボルトに対応。ブラックアルマイト仕上げのビレットアルミニウム
    セット内容2× 取り付けクランプ、2× 回転式取り付けシェルフ、組み立て説明書寸法(mm)50~60

バイク用配線小物』には他にこんなカテゴリがあります

ストロボキット