5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CEVレプリカのビンテージスモールヘッドライト。左側通行用のレンズ、メーカーVELONAメーター埋め込み用のコの字ステーを付属させるなど、利便性にこだわりながらも、洗練されたデザインとなっております。
バルブ型式H4 仕様●汎用12V車用●本体:スチール製ブラック塗装仕上げ。●メーカーVELONAシリーズの埋め込みが可能。●リム:スチール製クロームメッキ仕上げ。●コの字ステー:スチール製亜鉛メッキ仕上げ。●穴埋めキャップ:ABS製※H4バルブ(12V 60/55W)使用。※メーターは付属しておりません。 付属品取付幅調整スペーサー(174~204mm) 奥行(mm)取付穴から:103、全奥行:203 リム径157 取付幅(mm)158
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)LEDウインカー D-Light ONE
片側3LEDを採用したウインカー。コンパクトなカスタムと十分な視認性を確保します。 アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット 適合●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.5W(1個) 材質アルミダイカスト マットブラック 消費電力(W)2.5/個 取付ねじM8 防水保護等級IP67相当
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

96947 シーケンシャルウインカー D-Light STELLAR DAYTONA(デイトナ) 動画あり
ウインカーONでLEDが端から順番に連鎖しながら点灯する「ディーライトステラ」はシーケンシャルタイプのウインカーです。本体はアルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。日本製。
仕様●車検対応。国内二輪アフターでは一番最初に国内ECE認証試験を取得。(認証番号:50R-000001)●ウインカーONでLEDが端から一灯づつ順番に連鎖しながら点灯します。 適合●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.8W 材質/仕上アルミダイカスト/マットブラック塗装 消費電力(W)2.8 対応車検
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

面発光LEDを採用したシーケンシャルウインカーでビッグバイクジャンルのカスタムに似合うボディ形状と十分な視認性を確保します。アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:6.2W(1個)●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット 材質アルミダイカスト マットブラック 消費電力(W)6.2/個 取付ねじM8 防水保護等級IP67相当
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
取付穴径(mm)10.5
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)