ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。デイトナは50cc~大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。
適合カワサキ
タイプフロント
付属バルブ12V 23/8W
適合車種ZEPHYR ZR400C/G ZR750C/D ZR1100A/B ZRXZR 400F(バルブ違い又は、カプラーが必要な車両を含む
純正品番23037-1277
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-4112
1セット(2個)
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRHEAD-01。整備やアウトドアなど様々な用途で使えるLEDヘッドランプ。多数の機能付きで作業用途に合わせた使い方ができます。頭部に装着して使用するため、目的の方向を照らしながら両手で作業することができます。
1個
¥3,098
税込¥3,408
9日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5103。色[カラー]:クリア。サイズ:Φ43X22mm。内容量[数量]:2ケSET
寸法(mm)Φ43×22
レンズ色クリア
内容2個セット
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド。
大人気Zタイプテールランプ。
色レッド
電球12V/23W/8W
配線方式黒(スモール)・赤(ブレーキ)・黒白(アース)
主な適合車種汎用
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
主な適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 W1/W2/W1S, etc.
デイトナのオリジナルウインカー、D-Lightシリーズに超小型ウインカーが登場。
取り付け車種を選ばない小型設計で、ウインカーの存在感を抑えました。
小型でも高輝度LEDを採用することで、ウインカーとしての視認性を確保。
Eマーク取得済で安心の車検対応品。
ギボシ端子:CA/CB104付属(スリーブ入り)
直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)
寸法(mm)取り付け部:M8×24
レンズ径(Φmm)12
配線長約350mm
防水性IPX7相当
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)
適合車種汎用
バルブG18/12V10W
ステー高(mm)10
補修・ドレスアップに!
バルブは付属しておりませんので、別途ご用意下さい。
適合車種リモコンJOG/ZRエボリューション(SA16J全機種)、JOG('07-)FIモデル/ZRエボリューション(SA36J/SA39J全機種)
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ウェッジ球(アンバー 12/10W)ダブル球(レッド 12V/21/5W)付属
適合車種グランドアクシス(SB01J/SB06J)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
スモークレンズ仕様
ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
適合車種グランドアクシス(SB01J/SB06J)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
スモークレンズ仕様
ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
適合車種ジョグ/Z/ZR(3YJ/3YK)リア用
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
長さ(mm)57
タイプショート
仕上クロムメッキ
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア。
純正品を再現した高品質なウインカーです。
配線は3本、W球(12V/23/8W)
フロント左右共通
レンズ色クリア
主な適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
クレアスクーピー AF55 テールレンズ レッド。
純正タイプ形状となります。
用途修理、補修用として最適です。
レンズ色レッド
適合車種クレアスクーピー(AF55)
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
適合FR/RL ドカティー916・SS900・1000・M900(~99y)
色アンバー
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
モトレッド 601 LEDフラッシャー シャープな形状でスッキリまとまる。8mmの取り付け穴があれば装着可能。
仕様LEDウインカー
取付ねじ径(Φmm)8
セット内容2個入り
ノーマルウインカーの取付穴を利用し、
D-Light STELLARを取り付けるためのアダプター。ノーマルウインカーを取り外した穴に、表と裏から2枚づつプレートをはさんで使用します。
セット内容防水スイッチ、スイッチ取付ステー、リレーハーネス
対応製品MLL1、MLL2、MLL3、MLL4、MLL5
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)8
適合品番MLR11、MLR9、MLR10
保護等級(異物・水)IPX7クリア
準拠規格ECE、SAE
色温度(K)Fog/6000
耐振性10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。
材質アルミ
付属品本体、ブチルテープ、脱脂材
適合96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色クリアーレンズ メッキケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
M10×L25取付ウインカー40mm延長 2ヶ入 取付け幅が不足する場合に使用
色ブラック
適合車種M10×L25取付ウインカー40mm延長
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ハロゲンライトの定番とも言える往年の凸型レンズを採用し、理想的な配光性能を実現した180mmヘッドライト。55/60WのH4バルブとポジションランプ付
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
オリジナルフォルムを忠実に再現。レッドレンズ仕様のほか、シンプルさを強調するクリアレンズ仕様もラインナップ。Z1R/Z400FX共通でご使用いただけます。
ヘッドライトの固定と、上下調整機能とを兼ねたブラケットステーセット。ライトケースとアンダーステムを連結させる事により、高速走行時の風圧や振動による上下の振れを大幅に軽減できます。取付けに必要なブラケット本体とラバーグロメット、カラー、ボルト類を含めたオールインワンセット。
付属品オールインワンセット
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
CBX400Fタイプウインカー2個セット。純正品を再現したウインカーです。品質信頼性の高いEマーク付き!
レンズ色オレンジ
適合車種CBX400F/CBX550F など(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
純正レプリカ ウインカーレンズ
タイプ左右
適合車種アドレスV50/アドレスV100
1セット(2個)
¥949
税込¥1,044
16日以内出荷
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
レンズ色RED
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
SR400/500ウインカーステーベース ブラックフロントアンダーブラケット部へウィンカーを移動の際に必要です。
※FI車可
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー
- 充電器(チャージャー)
- バッテリーチェッカー
- バッテリー関連商品
- バイク用スパークプラグ関連
- 電球・ハロゲンバルブ・HID
- バイク用配線小物
- ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
- バイク用ホーン
- バイク用スイッチ関連
- CDI・FIコントローラー
- リレー・ハーネス
- 配線コード
- セルモーター
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。