絞り込み
電源(V)
- 100
- 4.5~30(1)
- 90~240(4)
- 100~120(1)
- 100~230(1)
- 100~240(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(1)
- BISO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

チェンジバレル研磨機 ミドルタンブラー
BISO¥159,800税込¥175,7801台61日以内出荷チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。電源(V)AC100・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265容器容量(L)1.3研磨容量(個)一般指輪約100ヒューズ容量(A)5内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋
超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100V
NSK(ナカニシ)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。 デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。コード長さ(m)2消費電力(W)27発振周波数(kHz)19~29最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP)入力電源(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84質量(kg)1.5付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式RoHS指令(10物質対応)対応