絞り込み
最大長(mm)
  • 2940~4800(1)
ブランド
  • コンパル(1)
幅(mm)
  • 620
  • 178(2)
  • 206(1)
  • 240(3)
  • 260(2)
  • 275(1)
  • 300(1)
  • 395(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スノーブラシとは、自動車に積もった雪を取り払うための道具。持ち手は、伸縮可能な棒状となっているため、大型車両など高い場所の除雪も可能です。先端には、ゴムやブラシがついており、ブラシ部分で軽い雪を払い落とし、ゴム部分で積もった雪を落とします。持ち手の部分にアイススクレバーがついているものもあり、凍結した氷や霜などの除去に便利です。本体は軽量なアルミニウムでできており、片手でも楽に作業を行うことができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大長(mm)から絞り込む
2940~4800(1)
穴あき・曲がる雪落し(4.8m) コンパル穴あき・曲がる雪落し(4.8m)コンパル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
穴あき仕様でヘッドの軽量化と雪離れの良さを実現します。角度は2段階調節(30度・水平)ができ、62cm幅のヘッドで作業性も良く、ひさしや屋根の積雪も素早く落とせます。ひさしや屋根等への衝撃に優しいクッションゴム付です。
用途ひさしや屋根に上らず、雪落し作業ができます。トラスコ品番628-8099材質アルミ合金、合成ゴム、他幅(mm)620全長(mm)2940~4800
スノーブラシ