自転車用ライト :「ダイナモ」の検索結果
特価
本日7月23日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)220(本体のみ)
定格6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1600
ライト種類LED
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象フロントフォーク
質量(g)約90(本体のみ)
電源ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69
光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル
中心光度(cd)2200
色シルバー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
用途LED ハブダイナモ専用ライト
電源ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)
光度(cd)6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900
ライト種類高輝度白色LED×1個
付属品3タイプのコード付
色ブラック
質量(g)約94(本体のみ)
タイプ1・2線兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×79×62
取付場所フロントフォーク
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39
取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。
ライト種類LED
ゴムローラー採用でダイナモの回転が軽いLEDダイナモライトです。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽い。ワイドに照射・反射で被視認性アップ。球切れの心配のないLED採用で経済的。
中心光度(cd)約2200
ライト種類LED
1個
¥2,488
税込¥2,737
4日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
サイドLEDイルミネーション搭載
停車時もサイドLEDが光る残光機能付
フロントリフレクター付
取付フロントフォーク
質量(g)約100(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63
光源LED×1個
使用電源ハブダイナモ
明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
フロントリフレクター付
付属品3タイプのコード付
取付フロントフォーク
質量(g)約93(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63
光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)
明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105
質量(g)約250(本体のみ)
光源ワイドパワー白色LED×1個
使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)約220(本体のみ)
定格6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1800
ライト種類LED
センサー内蔵のAUTO点滅機能付
被視認性を向上させるレンズ加工
連続点滅 約100時間
シートポストとシートステーに取付可能
本体とホルダーを固定するネジ付き
色ブラック
取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)
質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60
光源赤色LED×3個
使用電源単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間
取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
パールホワイトにクリア塗装を施した高級ボディ
ゴムローラー&回転が軽い(SKL097比30%減)
色パールホワイト
中心光度(cd)2200(周囲光度900)
ライト種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様
質量(g)244(本体のみ)
定格4.4V-1.2W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×132×101
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1800
ライト種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ワイドLED搭載で1灯でもワイドに明るく照らす!
質量(g)約240(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×127×102
光源ワイドパワー白色LED×1個
使用電源ダイナモ(6V-1.5W)
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。