自転車用ライト :「自転車 鍵 取り付け」の検索結果
ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
自転車走行時だけでなく暗い場所での鍵の開閉時や歩行中にも役立つ。ランタンにすることでライトアウトドアや災害時にも活躍。
シェード部分を伸ばすだけでサイクルライトからランタンへ簡単に変身させることができる、これまでにないアイテム。
タッチセンサーを採用することで、ハンドルへ取り付けた際に大きすぎないサイズ感を実現。
寸法(mm)Φ48×H55(Lantern/H70)
質量(g)48
LED白色
明るさ(Lm)High/80・Low/40 (1M前方、電池初期時)
連続点灯時間2時間(Highモード時)6時間(Flashingモード時)
点灯方式Lantern/High/Low/Flashing
バッテリーUSB充電(Micro-USB Type-B)
付属品Micro-USBケーブル、ロングバンド
適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.8(ショートバンド)・28.5~31.8(ロングバンド)
保護等級IPX4
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。