ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0MAGICSHINE16日以内出荷
フロント+リアの安心コンボ!通勤・通学に最適。USB充電式で簡単&経済的なライトセットコンパクト設計でもしっかり明るい200ルーメン夜間走行に必須の前後ライトを1セットでIPX6防水で突然の雨にも安心バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付きフロント200lm+リア20lmのバランス設計ワンタッチ脱着ブラケットで持ち運びも簡単充電式だから電池交換いらずでランニングコスト削減シンプル・高機能・軽量の三拍子が揃った前後灯MAGICSHINE ALLTY 200 + SEEMEE 20 V2.0 COMBOは、街乗りや通勤通学などに最適なフロント&リアのLEDライトセットです。フロントライト「ALLTY 200」は、最大200ルーメンの明るさとUSB Type-C充電対応を備え、日常使いにちょうど良いコンパクト設計。バッテリー残量表示インジケーターも装備し、安心してライドが楽しめます。リアライト「SEEMEE 20 V2.0」は、20ルーメンの視認性重視設計で、夜間の被視認性をしっかり確保。自転車の後方からの視認性を大幅に向上させる全方位配光デザインが特長です。どちらもIPX6防水仕様で、急な雨にも対応。工具不要のブラケット付きで取り付けも簡単。クロスバイクやロードバイクなど、幅広い自転車に対応するユーティリティ性の高いセットです。通勤・通学用自転車の夜間走行対策にクロスバイクやロードバイクのデイリーユースに雨天や薄暮時の視認性確保に初めてライトを購入するユーザーの入門セットとして
用途セット内容:ALLTY 200 フロントライト×1、SEEMEE 20 V2.0 リアライト×1、ライト取付ブラケット一式、USB Type-C 充電ケーブル×2、取扱説明書フロントライト ALLTY 200(最大200ルーメン)、リアライト SEEMEE 20 V2.0(最大20ルーメン)点灯モード 各3~4モード(High / Low / Flash 他)バッテリー方式 USB Type-C充電式(内蔵リチウムバッテリー)使用時間 フロント最大約5時間/リア最大約10時間防水性能 IPX6(耐水性能)取り付け 工具不要ブラケット(ハンドル/シートポスト)本体重量(目安) フロント:約60g/リア:約20g
テールライト SEEMEE 20 V2.0MAGICSHINE16日以内出荷
通勤・通学、デイリーユースに最適。最大20ルーメンの出力と260°の可視角を備えた超軽量リアライト。SEEMEE 20 V2.0は、安心とスマートを両立するミニマルな選択です。最大20ルーメンのCOB LED光量:都市部でも十分な被視認性を確保、広範囲260°の可視性:側面からの視認性も高く、交差点や斜め後方でも安心4つの点灯モード(Low / High / Breathing / ECO)で用途に合わせて調整可能ECOモード搭載:バッテリー残量が少ない場合でも自動的に低消費モードに切替、最大30時間点灯USB-C高速充電:約1.5時間でフル充電IPX6防水対応:突然の雨でも安心の防水設計超軽量18g・超小型サイズ:装着していることを感じさせないミニマルデザイン記憶機能付き:前回使用モードを保持工具不要のOリングマウント付属:ポストに簡単装着通勤・通学などの毎日の移動に。荷物を増やしたくない軽装ライダーに
用途充電器 : USB-C取り付けシステム : Oリングマウント仕様最大ルーメン:20Lm寸法(mm)40×14×23.5質量(g)18角度(°)可視:260範囲可視:800m光源COB LED材料PC+ABS時間ランタイム:最大30時間充電時間1.5時間(5V、1A)防水性IPX6