絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • CATEYE(38)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • CAPTAIN STAG(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(7)
  • FENIX(フェニックス)(6)
  • 旭電機化成(5)
  • Hapyson(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • GENTOS(3)
  • サギサカ(SAGISAKA)(3)
  • 敷島(3)
  • Bikeguy (バイクガイ)(2)
  • トライメイト(2)
  • gearglow(ギアグロー)(2)
  • TRUSCO(1)
  • プリンストン(1)
  • WINTEC(ウインテック)(1)
発電方式
  • 充電式(2)
  • 電池式(2)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
光度(cd)
  • 100~500未満(1)
  • 1000~5000未満(1)
  • 5000以上(1)
連続使用時間
  • 5~10時間未満(2)
  • 10~20時間未満(2)
  • 50~60時間未満(1)
5~10時間未満・10~20時間未満・50~60時間未満
価格
価格で絞り込む
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 オーム電機充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5オーム電機
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32取扱説明書(1.32MB)
ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型 オーム電機ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型オーム電機
589税込648
1個
翌々日出荷
ライトを自転車や傘・トレッキングポール・杖などに取り付けできます取り付け可能なライトの直径は20~25mmラバー(ゴム)だから簡単に取り付けできます
直径(mm)取り付け可能なバンドル:約Φ20~30、取り付け可能なライト:約Φ20~25、約Φ20~30(傘のグリップ、トレッキングポール、杖など)取扱説明書(0.34MB)
サイクルライトLED オーム電機サイクルライトLEDオーム電機(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)光束(Lm)約210付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本質量(g)約65(付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約850
充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5 オーム電機充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5オーム電機
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせし、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付けできます。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約500/MID:約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約2.5/MID:約4/FLASH:約50光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約3200取付径(Φmm)【バンド】25~32取扱説明書(1.26MB)
バンド取付LED赤色ライト オーム電機バンド取付LED赤色ライトオーム電機
1,289税込1,418
1個
3日以内出荷
自転車のテールライトなどに使えます。直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。連続点灯、点滅点灯と切り換えができます
付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く)電源単4形乾電池1本本体質量(g)約19(電池別)保護等級IPX4連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11光源赤色系LED3個(LED交換不可)消費電流(mA)最大:約120
SLサイクルライト専用ホルダー オーム電機SLサイクルライト専用ホルダーオーム電機(1件のレビュー)
549税込604
1個
3日以内出荷
質量(g)約38(パッキン含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×67×25
LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応 オーム電機LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応オーム電機
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
白色LEDを3灯搭載した明るいサイクルライトです。点灯・点滅の2モードに対応しており、夜間走行時の視認性を高めます。本体は取り外して懐中電灯としても使用可能です。付属のホルダーは直径25~32mmのパイプに取り付け可能です。保護等級IPX4(防まつ形)に対応しており、雨の日でも安心して使用できます。電源は単4形乾電池3本を使用し、動作確認用の電池も付属しています。
付属品ホルダー、単4形乾電池3本(動作確認用)質量(g)約37(電池・ホルダー除く)保護等級IPX4(防まつ形)光源白色LED3個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池3本中心光度(cd)480連続点灯時間点灯約5.5時間/点滅約15時間光束(Lm)100取付径(Φmm)【バンド】約25~32取扱説明書(0.96MB)点灯方法点灯/点滅
自転車用ライト