自転車用ライト :「LED ライト 単4」の検索結果

ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属) 光束(Lm)約210 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本 質量(g)約65(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル) 連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約850
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

LED3灯で明るい。点滅機能付き懐中ライトとしても使用できます。
電源単4形乾電池3本(動作確認用電池付属) 光束(Lm)約25 付属品ホルダー、単4形乾電池3本 質量(g)約40(ホルダー・電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×36×88(付属品除く) 連続使用時間(時間)約18/連続点灯時 光源白色系LED3個(LED交換不可) 消費電流(mA)約130
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

自転車のテールライトなどに使えます。直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。連続点灯、点滅点灯と切り換えができます
付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B 外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く) 電源単4形乾電池1本 本体質量(g)約19(電池別) 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11 光源赤色系LED3個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大:約120
1個
1,289 税込1,418
3日以内出荷