自転車用ライト :「折り畳み自転車 軽量」の検索結果
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル。小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に。赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯。ボタン長押しでON/OFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mm。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)。ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)。折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)。自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式。RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】
電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓)
本体質量(g)25
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個
ライト種類LED
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2
対応径(Φmm)約22~26、約27~36
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E)
落下耐久(m)1
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。