自転車用ライト :「車 モール」の検索結果
特価
本日7月23日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト
リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能
リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能
リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載
ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール
リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心
リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き
使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm)リモコン:50×35×15(ブラケット除く)
質量(g)86(電池、付属品含む)
ライト寸法(mm)97.5×46×23(ブラケット除く)
高輝度赤色LEDを装備したシンプルデザインのテールライト
点灯、点滅の2モード搭載
ON、OFF、モード切り替えはスイッチひとつの簡単操作
工具不要で簡単に取り付けできるシリコンバンドブラケット
ライトとブラケットは縦横方向の固定が可能で、上下の角度調整も可能
リリースレバーによる簡単脱着式で持ち運びができて盗難の心配も無用
急な雨にも安心な生活防水仕様(※完全防水ではありません)
使用時間:約85時間(点灯)、約100時間(点滅)
使用電池:CR2032x2個
付属品専用ブラケット、モニター電池
寸法(mm)55×28×13(本体のみ突起除く)
質量(g)35(電池、ブラケット含む)
適合ブラケット約Φ25.4~30.9mm
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。