自転車用ライト :「車用ドアモール」の検索結果
ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
商品豆知識
手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト
リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能
リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能
リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載
ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール
リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心
リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き
使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm)リモコン:50×35×15(ブラケット除く)
質量(g)86(電池、付属品含む)
ライト寸法(mm)97.5×46×23(ブラケット除く)
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。