絞り込み
連続使用時間
1~2時間未満・2~3時間未満・3~5時間未満・5~10時間未満・10~20時間未満・20~30時間未満・30~40時間未満・40~50時間未満・50~60時間未満・60~70時間未満・70~80時間未満・80~90時間未満・90~100時間未満・100時間以上・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 自転車用ライト

ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
504件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバイクライト FENIX(フェニックス)LEDバイクライトFENIX(フェニックス)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
4段階明るさ切替+バースト+点滅点灯切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさは最大1600ルーメンです。
トラスコ品番856-2348セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング、充電池(内蔵)材質6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ7 1125
LED発電ランプ Panasonic(パナソニック)LED発電ランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ワイドLED搭載で1灯でもワイドに明るく照らす!
質量(g)約240(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×127×102光源ワイドパワー白色LED×1個使用電源ダイナモ(6V-1.5W)
ピリケン球 Panasonic(パナソニック)ピリケン球Panasonic(パナソニック)
269税込296
1セット(2個)
翌々日出荷
2.5V0.3A
5342890 BA-2.6R テールライト付カートリッジバッテリー CATEYE5342890 BA-2.6R テールライト付カートリッジバッテリーCATEYE
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
「ボルト」シリーズ用テールライト付きカートリッジバッテリー。 別売の急速充電クレードルにも対応。
適合ボルト400 DUPLEX(HL-EL462RC-H)・ボルト800(HL-EL471RC)・ボルト700(HL-EL470RC)・ボルト400(HL-EL461RC)・ボルト300(HL-EL460RC)ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)2600
SP-14-R ブラケット CATEYESP-14-R ブラケットCATEYE
359税込395
1個
5日以内出荷
工具不要で手早く確実に固定できるブラケット
適合ラピッドミニ (TL-LD635-R)、ラピッドマイクロオート (TL-AU620-R)ブラック適合パイプ径(Φmm)21.5~32アズワン品番64-9544-84
シャープエアロ用ラバーベース CATEYEシャープエアロ用ラバーベースCATEYE
549税込604
1個
23日以内出荷
「RAPID X」シリーズ(X、X2、X3)に対応し、より鋭角なシートポストにも取付を可能とするラバーパーツ。 2種類のロングラバーバンド付属(取付可能周長:約95~155まで)
ブラック
取付バンド CATEYE取付バンドCATEYE
299税込329
1個
当日出荷
ゴム式で腕や足に装着できるライト用マジックテープの交換、補修用スペアパーツ。
適合ループ2(SL-LD140-R、SL-LD140RC-F/R)ブラック
RAPID X2 KINETIC (ラピッドX2キネティック) CATEYERAPID X2 KINETIC (ラピッドX2キネティック)CATEYE
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
広く光る面発光が人気の「RAPID X」シリーズのミドルレンジモデル「RAPID X2」をベースに更なる進化を遂げたテールライト 加速度センサーを内蔵し、自転車の減速を感知するとハイ点灯で後方へアピールする「キネティックモード」を搭載 MAX50ルーメンの明るさ(約2.5秒間/キネティックモード)でデイライトとしても使用可能 点灯パターンは、ロー点灯(10ルーメン/5時間)、点滅(15ルーメン/30時間)、ラピッド(25ルーメン/16時間)の3モードを搭載 消灯時のモードで点灯開始できるモードメモリ機能付 リチウムイオンポリマー充電池内蔵のUSB充電式(標準充電時間:約2時間) スイッチにバッテリーインジケータを搭載、電池残量が少なくなると点滅しておしらせ、また充電時は点灯から消灯で充電完了をお知らせ 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付 ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様 本体側はラバー製の柔軟な接地面で貼りつくように装着でき、正円、楕円、涙滴型など様々な形状にピッタリフィット
発電方式USB充電付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル寸法(mm)74.4×30.5×32.9、(取付バンド径)Φ12~32レッド質量(g)32(本体、電池のみ)アズワン品番64-9545-08点灯時間(時間)5
ラバーベース RAPID X3(TL-LD720)専用 CATEYEラバーベース RAPID X3(TL-LD720)専用CATEYE
339税込373
1個
10日以内出荷
RAPID X3(TL-LD720-F/-R)の補修交換用オプション
適合ラピッドエックス3 (TL-LD720)ブラック
RAPID X3 (ラピッドX3) CATEYERAPID X3 (ラピッドX3)CATEYE
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。 リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。 従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。 視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。 前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。 リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。 バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。 ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。 リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。 オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
用途リア用セーフティライト使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)寸法(mm)74×31×39質量(g)46(本体・電池のみ)周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)取付径(Φmm)12~32発電方式USB充電点灯時間(時間)5
クリプトン球<6V-2.4W/ねじ込み式>(2個組) CAPTAIN STAGクリプトン球<6V-2.4W/ねじ込み式>(2個組)CAPTAIN STAG
449税込494
1セット
翌々日出荷
リンクステイルライト CAPTAIN STAGリンクステイルライトCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
点灯パターンを3パターンからセレクト! 光が左右に移動するリレー点灯モード付。 シートポストに取付ける場合はバンドを使用して固定するためサイズの調整が簡単です
用途リア用発電方式乾電池材質本体;ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、シートポスト用固定バンド:ナイロン、シートステイ用ブラケット:ポリアセタール寸法(mm)45×24×全長54ブラック質量(g)32電源単5型乾電池x2光源LEDx3取付径(Φmm)シートポスト:径25.4~31.6、シートステイ:径14~18電球の種類LED点灯時間(時間)全灯時:連続約40、点滅時:連続約60、リレー点灯時:連続約130
ブラケットキット CATEYEブラケットキットCATEYE
629税込692
1個
7日以内出荷
ワイヤレスコンピュータ用ブラケットキット。
適合CC-PA500B、CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT235W、CC-VT230W、CC-VT210W、CC-RD200ブラックアズワン品番64-9553-39
ジッパーライト B.freeジッパーライトB.free
799税込879
1個
5日以内出荷
サイクルジャージの胸元ジッパーに取り付けられる超小型ライト。身辺140度の広範囲を照射。ザック、ハンドルバーにも取り付けられ、フラッシュ機能があるので緊急時にはハンドルバーに付けられてセィフティライトにもなる。
用途鍵穴を照らすなど、自転車周りの何気ない作業で明かりが必要な時に、わざわざライトを取り出す事無く近くを照らせるので便利。
バッテリーライト YSDバッテリーライトYSD
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
高輝度ホワイトLEDバッテリーライト、JIS規格に適合 ボタンひとつで強点灯、弱点灯、消灯を簡単切り替え 取り付け工具不要 交換時期がわかる電池交換インジケーター付き
発電方式乾電池取付径(Φmm)(ハンドル)22~32電球の種類LED
リアラックマウントブラケット CATEYEリアラックマウントブラケットCATEYE(1件のレビュー)
299税込329
1個
5日以内出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック
SP-12-F フレックスタイト CATEYESP-12-F フレックスタイトCATEYE
599税込659
1個
5日以内出荷
適合機種ラピッド1(TL-LD611-F)、TL-LD155-F、TL-LD150-F、TL-LD130-F、ソーラー(SL-LD210-F)ブラック適合パイプ径(Φmm)22.2~32
2.5V-0.5Aハロゲン球 CATEYE2.5V-0.5Aハロゲン球CATEYE
599税込659
1個
23日以内出荷
適合機種HL-350(ハロゲン球仕様)
HL-EL930RC/HL-EL920RC用ワイヤーカバー(3本) CATEYEHL-EL930RC/HL-EL920RC用ワイヤーカバー(3本)CATEYE
299税込329
1セット(3本)
23日以内出荷
適合機種スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)ブラック
HL-EL930RC/HL-EL920RC用補助ベルト CATEYEHL-EL930RC/HL-EL920RC用補助ベルトCATEYE
459税込505
1個
23日以内出荷
適合機種スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)ブラック
HL-EL930RC/HL-EL920RC用取付ベルト CATEYEHL-EL930RC/HL-EL920RC用取付ベルトCATEYE
519税込571
1個
23日以内出荷
適合機種スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)ブラック
HL-EL930RC/HL-EL920RC用延長コード CATEYEHL-EL930RC/HL-EL920RC用延長コードCATEYE
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
適合機種スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)ブラック
HL-EL930RC/HL-EL920RC用バッテリーチャージャー CATEYEHL-EL930RC/HL-EL920RC用バッテリーチャージャーCATEYE
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
適合機種スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)ブラック
H-32 CATEYEH-32CATEYE(1件のレビュー)
369税込406
1個
5日以内出荷
適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC / HL-EL340)、ジドー(HL-AU230)、イノウ (MSC-GC100)ブラック適合パイプ径(Φmm)22~26アズワン品番64-9544-08
CC-VL110用ブラケットセンサーセット(標準品) CATEYECC-VL110用ブラケットセンサーセット(標準品)CATEYE(1件のレビュー)
849税込934
1個
6日以内出荷
適合機種CC-VL110ブラック
CC-VL820用パーツキット(ヘビーデューティーワイヤータイプ) CATEYECC-VL820用パーツキット(ヘビーデューティーワイヤータイプ)CATEYE
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
適合機種CC-VL820ブラック
CC-VL820用パーツキット CATEYECC-VL820用パーツキットCATEYE
899税込989
1個
4日以内出荷
適合機種CC-VL820ブラックアズワン品番64-9553-43
CC-RD200用ブラケットセンサー CATEYECC-RD200用ブラケットセンサーCATEYE(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD200ブラック
アナログスピードセンサー CATEYEアナログスピードセンサーCATEYE
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
適合機種CC-MC100W、CC-VT100Wブラック
CC-AT200W用パーツキット CATEYECC-AT200W用パーツキットCATEYE
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
適合機種CC-AT200Wブラック
ブラケットキット CATEYEブラケットキットCATEYE(1件のレビュー)
249税込274
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD500B、CC-RD310DWブラック
SPD-02 ストラーダスリム用パーツキット CATEYESPD-02 ストラーダスリム用パーツキットCATEYE
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD310DWブラック
HR-12 CC-RD500B用心拍センサー CATEYEHR-12 CC-RD500B用心拍センサーCATEYE
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応心拍センサー バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ 対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能
ブラックアズワン品番64-9554-33
HR-11 CC-GL50用ANT+心拍センサー CATEYEHR-11 CC-GL50用ANT+心拍センサーCATEYE
6,598税込7,258
1個
23日以内出荷
適合機種CC-GL50ブラック
ISC-11 CC-GL50用ANT+スピードセンサー(スピード/ケイデンス) CATEYEISC-11 CC-GL50用ANT+スピードセンサー(スピード/ケイデンス)CATEYE
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
適合機種CC-GL50ブラック
ストラーダデジタルワイヤレス用2.4GHzデジタルスピードセンサー CATEYEストラーダデジタルワイヤレス用2.4GHzデジタルスピードセンサーCATEYE
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD410DW、CC-RD420DW、CC-RD430DWブラック
SPD-10 ストラーダデジタルワイヤレス用パーツキット CATEYESPD-10 ストラーダデジタルワイヤレス用パーツキットCATEYE
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD410DW、CC-RD420DW、CC-RD430DWブラック
ISC-10 パーツキット CATEYEISC-10 パーツキットCATEYE
7,998税込8,798
1個
23日以内出荷
適合機種CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DWブラック
Qシリーズ用ブラケット CATEYEQシリーズ用ブラケットCATEYE
469税込516
1個
5日以内出荷
適合機種MSC-CY300、MSC-CY200ブラック
2.4GHzデジタル心拍センサーキット CATEYE2.4GHzデジタル心拍センサーキットCATEYE
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
適合機種CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、MSC-CY300、MSC-CY200、CC-TR300TW、CC-TR200DWブラック
自転車用ライト