絞り込み
発電方式
  • 充電式(3)
  • 電池式(13)
明るさ(Lm)
  • 50未満
  • 50~100未満(5)
  • 100~200未満(14)
  • 200~300未満(8)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(6)
  • 1500~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(1)
  • その他(1)
光度(cd)
  • 100~500未満(3)
ライト種類
  • LED(1)
連続使用時間
  • 5~10時間未満(2)
  • 10~20時間未満(3)
  • 20~30時間未満(2)
  • 30~40時間未満(3)
  • 40~50時間未満(3)
  • 60~70時間未満(1)
  • 100時間以上(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • 旭電機化成(3)
  • FORCE(2)
  • TRUSCO(1)
  • GENTOS(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • BB BORO(1)
  • FENIX(フェニックス)(1)
  • スマイルキッズ(1)
  • サギサカ(SAGISAKA)(1)
モノタロウ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・旭電機化成・FORCE・TRUSCO・GENTOS・CAPTAIN STAG・BB BORO・FENIX(フェニックス)・スマイルキッズ・サギサカ(SAGISAKA)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライト 自転車用 防雨 モノタロウライト 自転車用 防雨モノタロウ(258件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
用途自転車ライトとして発電方式乾電池光度(cd)210材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19電球の種類LED点灯時間(時間)24
防雨スリムサイクルライト 旭電機化成防雨スリムサイクルライト旭電機化成(40件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24光度(cd)400仕様防水性(防雨形3級)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
自動点灯サイクルライトⅡ スマイルキッズ自動点灯サイクルライトⅡスマイルキッズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。
使用電池単4形乾電池3個(別売)明るさ(Lm)43材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)40×95×27質量(g)44光源白色LED1個電池寿命(連続時間)連続点灯/約30、連続点滅/約60アズワン品番64-4012-88取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8電球の種類LED
自動点灯前かごクリップライト 旭電機化成自動点灯前かごクリップライト旭電機化成(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式乾電池明るさ(Lm)27材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム質量(g)96(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)センサー振動+明るさ保護等級IPX4光源0.3W白色LED×1個使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売)中心光度(cd)420電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)光度(cd)420電球の種類LED点灯時間(時間)35
前かご用3LEDサイクルライト 旭電機化成前かご用3LEDサイクルライト旭電機化成(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
前かごの荷物がじゃまにならない。 取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用。
発電方式乾電池明るさ(Lm)11連続点灯時間約6時間仕様防雨型(IPX3)付属品結束バンド2本材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂寸法(mm)115×31×42(ホルダー取付時)質量(g)40光源白色LED×2個、青色LED×1個電池寿命(時間)(連続点滅)14、(連続点灯)6使用電池単4乾電池×2個(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)6
3LED前かごクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3LED前かごクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
光がカゴや荷物に邪魔されずに使用出来るサイクルライトです。クリップで簡単装着、ネジで固定出来るので安心です。※細かい網目のカゴなどは、ネジが使えない場合があります
その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約52×H約84×D約60本体質量(g)約61全光束(Lm)14連続使用時間(時間)3灯連続点灯:約200光源白色LED×3個電池寿命(時間)3灯連続点灯:約200時間 1灯連続点滅:約700時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX3
ハザードランナー用 LED3灯式ライト TRUSCOハザードランナー用 LED3灯式ライトTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハザードランナー用LED3灯式ライトです。 高輝度ホワイトLEDライトです手元に簡単装着可能です。
発電方式乾電池明るさ(Lm)36ライト種類LEDトラスコ品番489-2852適合機種THR5520、THR5503、THR5503E、THR5526寸法(mm)90×45×400質量(g)70品名LED3灯式ライト電源単3アルカリ電池3本(別売)
マグネットテールライト GL サギサカ(SAGISAKA)マグネットテールライト GLサギサカ(SAGISAKA)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
強力磁石と強力シールでヘルメット、バッグ、自転車本体など様々な場所へ取付け可能なテールライト点灯パターン:点灯・点滅Type-C充電採用防水性能:IPX4素材:ABS、PC
用途ヘルメット、バッグ、自転車本体等に取付け可能なUSB充電式自転車用テールライト仕様●3M両面テープ(枚):1●Type-C充電ケーブル(本):1●強磁性マグネット(個):1●点滅時間約(時間):8厚さ(mm)20ブラック直径(Φmm)34.5タイプUSB充電式充電時間(時間)1明るさ(Lm)2.5点灯時間(時間)5
COB LEDセーフティライト348 リア用 CAPTAIN STAGCOB LEDセーフティライト348 リア用CAPTAIN STAG
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
シートポストとシートステーの両方に取付け可能。点灯(Hi)・点灯(Low)・点滅・スロー点滅の4モード発光。首振り機能付きブラケットで上下方向の照射角度が調節できます
材質本体・電池ケース:PC、ブラケット:ポリアセタール・シリコンブラック質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×66(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約120・(Low)約200、点滅約220、スロー点滅約250光源LED×1個(COB)使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)保護特性防滴明るさ(Lm)15取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約13~35
防雨スリムサイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨スリムサイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm 明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。
その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時)本体質量(g)約30(取付け部品含まず)全光束(Lm)24光源LED×3灯電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間防水仕様IPX3
自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)自動点灯サイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mmハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
その他別売品:単4形乾電池×3本付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツ本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)本体質量(g)約44(取付部品含まず)全光束(Lm)約43(約170cd)連続使用時間(時間)約30光源白色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX4
前かご用3LEDサイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)前かご用3LEDサイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
前カゴの荷物が邪魔にならない取り付け設計で、取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用しています。比較的認知されやすいカゴの高さに取り付け出来、人混みでも目が痛くならない11ルーメンの明るさに設定しています。
その他別売品:単4形乾電池×2本付属品結束バンド×2本本体寸法(mm)W約115×H約31×D約42(ホルダー取付け時)本体質量(g)約40全光束(Lm)11(200cd)光源白色LED×2個 青色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約6時間 連続点滅:約14時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本連続点灯時間約6時間 連続点滅:約14時間防水仕様IPX3
オプティカルレンズバイクライト GENTOSオプティカルレンズバイクライトGENTOS
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mmサイドエミッターで両サイドへの存在をアピールテスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す付属品ブラケット、テスト用電池質量(g)80電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38保護等級防滴仕様(IPX1準拠)光源高輝度Φ5mm白色LED×1個光束(Lm)最大22明るさ(Lm)(光源)22RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大36連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)適合ハンドル径(Φmm)22~32
テールライト COB USB充電 FORCEテールライト COB USB充電FORCE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USB充電式のスリムなテールライト。
電源USB充電明るさ(Lm)29電池寿命(時間)2.5~45(充電時間2~3時間)レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約71×約30質量(g)27保護等級防水IPX4
テールライト COB 電池式 FORCEテールライト COB 電池式FORCE
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
電池式のベーシックなテールライト。
電源単4電池×2本(アルカリ推奨)明るさ(Lm)16電池寿命(時間)点灯モード:504~648レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×約60×約35質量(g)57(電池含む)保護等級防水IPX4
LEDバイクライトBC05R FENIX(フェニックス)LEDバイクライトBC05RFENIX(フェニックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6525セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)材質ポリカーボネート幅(mm)22高さ(mm)21質量(g)19奥行(mm)51電源充電池(内蔵・USB充電式)保護等級IP66明るさ(Lm)10照射距離(m)6点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
テールライト DR-2.0R BB BOROテールライト DR-2.0RBB BORO
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
小型軽量テールライト ブラケットから外すと、クリップ式としてサドルバック、かばんなどへ取付可能 USBダイレクト充電でなのでUSBケーブル不要 シートポスト、シートステーどちらにも装着可能 付属品:ライト本体、ブラット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2
明るさ(Lm)最大8レッド本体質量(g)15保護等級IPX4光源高輝度光学レンズ赤色LED2個充電時間(時間)2~3充電方式USB ダイレクト取付径(Φmm)19~32(シートポスト、シートステー)点灯時間(時間)ハイビーム2/ロービーム5/フラッシング17/パルス9(最大稼働)
自転車用ライト