絞り込み
連続使用時間
1~2時間未満・2~3時間未満・3~5時間未満・5~10時間未満・10~20時間未満・20~30時間未満・30~40時間未満・40~50時間未満・50~60時間未満・60~70時間未満・70~80時間未満・80~90時間未満・90~100時間未満・100時間以上・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 自転車用ライト

ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
504件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USB CYGOLITECYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USBCYGOLITE
3,798税込4,178
1個
16日以内出荷
50ルーメンの明るさを1立方インチに内蔵。昼夜を感知し、最適なフラッシュ間隔に自動で切り替える。
用途明るさ:50ルーメン点灯モード:8点灯時間:1.5~65時間(使用モードによる)充電時間:2時間ライト種類LED明るさ(Lm)50点灯時間(時間)2~200(使用モードによる)
CYGOLITE ライト MTR-1100-USB METRO PRO 1100 USB CYGOLITECYGOLITE ライト MTR-1100-USB METRO PRO 1100 USBCYGOLITE
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
独自の開発力を集結させたプレミアムライト。1100ルーメンの輝きでいっそう安全で快適に。
用途明るさ:1100ルーメン点灯モード:9点灯時間:1~100時間(使用モードによる)充電時間:2.5時間ライト種類LED明るさ(Lm)1100点灯時間(時間)1~100(使用モードによる)
CYGOLITE ライト ZOT-450-USB ZOT 450 USB CYGOLITECYGOLITE ライト ZOT-450-USB ZOT 450 USBCYGOLITE
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
独自のデザインを更に美しくコンパクトに。広く深く夜道を照らし、昼間もより安全に。
用途明るさ:450ルーメン点灯モード:8点灯時間:1~65時間(使用モードによる)充電時間:2.5時間ライト種類LED明るさ(Lm)450点灯時間(時間)1~65(使用モードによる)
CYGOLITE ライト DC-HL-150 DICE HL 150 USB CYGOLITECYGOLITE ライト DC-HL-150 DICE HL 150 USBCYGOLITE
3,798税込4,178
1個
16日以内出荷
150ルーメンの明るさを1立方インチへ内蔵。昼夜を感知し自動で最適な明るさに切り替え。
用途明るさ:150ルーメン点灯モード:8点灯時間:0.75~24時間(使用モードによる)充電時間:2時間ライト種類LED明るさ(Lm)150点灯時間(時間)0.75~24(使用モードによる)
テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド CROPS(クロップス)テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッドCROPS(クロップス)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光) 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
LEDスポーツライト NSKL152-S シルバー サイクルテックLEDスポーツライト NSKL152-S シルバーサイクルテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)直径22mm~32mmのハンドルに対応明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)使用光源:白色LED×1個単3形乾電池×2本付電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)取付位置:ハンドルバー前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。シルバー使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LED スポーツカシコイランプ NSKL154-B ブラック サイクルテックLED スポーツカシコイランプ NSKL154-B ブラックサイクルテック
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
従来モデル(NSKL137)と比べて常時点灯モード時の明るさが約1.5倍にUPしたLEDスポーツかしこいランプ!インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)常時点灯モードで停車時、減光機能付明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)直径22mm~32mmのハンドルに対応
用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)使用光源:白色LED×1個使用電源:単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間ブラック使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LEDカシコイランプ NSKL153-F ホワイト サイクルテックLEDカシコイランプ NSKL153-F ホワイトサイクルテック
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
発電ランプと比べて軽いペダリング!フロントフォーク取付用LEDかしこいランプ!インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続ランプブラケットに対応フロントフォークのランプブラケットに取付対応3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)常時点灯モードで停車時、減光機能付明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)直径22mm~32mmのハンドルに対応
用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)使用光源:白色LED×1個使用電源:単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間ホワイト使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LEDスポートライト NSKL151-B ブラック サイクルテックLEDスポートライト NSKL151-B ブラックサイクルテック
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
インジケーター付(低残量表示計)インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)強制点灯モード付電池交換補助灯付明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約12lx/約1,200cd(10m前方)電池寿命(23℃時) High:約2.5時間 Low:約5時間 点滅:約35時間直径22mm~32mmのハンドルに対応前照灯として使用可能 中心光度 約12lx/1200cd電池交換補助灯:電池を外した時にスイッチを押せば電池ボックス内部のLEDが点灯します。強制点灯モード:電池寿命になった後でも、わずかな電力を有効に使い、短時間再点灯させることが出来ます。
用途使用電池:単3形乾電池×1本付取付位置:ハンドルバー適用ハンドル径:直径22~32mm使用温度範囲:0~40℃本体寸法:約W40×D89×H28mm本体質量:約85g(パナソニックアルカリ乾電池含む)付属品:ホルダー1個インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。ブラック使用電池単3形乾電池×1本付ライト種類LED
LED スポーツカシコイランプ NSKL154-F ホワイト サイクルテックLED スポーツカシコイランプ NSKL154-F ホワイトサイクルテック
4,098税込4,508
1個
予約販売
従来モデル(NSKL137)と比べて常時点灯モード時の明るさが約1.5倍にUPしたLEDスポーツかしこいランプ!インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)常時点灯モードで停車時、減光機能付明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)直径22mm~32mmのハンドルに対応
用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)使用光源:白色LED×1個使用電源:単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間ホワイト使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LEDスポーツライト NSKL152-F ホワイト サイクルテックLEDスポーツライト NSKL152-F ホワイトサイクルテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)直径22mm~32mmのハンドルに対応明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)使用光源:白色LED×1個単3形乾電池×2本付電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)取付位置:ハンドルバー前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。ホワイト使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LEDフロントライト NSKL150-S シルバー サイクルテックLEDフロントライト NSKL150-S シルバーサイクルテック
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
インジケータ―付(電池残量表示計)インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約15lx/約1,500cd(10m前方)電池寿命(23℃時) Low:約16時間 High:約6時間 点滅:約75時間直径22mm~32mmのハンドルに対応新JIS対応で更に明るく:前照灯として使用可能 中心光度 約15lx/1500cd
用途使用電池:単3形乾電池×3本(別売)取付位置:ハンドルバー適用ハンドル径:直径22~32mm使用温度範囲:0~40℃本体寸法:約W47mm×D98mm×H36mm本体質量:約120g(パナソニックアルカリ乾電池含む)付属品:ホルダー1個インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。シルバー使用電池単3形乾電池×3本(別売)ライト種類LED
LED スポーツカシコイランプ NSKL154-S シルバー サイクルテックLED スポーツカシコイランプ NSKL154-S シルバーサイクルテック
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
従来モデル(NSKL137)と比べて常時点灯モード時の明るさが約1.5倍にUPしたLEDスポーツかしこいランプ!インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)常時点灯モードで停車時、減光機能付明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)直径22mm~32mmのハンドルに対応
用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)使用光源:白色LED×1個使用電源:単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間シルバー使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
#533-6920 E-Bikeアダプター キャットアイ#533-6920 E-Bikeアダプターキャットアイ
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
E-Bikeアダプター
用途GVOLT100 / GE100に対応
#534-3040 コントロールユニット キャットアイ#534-3040 コントロールユニットキャットアイ
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
コントロールユニット
用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
#534-0920 ブラケットスペーサー H-37 キャットアイ#534-0920 ブラケットスペーサー H-37キャットアイ
299税込329
1個
23日以内出荷
対応モデル:アンプシリーズ(HL-EL085RC/HL-EL083RC)/ キーン(HL-EL370) / ボルトネオシリーズ(HL-EL465RC/HL-EL475RC) / ボルトシリーズ(HL-EL471RC/HL-EL470RC/HL-EL461RC/HL-EL460RC/HL-EL462RC) / シンクコア(HL-NW100RC)/ アーバン2(HL-EL160)/ ナノショット(HL-EL620RC)※UNO ・ GVOLT70 は互換性ありません。
用途※ネジは付属しておりません。ご希望の方は、その旨とご使用のライト本体の製品名または型番を必ずお知らせください。
#534-3050 取付ベルト キャットアイ#534-3050 取付ベルトキャットアイ
799税込879
1個
23日以内出荷
取付ベルト
用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
#534-2850 ラバーキャップ キャットアイ#534-2850 ラバーキャップキャットアイ
199税込219
1個
23日以内出荷
ボルト100XC用ラバーキャップ(HL-EL051RC)
#533-8829N H-34N HP フレックスタイトブラケット キャットアイ#533-8829N H-34N HP フレックスタイトブラケットキャットアイ
659税込725
1個
23日以内出荷
MODEL:H-34N HP
用途対応パイプ径(mm):約Φ22~35
#534-3020 ライトユニット キャットアイ#534-3020 ライトユニットキャットアイ
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
ライトユニット
用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
#534-3071 WSW-001JP リモコンスイッチ キャットアイ#534-3071 WSW-001JP リモコンスイッチキャットアイ
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
リモコンスイッチ
用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
#544-2160 ロック用ナット キャットアイ#544-2160 ロック用ナットキャットアイ
109税込120
1個
10日以内出荷
ロック用ナット
用途対応モデル:オービット2(SL-LD150)
#534-3080 延長コード キャットアイ#534-3080 延長コードキャットアイ
3,490税込3,839
1個
23日以内出荷
延長コード
用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
#534-3030 BA-608 バッテリーユニット キャットアイ#534-3030 BA-608 バッテリーユニットキャットアイ
37,980税込41,778
1個
23日以内出荷
バッテリーユニット
用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
#534-3060 CHR-002 バッテリーチャージャー キャットアイ#534-3060 CHR-002 バッテリーチャージャーキャットアイ
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
バッテリーチャージャー
用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラック CROPS(クロップス)CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラックCROPS(クロップス)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
セキュリティーと携帯性のバランス強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。LION ALARMが 接続可能!振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダーチェーン:6mm × 1100mm ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む重量:1240g LION ALARM含む付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラックCROPS(クロップス)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
1ワットLEDを搭載した防水ライトJIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケータースイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×1サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm本体重量:80g (電池含む)機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ブラック
ヘッドライト(HUBダイナモ式) 800HDJ2-65-01 800HDJ2 ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(HUBダイナモ式) 800HDJ2-65-01 800HDJ2 ブラックCROPS(クロップス)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
フロントブレーキ位置に取り付けできるハブライト通常ハブから発電ハブへの変更や、交換用として使用できるライトです。様々なジャンルの自転車にマッチするシンプルデザインと、街乗りからロングライドにも使える機能性を備えています。オート点灯 / 常時点灯切り替え可能(走行時に点灯)錆に強いステンレスステー汎用性が高い65cmのケーブル
用途対応規格:6V / 2.4Wattバルブ:0.5Watt ホワイトLEDケーブル:J2端子 (2線式) 長さ65cm自動センサー (自動、走行常時点灯切り替え可能):光センサー固定方式:キャリパーブレーキ固定穴ライトステー:ステンレス製付属品:取り付けボルト(ディスクブレーキで、フォークに取り付け穴がある場合に使用) ×2、ワッシャー / ナットブラック
ヘッドライト(USB充電式) C1L03-01-9336 LUM240mu ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(USB充電式) C1L03-01-9336 LUM240mu ブラックCROPS(クロップス)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
四角い配光のラムスコープライト3ワットLEDを搭載し240ルーメンの明るさを持ちます。長方形の配光が特徴のLUMシリーズは、前方への余分な光をカットし、対面する人や車に対して眩しさを軽減します。ヘッドは放熱性能の高いアルミニウムを採用し、デザイン性と機能性を兼ね揃えたスペックです。アルミニウムヘッド視認性の高いバッテリーインディケーター視認性の高いバッテリーインディケーターを搭載し、バッテリー残量が少なくなった場合でも、直ぐに確認できます。
用途LED:ホワイトLED ×1サイズ (W×D×H):94 × 41 × 40mm本体重量:118g機能, 明るさ / 連続点灯時間:点灯 120ルーメン:約2時間・点灯 60ルーメン:約5時間・点滅 120ルーメン:約11時間バッテリー / 充電時間:Li-ion3.7v 1800mAh / 充電約5時間 (Micro USB)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブルその他機能:バッテリーインディケーター・低電圧表示 (充電お知らせランプ)ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイトCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター 〈詳細〉スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラLED:ホワイトLED ×1本体重量:68g (電池含む)機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ホワイト
ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラックCROPS(クロップス)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラLED:ホワイトLED ×1本体重量:68g (電池含む)機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバー CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバーCROPS(クロップス)
2,098税込2,308
1個
18日以内出荷
JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラLED:ホワイトLED ×1本体重量:68g (電池含む)機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。シルバー
完成ランプ掛ケ 前カゴ用 ブラック ナカタニ金属工業完成ランプ掛ケ 前カゴ用 ブラックナカタニ金属工業
429税込472
1個
5日以内出荷
前カゴ用
用途カラー:ブラック材質:スチールブラック
完成ランプ掛ケ 前カゴ用 ステンレス ナカタニ金属工業完成ランプ掛ケ 前カゴ用 ステンレスナカタニ金属工業
469税込516
1個
5日以内出荷
前カゴ用
用途カラー:CP材質:ステンレスステンレス
前輪オートライトセット 3/8PANA アルミ 敷島前輪オートライトセット 3/8PANA アルミ敷島
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
仕様【Panasonicオートライトセット】6V-0.8W寸法(inch)【軸】5/16ホール数36H
RR-F1-GMR ミニ用テール CATEYERR-F1-GMR ミニ用テールCATEYE
239税込263
1個
6日以内出荷
CC-RD100/CC-RD200用 リチウム電池 CATEYECC-RD100/CC-RD200用 リチウム電池CATEYE
399税込439
1個
7日以内出荷
HL-330FF用 電球 2.5V-0.2A ノーマル球 ネジ式 CATEYEHL-330FF用 電球 2.5V-0.2A ノーマル球 ネジ式CATEYE
149税込164
1個
23日以内出荷
自転車用ライト