絞り込み
連続使用時間
1~2時間未満・2~3時間未満・3~5時間未満・5~10時間未満・10~20時間未満・20~30時間未満・30~40時間未満・40~50時間未満・50~60時間未満・60~70時間未満・70~80時間未満・80~90時間未満・90~100時間未満・100時間以上・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 自転車用ライト

ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
504件中 481504
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5340920 H-37 ブラケットスペーサー CATEYE5340920 H-37 ブラケットスペーサーCATEYE(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷
用途補修、交換用スペーサー適合AMPP500(HL-EL085RC)、KEEN(HL-EL370)、シンクコア(HL-NW100RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト400DUPLEX(HL-EL462RC-H)、ボルト300(HL-EL460RC)ブラック
ORB RECHARGEABLE CATEYEORB RECHARGEABLECATEYE
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
操作性の良いレンズ一体式スイッチの充電式フロント用セーフティライト リチウムイオン充電池を内蔵し、付属のMicro USBケーブルで簡単充電 アルミ切削ボディのシンプルで軽量、コンパクトなデザイン レンズを押すだけの簡単スイッチ操作 ハンドルなどにラバーバンドを巻きつけてフックで固定するだけの簡単取り付け 取り外した際もブラケットが自転車に残らずスッキリ サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保
用途フロント用付属品ラバーバンド+フック、Micro USBケーブル寸法(mm)27×27×27ブラック質量(g)25(充電池含む)使用電池リチウムイオンポリマー充電池(3.7V70mAh)充電時間(時間)約3.5(USB2.0 500mAh)取付径(Φmm)22~32使用時間(時間)約3(点灯)、約6.5(ラピッド点滅)、約6.5(スロー点滅)
1LEDテールライト130SLC CAPTAIN STAG1LEDテールライト130SLCCAPTAIN STAG
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
走行の安全認識を高めます。生活防水。取付可能サイズ:シートポスト外径(約)25~45mm。
寸法(mm)外径30×15ブラック質量(g)ライト:11(電池含む)、ブラケット:8(S字フック含む)点滅連続1:(約)300時間、2:(約)360時間連続点灯時間(時間)(約)200
かしこいランプX用 クセノン球 3.8V0.3A 2ヶ付 Panasonic(パナソニック)かしこいランプX用 クセノン球 3.8V0.3A 2ヶ付Panasonic(パナソニック)
369税込406
1組(2個)
9日以内出荷
3.8V0.3Aクセノン球
TL-NW100K用ラバーバンド CATEYETL-NW100K用ラバーバンドCATEYE
469税込516
1個
5日以内出荷
交換、補修用ラバーバンド
用途適合モデル SYNCKINETIC(TL-NW100K)ブラック
WEARABLE mini用パーツ ラバーバンド CATEYEWEARABLE mini用パーツ ラバーバンドCATEYE
229税込252
1個
4日以内出荷
WEARABLEmini用パーツ
用途適合モデル WEARABLEmini(SL-WA10)ブラック
CC-RS100W用ブラケットキット CATEYECC-RS100W用ブラケットキットCATEYE
399税込439
1個
4日以内出荷
QUICK(CC-RS100W)がワンタッチで着脱できる専用ブラケット センターオフセット設計 付属のブラケットゴムパットを取り外してオーバーサイズハンドルに取り付ける事が可能
ブラック取付径(Φmm)31.8、25~26
ブレーキライト SMART[自動車用品]ブレーキライトSMART[自動車用品]
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
減速センサーを内蔵し、ブレーキをかけると点灯するテールライト ブレーキライト作動時は100ルーメンの明るさでアピール 点灯、点滅の2モード搭載 広角260度をパワフルに照射 生活防水仕様で雨天時の使用が可能 シートポストやシートステーに取り付け可能なラバーブラケットを付属
使用電池リチウムイオン充電池使用時間(時間)約12(点灯)、約30(点滅)付属品MicroUSBケーブル、ラバーブラケット寸法(mm)72×35×35質量(g)55(ブラケット含む)充電時間(時間)約2.5アズワン品番64-9545-82明るさ(Lm)100
LED発電ライト YSDLED発電ライトYSD
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
日本製高輝度白色LEDを採用したダイナモランプ 時速15kmで約1000カンデラの明るさ(JIS規格適合前照灯) 中心から外に離れても照度の落ち込みが小さく、広い範囲で照射するワイド配光 ゆっくりでも明るい低出力ダイナモを採用し、ライト点灯時もペダルへの負荷が少なく軽い走り心地 前面リフレクター無色(白色)搭載で安全性アップ 高級感のあるメッキ風塗装
用途前ホーク取付ステー固定式ダイナモライト付属品取付金具質量(g)215アズワン品番64-9545-89
USB充電式リアライト Palmy SportsUSB充電式リアライトPalmy Sports
999税込1,099
1個
4日以内出荷
USB充電式ライト Palmy SportsUSB充電式ライトPalmy Sports
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
LEDリアライト Palmy SportsLEDリアライトPalmy Sports
999税込1,099
1個
4日以内出荷
高輝度赤色LEDを装備したシンプルデザインのテールライト 点灯、点滅の2モード搭載 ON、OFF、モード切り替えはスイッチひとつの簡単操作 工具不要で簡単に取り付けできるシリコンバンドブラケット ライトとブラケットは縦横方向の固定が可能で、上下の角度調整も可能 リリースレバーによる簡単脱着式で持ち運びができて盗難の心配も無用 急な雨にも安心な生活防水仕様(※完全防水ではありません) 使用時間:約85時間(点灯)、約100時間(点滅) 使用電池:CR2032x2個
付属品専用ブラケット、モニター電池寸法(mm)55×28×13(本体のみ突起除く)質量(g)35(電池、ブラケット含む)適合ブラケット約Φ25.4~30.9mm
方向指示器付きリアライト Palmy Sports方向指示器付きリアライトPalmy Sports
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能 リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能 リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載 ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心 リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き 使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm)リモコン:50×35×15(ブラケット除く)質量(g)86(電池、付属品含む)ライト寸法(mm)97.5×46×23(ブラケット除く)
フロント用ラバーバンド+フック SL-LD160-F用 CATEYEフロント用ラバーバンド+フック SL-LD160-F用CATEYE
279税込307
1個
10日以内出荷
リア用ラバーバンド+フック SL-LD160-R用 CATEYEリア用ラバーバンド+フック SL-LD160-R用CATEYE
299税込329
1個
10日以内出荷
カートリッジバッテリー VOLT1700用 CATEYEカートリッジバッテリー VOLT1700用CATEYE
5,698税込6,268
1個
23日以内出荷
1灯ランプボディ CATEYE1灯ランプボディCATEYE
2,098税込2,308
1個
23日以内出荷
ジョイントコード CATEYEジョイントコードCATEYE
429税込472
1個
23日以内出荷
2灯ランプボディ CATEYE2灯ランプボディCATEYE
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
ブラケット(NC200/210) CATEYEブラケット(NC200/210)CATEYE
679税込747
1個
23日以内出荷
クリプトン球 CATEYEクリプトン球CATEYE
299税込329
1個
23日以内出荷
電流(A)0.5電圧(V)2.5
5342990 ラバーバンド(ロング)+フック CATEYE5342990 ラバーバンド(ロング)+フックCATEYE
349税込384
1個
10日以内出荷
交換、補修用のロングタイプラバーバンド+フック。
適合機種DUPLEX(SL-LD400)ブラック
5442620 ラバーバンド+フック CATEYE5442620 ラバーバンド+フックCATEYE
299税込329
1個
10日以内出荷
WEARABLE X用クリップ式ブラケット。交換、補修などに。
適合機種WEARABLE X(SL-WA100)ブラック
5442610 クリップブラケット CATEYE5442610 クリップブラケットCATEYE
299税込329
1個
10日以内出荷
WEARABLE X用クリップ式ブラケット。交換、補修などに。
適合機種WEARABLE X(SL-WA100)ブラック
自転車用ライト