絞り込み
連続使用時間
1~2時間未満・2~3時間未満・3~5時間未満・5~10時間未満・10~20時間未満・20~30時間未満・30~40時間未満・40~50時間未満・50~60時間未満・60~70時間未満・70~80時間未満・80~90時間未満・90~100時間未満・100時間以上・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 自転車用ライト

ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
504件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDハブダイナモ専用ライト Panasonic(パナソニック)LEDハブダイナモ専用ライトPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cdワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)取付可能対象フロントフォーク質量(g)約90(本体のみ)電源ハブダイナモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
VOLT800 CATEYEVOLT800CATEYE
16,980税込18,678
1個
当日出荷
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式USB充電明るさ(Lm)約800(約6500cd)付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)116×31.2×43.2ブラック質量(g)140
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
2,898税込3,188
1台
予約販売
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケータースイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール対応ハンドル径:Φ19~33mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)64電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):3光束(Lm)最大:200明るさ(Lm)約200~7照射距離(m)最大:約91モデルエントリーモデル連続点灯時間(時間)約4~140落下耐久(m)1
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
3,898税込4,288
1台
11日以内出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケータースイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール対応ハンドル径:Φ19~33mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)113電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):4光束(Lm)最大:500明るさ(Lm)約500~240照射距離(m)最大:約115モデルミドルモデル連続点灯時間(時間)約2~45落下耐久(m)1
サイクルライトLED オーム電機サイクルライトLEDオーム電機(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)光束(Lm)約210付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本質量(g)約65(付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約850
3LED テールライト サギサカ(SAGISAKA)3LED テールライトサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
単4×2本(別売)。 点灯・点滅2段階。
ブラック
WEARABLE mini CATEYEWEARABLE miniCATEYE(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト 自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能 サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能 サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保 点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属 シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属 マグネット内蔵 使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅) 使用電池:CR2032x1個
仕様【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150)付属品ラバーバンド、クリップブラケット寸法(mm)39×33×17レッド質量(g)12(本体、電池のみ)アズワン品番64-9545-80バンド径(mm)Φ24~32(L)、Φ73(3L)
発電球 Panasonic(パナソニック)発電球Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
259税込285
1セット(2個)
当日出荷
6V2.4W
豆球〈6V2.4W〉2個組 CAPTAIN STAG豆球〈6V2.4W〉2個組CAPTAIN STAG
329税込362
1セット
当日出荷
ホイールマグネット CATEYEホイールマグネットCATEYE(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ブラック
ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型 オーム電機ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型オーム電機
589税込648
1個
予約販売
ライトを自転車や傘・トレッキングポール・杖などに取り付けできます取り付け可能なライトの直径は20~25mmラバー(ゴム)だから簡単に取り付けできます
直径(mm)取り付け可能なバンドル:約Φ20~30、取り付け可能なライト:約Φ20~25、約Φ20~30(傘のグリップ、トレッキングポール、杖など)取扱説明書(0.34MB)
YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入 HapysonYRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入Hapyson
298税込328
1セット(2個)
4日以内出荷
ハブダイナモライト補修用端子6V-0.8W、2線式ハブライト用
リアライト充電式 GENTOSリアライト充電式GENTOS
2,298税込2,528
1台
当日出荷
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯ボタン長押しでON/OFFモードメモリー機能で消灯時のモードを記憶本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mmチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)Type-Cケーブルで充電(付属)USB充電式RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓)本体質量(g)25保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個ライト種類LED電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2対応径(Φmm)約22~26、約27~36本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E)落下耐久(m)1
ハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラ アサヒサイクルハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラアサヒサイクル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ハブダイナモ用1LEDライト バラ。
ライト種類LED
ハブダイナモ専用LEDライト NSKL142 Panasonic(パナソニック)ハブダイナモ専用LEDライト NSKL142Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ライト種類LED
ワイドパワーLEDスポーツライト Panasonic(パナソニック)ワイドパワーLEDスポーツライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心! 中心光度 約1,000cdワイドに照射!周囲光度 約60%アップ! 長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。 左右15度の角度調節可能。
光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値)質量(g)約120(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36光源ワイドパワー白色LED×1個使用電池単3形乾電池×3個照射範囲約Φ15cm(1m前方)点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
発電ランプ Panasonic(パナソニック)発電ランプPanasonic(パナソニック)
879税込967
1個
翌々日出荷
両サイドが明るく視認性向上。明るさ400cd
光度(cd)400質量(g)約210(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×60光源6V-2.4W
RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート) CATEYERAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート)CATEYE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト 明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載 2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載 視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド) オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 バッテリーインジケータ搭載 電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能 充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間) リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間) シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル寸法(mm)52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32レッド質量(g)21(本体、電源のみ)アズワン品番64-9545-15
充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 オーム電機充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5オーム電機
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32取扱説明書(1.32MB)
COB LEDセーフティライト 3209 CAPTAIN STAGCOB LEDセーフティライト 3209CAPTAIN STAG
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
リア用。シートステー&シートポストに対応。広範囲照射で角度調整機能付き。点灯、点滅の2モード。
材質本体:ABS、レンズアクリル樹脂、ブラケット:ポリアセタール・PVC・鉄ブラック質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×27×42点滅200時間適合径(Φmm)【ポスト取付】Φ13~35点灯時間120時間
ソーラーテール・バックホーク取付式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ソーラーテール・バックホーク取付式BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
太陽光で充電、経済的なLEDテール。センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けるため信号待ちなどの停車中も安心です。
ダークグレー質量(g)47取付方式バックホーク止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×50.6×45.8点滅連続:22時間(フル充電時)
ZP-B200H B-200H ニッケル水素充電池(NiMH) 1.2V/200mAh CROPS(クロップス)ZP-B200H B-200H ニッケル水素充電池(NiMH) 1.2V/200mAhCROPS(クロップス)
499税込549
1個
18日以内出荷
ニッケル水素充電池(NiMH)
用途1.2v / 200mAh
9LEDランプSTD アルミ サギサカ(SAGISAKA)9LEDランプSTD アルミサギサカ(SAGISAKA)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
白色9LEDで明るさ抜群。小柄で軽量のアルミボディ。
用途軽くて丈夫なアルミボディのバッテリーライトです。電源単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間(時間)約25ガンメタ電球の種類白LED×9個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
リヤピカくん 安全ライト サギサカ(SAGISAKA)リヤピカくん 安全ライトサギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
走ると自動点滅する後方用テールライトです。磁石の力で発電するので電池不要。2つのLED球が昼夜を問わず点滅して後方車両へ自分の存在を知らせます。スポーツバイク(MTB クロスバイク ロードバイク)への装着も可能です。
用途電池のいらないテールライトブラックタイプリヤ用
BA-3.4 カートリッジバッテリー CATEYEBA-3.4 カートリッジバッテリーCATEYE(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
予約販売
大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー 別売の急速充電クレードルにも対応 充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間
付属品USBケーブル適合ボルト800(HL-EL471RC)ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3400
C-1N(クリップ) CATEYEC-1N(クリップ)CATEYE(1件のレビュー)
279税込307
1個
5日以内出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック
HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm) CATEYEHP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)CATEYE(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
LEDセーフティーライト(オートライト) リフレックスオート CATEYELEDセーフティーライト(オートライト) リフレックスオートCATEYE(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません) 振動静止後も約50秒間発光を持続 JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保 LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ ハイパワーLED1個を含む5LED使用 シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属
用途リア用発電方式乾電池使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm質量(g)82(ブラケット・電池含む)光源レッド色・高輝度LED5個使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-15取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8電球の種類LED点灯時間(時間)30
ジュピターPRO 3LEDビーム(電池付) WINTEC(ウインテック)ジュピターPRO 3LEDビーム(電池付)WINTEC(ウインテック)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から28日以内出荷
3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。付属品モニター電池×3個材質ABS樹脂質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26電池単四アルカリ電池×3個ライト種類LED光度(cd)280取付径(Φmm)21~24発電方式乾電池
3LED前かごクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3LED前かごクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
光がカゴや荷物に邪魔されずに使用出来るサイクルライトです。クリップで簡単装着、ネジで固定出来るので安心です。※細かい網目のカゴなどは、ネジが使えない場合があります
その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約52×H約84×D約60本体質量(g)約61全光束(Lm)14連続使用時間(時間)3灯連続点灯:約200光源白色LED×3個電池寿命(時間)3灯連続点灯:約200時間 1灯連続点滅:約700時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX3
LEDライト LYNXLEDライトLYNX
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作工具不要のシリコンブラケット簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ
用途自転車用ライト付属品テスト用電池材質樹脂寸法(mm)89.4×37.9×23.9電源単3形乾電池2本連続使用時間(時間)ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45光源高輝度白色×2灯明るさ(Lx)900防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
9,698税込10,668
1台
当日出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯振動による本体のズレに強い新型マウントチャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)対応ハンドル径:Φ22~32mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):6光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)約1500~50照射距離(m)最大:約165モデルハイエンドモデル連続点灯時間(時間)約1~49落下耐久(m)1
V150 ベルセット CROPS(クロップス)V150 ベルセットCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
VOLT400 ボルト400 CATEYEVOLT400 ボルト400CATEYE
8,998税込9,898
1個
当日出荷
約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
付属品MICRO USBケーブル寸法(mm)111.3×30.6×41.3質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)使用電池Li-ion 3.6V 2200mAhライト種類LED 1個充電時間(時間)約6 (USB2.0)アズワン品番64-9544-89使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60防水性IPX4充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155 Panasonic(パナソニック)LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 フロントリフレクター付
付属品3タイプのコード付取付フロントフォーク質量(g)約93(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
LEDカゴ下オートライト Panasonic(パナソニック)LEDカゴ下オートライトPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプライト種類LEDCP
C-2クリップ CATEYEC-2クリップCATEYE
299税込329
1個
10日以内出荷
ポケットやサドルバッグなどにライトを取り付け可能にするクリップ。
適合ラピッドシリーズ(TL-LD700/710/720は別途スペーサーXが必要)、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラックアズワン品番64-9544-72
CFB-100センターフォークブラケット CATEYECFB-100センターフォークブラケットCATEYE(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135ブラックアズワン品番64-9544-71
BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm) CATEYEBS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm)CATEYE(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200取付径(Φmm)15.5~16.5
取付バンド(Φ12.7~16.0mm) CATEYE取付バンド(Φ12.7~16.0mm)CATEYE
199税込219
1個
4日以内出荷
適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200ブラック
自転車用ライト