絞り込み
ブランド
連続使用時間
1~2時間未満・2~3時間未満・3~5時間未満・5~10時間未満・10~20時間未満・20~30時間未満・30~40時間未満・40~50時間未満・50~60時間未満・60~70時間未満・70~80時間未満・80~90時間未満・90~100時間未満・100時間以上・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 自転車用ライト

499件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトフロントブラケット2 CATEYEアウトフロントブラケット2CATEYE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・キャットアイ社製無線サイクロコンピューターと充電式ヘッドライト(H-34N対応モデル)を取り付け可能。・サイクロコンピューター、ヘッドライトの角度調整が可能。・本体は冷間鍛造アルミを使用。・GPブラケットは一部のヘルメットに取り付け可能・アクションカメラも取り付け可能
アズワン品番64-9545-61
DL09 LED発電ライト YSDDL09 LED発電ライトYSD(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
日本製高輝度白色LEDを採用したダイナモランプ。 時速15kmで約1000カンデラの明るさ (JIS規格適合 前照灯)。 中心から外に離れても照度の落ち込みが小さく、広い範囲で照射するワイド配光。 ゆっくりでも明るい低出力ダイナモを採用し、ライト点灯時もペダルへの負荷が少なく軽い走り心地。 前面リフレクター無色 (白色) 搭載で安全性アップ。
用途前ホーク取付ステー固定式ダイナモライト付属品取付金具質量(g)240
CFB-100センターフォークブラケット CATEYECFB-100センターフォークブラケットCATEYE(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135ブラックアズワン品番64-9544-71
TL-LDシリーズ用ブラケット CATEYETL-LDシリーズ用ブラケットCATEYE(1件のレビュー)
249税込274
1個
4日以内出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラックアズワン品番64-9544-81
取付バンド ユニバーサルタイプ(Φ18.0~40.0mm) CATEYE取付バンド ユニバーサルタイプ(Φ18.0~40.0mm)CATEYE(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200ブラック
BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm) CATEYEBS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm)CATEYE(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200取付径(Φmm)15.5~16.5
ホイールマグネット CATEYEホイールマグネットCATEYE(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ブラック
バイクライトホルダー用ラバーブロック Bikeguy (バイクガイ)バイクライトホルダー用ラバーブロックBikeguy (バイクガイ)(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
バイクライトホルダー用スペアパーツ
サイコンマウント 29210012001 ROCKBROS(ロックブロス)サイコンマウント 29210012001ROCKBROS(ロックブロス)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ハンドル周りが劇的スッキリ 2デバイス同時装着できる高機能サイコンマウント。
用途サイクルコンピューターをより見やすい位置に固定し、走行中の視線移動を最小限に抑える左出しの片持ちタイプのサイコンマウントです。ライトやGoProなど、2つのデバイスを同時に装着できる便利なコンボ仕様で、ハンドル周りがすっきりまとまり視認性も向上します。風の抵抗を抑えるエアロダイナミクス設計で走行効率もアップ。素材には雨に強いナイロンを採用しているため、付けっぱなしでも安心です。自転車の操作性と見やすさを両立した、快適ライドに欠かせないアイテムです。全長(mm)125質量(g)49適合ハンドル径(Φmm)31.8-35(厚さ約1程のスペーサを使用する場合) / 24.5-26(厚さ約5程のスペーサを使用する場合)
サイクルライト 2471000200 ROCKBROS(ロックブロス)サイクルライト 2471000200ROCKBROS(ロックブロス)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
600ルーメンの力強い光 美しいグラデーションが輝くハイパワーLEDフロントライト
用途最大600LMの高輝度と約200mのロング照射で、街灯の少ない夜道でも広く遠くまで明るく照らすLEDフロントライトです。小型ながらCREE XPG LED+リフレクター仕様で、正面だけでなく道路の側面までしっかり照射。通勤・通学からロングライドまで安心して使用できます。点灯・点滅を含む5種類の点灯モードを搭載し、夜間はもちろん日中の被視認性向上にも役立ちます。IPX6防水で突然の雨にも対応し、USB Type-C充電式&2600mAhの大容量バッテリーで長時間の走行も安心。さらに、レッド・ブルー限定の美しいグラデーションカラーは電気メッキ技術を採用し、色褪せや剥がれに強い仕上がり。コンパクトで軽量なので、持ち運びにも便利な高性能ライトです。防水性IPX6照射距離(m)200
LEDテールライト Q3 ROCKBROS(ロックブロス)LEDテールライト Q3ROCKBROS(ロックブロス)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ブレーキ感知で光る 自動点灯も搭載した高性能スマートテールライト。
用途ブレーキセンシング・オートモード・明るさ調整を備えた、ハイスペックな自転車用テールライト。ブレーキ時のG(重力加速度)や振動を感知して自動で最大輝度発光し、後方へしっかり注意を促します。さらに、光感知センサーによる自動点灯機能や、静止時の自動消灯・再点灯機能も搭載。環境に合わせて選べる4種類の点灯モードに加え、充電タイミングが一目でわかるバッテリーインジケーター付き。USB充電式で電池交換不要、IPX6防水仕様で雨の日の通勤通学も安心です。サドルレール・シートポストどちらにも対応するマウントが付属し、あらゆるバイクに装着可能な万能モデルです。材質アルミニウム合金寸法(mm)約28×約34質量(g)約26バッテリー容量(mAh)300
COB LEDセーフティライト 3209 CAPTAIN STAGCOB LEDセーフティライト 3209CAPTAIN STAG
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
リア用。シートステー&シートポストに対応。広範囲照射で角度調整機能付き。点灯、点滅の2モード。
材質本体:ABS、レンズアクリル樹脂、ブラケット:ポリアセタール・PVC・鉄ブラック質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×27×42点滅200時間適合径(Φmm)【ポスト取付】Φ13~35点灯時間120時間
534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15 キャットアイ534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15キャットアイ
659税込725
1個
18日以内出荷
VIZ300関連パーツ
用途※外径約130mmのエアロタイプシートピラーにも取付け可能適合パイプ径(Φmm)Φ21.5~32
Block Light Front 自転車用ライトフロント BOOKMANBlock Light Front 自転車用ライトフロントBOOKMAN
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
Block Light Front 自転車用ライトフロントは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)14充電時間完全放電から2時間照度(Lx)超高:50モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25%サイズ(mm)約22×31×14稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
ZP-B200H B-200H ニッケル水素充電池(NiMH) 1.2V/200mAh CROPS(クロップス)ZP-B200H B-200H ニッケル水素充電池(NiMH) 1.2V/200mAhCROPS(クロップス)
499税込549
1個
18日以内出荷
ニッケル水素充電池(NiMH)
用途1.2v / 200mAh
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケータースイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール対応ハンドル径:Φ19~33mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)64電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):3光束(Lm)最大:200明るさ(Lm)約200~7照射距離(m)最大:約91モデルエントリーモデル連続点灯時間(時間)約4~140落下耐久(m)1
1W 1LEDライト 213 CAPTAIN STAG1W 1LEDライト 213CAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
材質体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)ヘッドライト:42、ブラケット:28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×105×40(ブラケット除く)照度(Lx)約20ライト種類高輝度白色LED光度(cd)約2000取付径(Φmm)19.0~25.4
ニッケル水素充電池 CROPS(クロップス)ニッケル水素充電池CROPS(クロップス)
489税込538
1個
欠品中
電圧(V)1.2対応機種80JSRVアズワン品番64-9597-87アンペア80mAh
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155 Panasonic(パナソニック)LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 フロントリフレクター付
付属品3タイプのコード付取付フロントフォーク質量(g)約93(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
LEDブロックランプ サギサカ(SAGISAKA)LEDブロックランプサギサカ(SAGISAKA)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
球切れの心配のないLEDブロックランプ。1200cdのコンパクトヘッド。
用途自転車用ライト光度(cd)1200ライト種類LED
1LEDハンドルライト サギサカ(SAGISAKA)1LEDハンドルライトサギサカ(SAGISAKA)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。充電お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
用途自転車用前照灯電源USB充電光度(cd)2000電池寿命(時間)LOWモード:約3、HIモード:約2ブラケットゴムバンドブラック電球の種類LED
LEDバイクライトBC25R FENIX(フェニックス)LEDバイクライトBC25RFENIX(フェニックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6526セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)32高さ(mm)31質量(g)155奥行(mm)113電源充電池(内蔵・USB充電式)ハンドル径(Φmm)22~35保護等級IP66明るさ(Lm)600照射距離(m)106点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
ドロヨケ用曲面テール CATEYEドロヨケ用曲面テールCATEYE(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
曲面形状で反射角度が広い
用途泥除け取付けタイプグレー
ヘッドライト DF-1.0W BB BOROヘッドライト DF-1.0WBB BORO
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
小型軽量ヘッドライト 充電は、USBダイレクト仕様でケーブル不要 バッテリー残量インジケーター 付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2
電池充電式リチウムポリマー電池稼働時間(時間)(最大)ハイビーム:2、ロービーム:8、フラッシング:16、パルス:10本体質量(g)14.5光源高輝度ホワイト 1LED充電時間(時間)約2~3充電方式USB ダイレクト防水仕様雨滴防水取付径(Φmm)19~32
BA-3.4 カートリッジバッテリー CATEYEBA-3.4 カートリッジバッテリーCATEYE(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー 別売の急速充電クレードルにも対応 充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間
付属品USBケーブル適合ボルト800(HL-EL471RC)ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3400
VOLT200 CATEYEVOLT200CATEYE(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン) ダブルクリックで点滅モードへ切り替え 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間) 満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能 充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属 オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
OF-100 アウトフロントブラケット CATEYEOF-100 アウトフロントブラケットCATEYE(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
サイクロコンピュータをステム前に設置できるCATEYE純正のブラケット ステム前に取り付けることによりすっきりとしたハンドルまわりを実現 目線の移動が少なく、走行中に安全にサイクロコンピュータの表示が確認可能 CATEYEサイクロコンピュータに対応(Vシリーズ、CC-TR310TW、CC-TR-210DW、CC-TR300TW、CC-TR200DW、CC-AT200W、有線モデルは除く)
付属品スペーサーブラックアズワン品番64-9553-16取付径(Φmm)31.8mm、25.4~26.0mm(スペーサー使用)
Sate-light(サテライト)リア用 PALMYSate-light(サテライト)リア用PALMY(2件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷
丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のリア用セーフティライトです。 赤色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。 連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。 ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。
ライト種類LED付属品CR2032×2個(モニター電池)寸法(mm)29×28質量(g)18(電池含む)
簡単取付ブラケット WINTEC(ウインテック)簡単取付ブラケットWINTEC(ウインテック)(7件のレビュー)
389税込428
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
お手持ちの円筒形ライトが、自転車ライトとしてご使用できます。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。
YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー HapysonYRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレーHapyson
1,598税込1,758
1個
欠品中
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比遠くも足元も明るい押し歩きでも明るい約40lxの明るさワイド照射で足元も明るい低速時から明るく、押し歩きも安全中心照度約40lx6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度0.5WLED × 1個本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm重量:約88g(ブラケット含む)グレーライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒 HapysonYRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒Hapyson
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比遠くも足元も明るい押し歩きでも明るい約40lxの明るさワイド照射で足元も明るい低速時から明るく、押し歩きも安全中心照度約40lx6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度0.5WLED × 1個本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm重量:約88g(ブラケット含む)ライト種類LED発電方式ダイナモ
充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5 オーム電機充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5オーム電機
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせし、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付けできます。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約500/MID:約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約2.5/MID:約4/FLASH:約50光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約3200取付径(Φmm)【バンド】25~32取扱説明書(1.26MB)
ORBⅡ RECHARGEABLE キャットアイORBⅡ RECHARGEABLEキャットアイ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
シンプル&軽量コンパクトデザインレンズ一体型スイッチ点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用( USBケーブル別売 )頑丈なアルミニウムボディラバーバンド取り付け
寸法(mm)27×30.5(ラバーバンド除く)質量(g)27光源LED 1個使用電池リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh充電時間(時間)約3.5(0.5A)取付径(Φmm)【取付バンド】22~32使用時間(時間)【スロー点滅】5【ラピッド点滅】5防水性IPX4点灯時間2.5時間
自動点灯ハブダイナモヘッド Hapyson自動点灯ハブダイナモヘッドHapyson
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
中心照度約15lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
質量(g)約100(ブラケット含む)定格6v-0.8W本体寸法(mm)W65× D92×H63光源高輝度白色0.5WLED×1個
ブロックダイナモランプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブロックダイナモランプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
998税込1,098
1個
翌々日出荷
スタンダードモデル
グレー質量(g)70寸法(縦×横×奥行)(mm)約125×125×70
長寿命セーフティライト BRIDGESTONE(ブリヂストン)長寿命セーフティライトBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
首振り機能で照射方向を変えられます。点灯、点滅の2モード切替機能付。
質量(g)約70(電池除く)連続点灯時間約300時間点滅連続:約600時間寸法(縦×横×奥行)(mm)約45×40×93明るさ約150カンデラ
LEDライト Panasonic(パナソニック)LEDライトPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
クリアレッド/ブラック質量(g)約22(電池含)寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26光源赤色高輝度LED×2個使用電源CR2032×2個
ハンドホルダー ベルトタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドホルダー ベルトタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
面ファスナー(マジックテープ)式の自転車用ライトホルダーです。お手持ちの円筒形ライトが自転車用ライトになります。円筒型ライト適応サイズ:約Φ18~32mm(外径)ハンドル適応サイズ:約Φ19~24mm取り付けたライトは360度回転が可能です。(カチカチと多段階で固定出来ます)
付属品滑り止めゴム本体寸法(mm)W約35×H約50×D約25本体質量(g)約20
充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX充電式コンパクトLEDヘッドライトLYNX
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
小型・軽量、自動パワーセーブ機能
用途自転車用ライト付属品USBケーブル、ヘルメット取付バンド材質樹脂寸法(mm)48×28×21ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント7、フラッシュ18光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)80バッテリー容量(Ah)0.22防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
LEDセフティテールライト FOGLIALEDセフティテールライトFOGLIA
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
シリコンブラケットコンパクトテールライト
用途リヤ用セーフティライト付属品クイックリリースストラップ材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:シリコンブラック光源高輝度赤色LED×1使用電池CR2032ボタン電池×2個使用時間(時間)点灯50時間、点滅150
自転車用ライト