絞り込み
連続使用時間
1~2時間未満・2~3時間未満・3~5時間未満・5~10時間未満・10~20時間未満・20~30時間未満・30~40時間未満・40~50時間未満・50~60時間未満・60~70時間未満・70~80時間未満・80~90時間未満・90~100時間未満・100時間以上・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 自転車用ライト

ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
504件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テールライト SEEMEE 20 V2.0 MAGICSHINEテールライト SEEMEE 20 V2.0MAGICSHINE
2,898税込3,188
1個
16日以内出荷
通勤・通学、デイリーユースに最適。最大20ルーメンの出力と260°の可視角を備えた超軽量リアライト。SEEMEE 20 V2.0は、安心とスマートを両立するミニマルな選択です。最大20ルーメンのCOB LED光量:都市部でも十分な被視認性を確保、広範囲260°の可視性:側面からの視認性も高く、交差点や斜め後方でも安心4つの点灯モード(Low / High / Breathing / ECO)で用途に合わせて調整可能ECOモード搭載:バッテリー残量が少ない場合でも自動的に低消費モードに切替、最大30時間点灯USB-C高速充電:約1.5時間でフル充電IPX6防水対応:突然の雨でも安心の防水設計超軽量18g・超小型サイズ:装着していることを感じさせないミニマルデザイン記憶機能付き:前回使用モードを保持工具不要のOリングマウント付属:ポストに簡単装着通勤・通学などの毎日の移動に。荷物を増やしたくない軽装ライダーに
用途充電器 : USB-C取り付けシステム : Oリングマウント仕様最大ルーメン:20Lm寸法(mm)40×14×23.5質量(g)18角度(°)可視:260範囲可視:800m光源COB LED材料PC+ABS時間ランタイム:最大30時間充電時間1.5時間(5V、1A)防水性IPX6
ヘッドライト ALLTY600 MAGICSHINEヘッドライト ALLTY600MAGICSHINE
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
用途USB Type-C 高速充電アンチグレア: サポート出力モード: 5種類 (3 点灯モード+2 点滅モード)固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)仕様最大ルーメン:600Lm、最大照射:106m寸法(mm)87×31×31質量(g)107時間最大ランタイム:6時間バッテリー容量(mAh)3.7V 1600防水性IPX7点灯時間1.5~6時間
自動点灯ハブダイナモヘッド Hapyson自動点灯ハブダイナモヘッドHapyson
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
中心照度約15lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
質量(g)約100(ブラケット含む)定格6v-0.8W本体寸法(mm)W65× D92×H63光源高輝度白色0.5WLED×1個
長寿命セーフティライト BRIDGESTONE(ブリヂストン)長寿命セーフティライトBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
首振り機能で照射方向を変えられます。点灯、点滅の2モード切替機能付。
質量(g)約70(電池除く)連続点灯時間約300時間点滅連続:約600時間寸法(縦×横×奥行)(mm)約45×40×93明るさ約150カンデラ
LEDブロックダイナモ ゴムローラー WIDE PLUSLEDブロックダイナモ ゴムローラーWIDE PLUS
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
グレー
Diamond Tail DAHON INTERNATIONALDiamond TailDAHON INTERNATIONAL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
レッド
3LEDフロントライト Ruler(ルーラー)3LEDフロントライトRuler(ルーラー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
シルバー
バッテリーライト800 gearglow(ギアグロー)バッテリーライト800gearglow(ギアグロー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
バッテリーライト800 K gearglow(ギアグロー)バッテリーライト800 Kgearglow(ギアグロー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ブラック
LED発電ランプ・リフレクター付 Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ・リフレクター付Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
リフレクター付ダイナモライト
防雨型テールライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型テールライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
取付可能サイズ:Φ11~18mm(シートステイ用)、Φ18~32mm(シートポスト用)大・小2つの取付ブラケットとサイズ調整用に4枚のゴム板が付属されているので、様々なサイズの自転車に取付可能です。後ろから来る車に自転車の存在を認知させる防雨型のテールライトです。シートステイやシートポストに取り付けてご使用ください。
その他別売品:単4形乾電池×2本付属品ブラケット2種類 取付調整ゴムシート4枚本体寸法(mm)W約44×H約50×D約105(シートステイ用ブラケット時)本体質量(g)約21(取付部品含まず)光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点灯:50時間 早い連続点滅:80時間 ゆっくり連続点滅:150時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本防水仕様IPX3
自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)自動点灯サイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mmハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
その他別売品:単4形乾電池×3本付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツ本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)本体質量(g)約44(取付部品含まず)全光束(Lm)約43(約170cd)連続使用時間(時間)約30光源白色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX4
ハンドホルダー ゴムタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドホルダー ゴムタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
円筒型ライト適応サイズ 約Φ18~32mm ハンドル適応サイズ 約Φ19~25mm ハンドルホルダーには首振り機能付き(360°回転)
本体寸法(mm)W約30×H約340×D約1(伸びた時)本体質量(g)約19
LEDライト LYNXLEDライトLYNX
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
歩行者・対向車が眩しくない、配光カットレンズ
用途自転車用ライト付属品テスト用電池材質樹脂寸法(mm)97×36×36ブラック電源単4形乾電池3本連続使用時間(時間)ハイビーム3.5、ロービーム20、フラッシュ25光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)30防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
LEDライト LYNXLEDライトLYNX
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
小型でハイパワーライト、丈夫なアルミボディ
用途自転車用ライト付属品シリコンブラケット、USBケーブル材質アルミ寸法(mm)54×29.5×24.5ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム1.5、ロービーム4、パルス7、フラッシュ18光源高輝度白色(3W)×1灯明るさ(Lx)100防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~48
LEDライト LYNXLEDライトLYNX
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとハイビームモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト付属品USBケーブル材質アルミ寸法(mm)84×37.3×27.3ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム4、ロービーム8、フラッシュ24、デイタイムフラッシュ20光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)500防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~40
充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX充電式コンパクトLEDヘッドライトLYNX
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
小型・軽量、自動パワーセーブ機能
用途自転車用ライト付属品USBケーブル、ヘルメット取付バンド材質樹脂寸法(mm)48×28×21ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント7、フラッシュ18光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)80防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
LEDライト LYNXLEDライトLYNX
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとスーパーブライトモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト付属品USBケーブル材質アルミ寸法(mm)71×32×23.5ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)スーパーブライト1、ブースト2、コンスタント4.5、パルス20、デイタムフラッシュ8光源高輝度白色(10W)×1灯明るさ(Lx)500防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~48
LEDライト LYNXLEDライトLYNX
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
側面露光により、 横からの視認性が高い
用途自転車用ライト付属品シリコンブラケット材質アルミ寸法(mm)69×27×27ブラック規格USBコネクタ:USBタイプA電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント9、フラッシュ18光源高輝度白色(3W)×1灯明るさ(Lx)150防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~32
充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX充電式コンパクトLEDヘッドライトLYNX
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
小型・軽量、バッテリーがなくなると点滅モードで低残量をお知らせ
用途自転車用ライト材質樹脂寸法(mm)52.5×22×20ブラック規格USBコネクタ:タイプA(オス型)電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム2、ロービーム8、パルス10、フラッシュ16光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)40防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
LEDセフティテールライト FOGLIALEDセフティテールライトFOGLIA
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
シリコンブラケットコンパクトテールライト
用途リヤ用セーフティライト付属品クイックリリースストラップ材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:シリコンブラック光源高輝度赤色LED×1使用電池CR2032ボタン電池×2個使用時間(時間)点灯50時間、点滅150
LEDセフティフロントライト FOGLIALEDセフティフロントライトFOGLIA
989税込1,088
1個
5日以内出荷
視認性抜群LEDセフティライト!
用途フロント用セフティライト付属品クイックリリースストラップ材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:シリコンブラック光源高輝度白色LED×1使用電池CR2032ボタン電池×2個使用時間(時間)点灯50時間、点滅150
Volume Front 1500 自転車用フロントライト Black BOOKMANVolume Front 1500 自転車用フロントライト BlackBOOKMAN
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
Volume Front 1500 自転車用フロントライトは、新たな基準を打ち立てた、高性能バイク用ライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、75~1500ルーメン(明るさ)で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。1500ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(4000mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。質量(g)215取付寸法(mm)直径22~32明るさ(Lx)切替:75・150・350・750・1500充電器形名USB-Cモード点滅・点灯バッテリー容量(mAh)4000サイズ(mm)約120×41×41防水性IPX5稼働時間(時間)明るさ1500:6 明るさ750:12 明るさ350:14 明るさ150:45 明るさ75:106、明るさ1500:3 明るさ750:5 明るさ350:10 明るさ150:19 明るさ75:34
Volume Front 800 自転車用フロントライト BOOKMANVolume Front 800 自転車用フロントライトBOOKMAN
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Volume Front 800 自転車用フロントライトは、通勤やトレーニングライド用にパワフルで軽量なライトをお探しの方におすすめのライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、4つのレベル間で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。800ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(3200mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。質量(g)130取付寸法(mm)直径22~32明るさ(Lx)切替:40・80・200・400・800充電器形名USB-Cバッテリー容量(mAh)3200サイズ(mm)約115×40×40防水性IPX5稼働時間(時間)明るさ800:6 明るさ400:11 明るさ200:12 明るさ80:35 明るさ40:120、明るさ800:3 明るさ400:5 明るさ200:11 明るさ80:17 明るさ40:35
Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト BOOKMANCurve Front Light 自転車用カーブフロントライトBOOKMAN
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
Curve Front Light 自転車用カーブフロントライトは、最大220ルーメンの明るさと、最大で70時間使用可能な充電式ハイパワーバイクライトです。伸縮性のあるシリコンバンドでハンドルバーへの着脱が簡単です。最も明るい220ルーメンでは2.5時間の照射が可能、省電力フラッシュモードでは、最長70時間の長時間点灯が可能。前方だけでなく、側面にも反射して広範囲を照らす設計により、進路がはっきりと見えるだけでなく周囲180度の他の走行者からも見える安全性。便利なUSB充電ケーブル付属しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)45取付寸法(mm)直径22~42充電時間完全放電状態から約2時間防塵防水性能IP44モード点灯(HIGH/MID/LOW) 点滅(HIGH/LOW)バッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)約57×31×36稼働時間(時間)1(明るさ220/点灯HIGHモード) 3(明るさ220/点滅HIGHモード) 2.5(明るさ100/点灯MIDモード) 70(明るさ15/点滅LOWモード) 15(明るさ15/点灯LOWモード)
Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト BOOKMANCurve Rear Light 自転車用カーブリアライトBOOKMAN
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
Curve Rear Light 自転車用カーブフロントライトは、180度に発光するカーブデザインの明るいリアライトです。最大37ルーメンで最長32時間のランタイムを誇り、マイクロUSBで素早く簡単に充電できます。伸縮性のあるシリコンバンドで、簡単に自転車のシートポストに着脱可能。長押しでオン・オフができ、クリックで5つのモードに切り替えができます。遠くからの視認性を高める超高輝度LEDが1基、横を照らすための高輝度LEDが2基を搭載しております。耐候性に優れ、雨や雹、雪にも耐性があります。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)45取付寸法(mm)直径22~42モード点灯(HIGHモード/ECOモード) 点滅(HIGHモード/ECOモード) パルス(ゆるやかな点滅)バッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)約57×31×36稼働時間(時間)2.5(点灯HIGHモード/明るさ37) 12(点滅HIGHモード/明るさ37) 6.5(点灯ECOモード/明るさ15) 32(点滅ECOモード/明るさ15) 10(パルス/明るさ37)
Block Light Rear 自転車用ライトリア BOOKMANBlock Light Rear 自転車用ライトリアBOOKMAN
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
Block Light Rear 自転車用ライトリアは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)14充電時間完全放電から2時間照度(Lx)超高:50モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25%サイズ(mm)約22×31×14稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
カーボンライトマウント MR.CONTROLカーボンライトマウントMR.CONTROL
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
M-BOTC ハブライトホルダー MR.CONTROLM-BOTC ハブライトホルダーMR.CONTROL
2,098税込2,308
1個
12日以内出荷
カーボン
534-2550 USBケーブル(TypeーC) CATEYE534-2550 USBケーブル(TypeーC)CATEYE
998税込1,098
1個
23日以内出荷
USBケーブル Type-A→Type-C
用途アンプ900、ボルト800ネオ、ボルト400ネオ関連パーツ
1W 1LEDライト 213 CAPTAIN STAG1W 1LEDライト 213CAPTAIN STAG
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。
材質本体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)ヘッドライト:42g、ブラケット:28g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行105××高さ40mm(ブラケット除く)光源高輝度白色LED使用電源単3形電池2個取付可能寸法(mm)Φ19~25.4mm電池寿命点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間明るさ(約)2000cd(20lx)
センサーライト Panasonic(パナソニック)センサーライトPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
シルバー
ソーラーテールライト CATEYEソーラーテールライトCATEYE
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
真空球 ネジ2個 MARUZEN(丸善電機産業)真空球 ネジ2個MARUZEN(丸善電機産業)
299税込329
1セット
4日以内出荷
シルバー電圧(V)6電球(W)2.4
前カゴ用ライト スマイルキッズ前カゴ用ライトスマイルキッズ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
シルバー
1LEDライト CROPS(クロップス)1LEDライトCROPS(クロップス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
1LEDライト BL06/800cd アサヒサイクル1LEDライト BL06/800cdアサヒサイクル
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
LEDブロックダイナモ Panasonic(パナソニック)LEDブロックダイナモPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ブラック
なんでもハンドルホルダー  ハンドル径19-25mm スマイルキッズなんでもハンドルホルダー ハンドル径19-25mmスマイルキッズ
779税込857
1個
4日以内出荷
ブラック
自転車用ライト