絞り込み
ブランド
連続使用時間
1~2時間未満・2~3時間未満・3~5時間未満・5~10時間未満・10~20時間未満・20~30時間未満・30~40時間未満・40~50時間未満・50~60時間未満・60~70時間未満・70~80時間未満・80~90時間未満・90~100時間未満・100時間以上・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 自転車用ライト

499件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3LEDヘッドライト227・SLIM CAPTAIN STAG3LEDヘッドライト227・SLIMCAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95ライト種類LED光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4
1LEDヘッドライト230V CAPTAIN STAG1LEDヘッドライト230VCAPTAIN STAG
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
連続点灯ハイ:(約)30時間(明るさ半滅まで2時間)、連続点灯ロー:(約)30時間(明るさ半滅まで4時間)、連続点滅:(約)60時間(明るさ半滅まで30時間)
材質レンズ:メタクリル樹脂(側面=ポリカーボネート)、ケース:ポリカーボネート、LEDユニット:ABS樹脂、乾電池ホルダー:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール質量(g)ヘッドライト:54、ブラケット:8(滑り止めパッド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×37(ブラケット除く)照度(Lx)ハイ:約20/ロー:約10/点滅:約2ライト種類白色LED光度(cd)ハイ:約2000/ロー:約1000/点滅:約200取付径(Φmm)19.0~25.4明るさ(Lm)280
オプティカルレンズバイクライト GENTOSオプティカルレンズバイクライトGENTOS
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mmサイドエミッターで両サイドへの存在をアピールテスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す付属品ブラケット、テスト用電池質量(g)80電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38保護等級防滴仕様(IPX1準拠)光源高輝度Φ5mm白色LED×1個光束(Lm)最大22明るさ(Lm)(光源)22RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大36連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)適合ハンドル径(Φmm)22~32
GTSバイクライトBL-500 GENTOSGTSバイクライトBL-500GENTOS
1,788税込1,967
1個
4日以内出荷
引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単4形アルカリ電池×3本光度(cd)約1130(最大時)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約100(最大時)照射距離(m)約67m(最大時)点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31
Pa LEDダイナモライトSKL138 Panasonic(パナソニック)Pa LEDダイナモライトSKL138Panasonic(パナソニック)
2,488税込2,737
1個
6日以内出荷
ゴムローラー採用でダイナモの回転が軽いLEDダイナモライトです。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽い。ワイドに照射・反射で被視認性アップ。球切れの心配のないLED採用で経済的。
ライト種類LED
LED発電ランプ0.5W SL サギサカ(SAGISAKA)LED発電ランプ0.5W SLサギサカ(SAGISAKA)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
LED採用で抜群の明るさのブロックダイナモライトです。コンパクトヘッド。球切れの心配のないLED採用で経済的。
セット内容取付ネジ付きライト種類LED光度(cd)中心光度約1600
1LEDライト20lx サギサカ(SAGISAKA)1LEDライト20lxサギサカ(SAGISAKA)
3,688税込4,057
1個
4日以内出荷
USB充電式の上面カット仕様LEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応連続使用時間(時間)連続点灯:約3(LOW)/連続点灯:約2(HI)光源高輝度白色LED×1明るさ(Lx)約20ライト種類LED充電時間(時間)約5光度(cd)約2000
上面カットLEDライト20lx サギサカ(SAGISAKA)上面カットLEDライト20lxサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
2,388税込2,627
1個
4日以内出荷
対向車がまぶしくない上面カット仕様のLEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応光源高輝度白色LED×1使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命(連続時間)連続点灯:約4(LOW)/連続点灯:約2(HI)明るさ(Lx)約20ライト種類LED光度(cd)約2000
自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプ トライメイト自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプトライメイト
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ブレーキセンシング搭載でブレーキを感知すると最大輝度で点灯し後方に注意喚起を促します。4つの点灯モードに切り替え可能です。簡単取り外し、バッテリー内蔵のUSB充電タイプです。IPX6相当で雨でも使用可能です。
用途自転車後方へ注意喚起材質アルミニウム合金寸法(mm)30×34×34バッテリー容量(mAh)300充電方式USB充電インターフェイスUSB Type-C(メス)点灯時間(時間)点滅(約30)→呼吸点滅(約30)→速い点滅(約30)→常灯(約12)
Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用 HapysonHapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用Hapyson
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
夜間走行時自動点灯信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します急に電池が切れることがなく安心して使用することができます走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!2個の照度センサーで取付方法を選ばないゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用 HapysonHapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用Hapyson
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
夜間走行時自動点灯自動点滅モード搭載信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用左右角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まずブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
カゴ下オートライトヘッド 1端子 YSDカゴ下オートライトヘッド 1端子YSD
2,288税込2,517
1個
7日以内出荷
シルバーアズワン品番64-9597-85
常時点灯オートライトヘッド YSD常時点灯オートライトヘッドYSD
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ライトAW11S専用
アズワン品番64-9545-90
シリコンブラケット CROPS(クロップス)シリコンブラケットCROPS(クロップス)
519税込571
1個
5日以内出荷
シリコンブラケットです。一般的なシートポスト(25mm~32mm)に対応します。
アズワン品番64-9545-44
ボルトオンブラケット ZP-FBシリーズ CROPS(クロップス)ボルトオンブラケット ZP-FBシリーズCROPS(クロップス)
599税込659
1個
5日以内出荷
ユニバーサルブラケット ZP-UBシリーズ CROPS(クロップス)ユニバーサルブラケット ZP-UBシリーズCROPS(クロップス)
799税込879
1個
5日以内出荷
USBライト リア runonUSBライト リアrunon
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
レッド3LED点滅(12時間)ハンドルバー、ヘルメット装着可明るい
レッドライト種類LEDアズワン品番64-9544-58
磁石ランプ フロント&リア Magic One磁石ランプ フロント&リアMagic One
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
磁石ランプ フロント&リア電池不要 磁石で発電、発光
アズワン品番64-9544-56
LEDライト R-003Bシリーズ 松洋LEDライト R-003Bシリーズ松洋
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ライト種類LED発電方式電池式点灯時間(時間)約20
ヘッドライト ALLTY400N MAGICSHINEヘッドライト ALLTY400NMAGICSHINE
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
明るさと重量、サイズのベストバランスを目指して創られたオルティーシリーズ。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 使用環境に応じて選べる豊富なラインナップ。 ランニングコストを抑えるUSB充電式リチウムイオンバッテリー内蔵。 防水性能を備え、ハードな使用にも耐える強靭なアルミボディを採用。 モバイルバッテリーとしても使用可能(オルティー mini/400/600除く)。 汎用性の高いガーミンベースマウント 採用。
質量(g)ライトボディのみ:85機能400/200/100lmの3段階点灯、200lmの2種点滅機能充電時間(時間)2.5(5V1A)防水性IPX7照射距離(m)89駆動時間(時間)1.5~6.5
ヘッドライト ALLTY200N MAGICSHINEヘッドライト ALLTY200NMAGICSHINE
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
最大出力200ルーメン 最大で42時間使用可能。 900mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載、2-3時間で満充電。 USB Type-Cによる急速充電 IPX6 防水性能を装備 USB-C採用のアーバンサイクリストやコミューターに特化した、ポケットサイズの軽量防水自転車用ライトです。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 直径22-32mmのハンドルバー用のシリコンストラップが付属し、工具不要で簡単に取り付けが可能 3つの明るさ、2つのフラッシュモード、メモリー機能装備。
機能200/100/50lmの3段階点灯と、200lm/100lmの2種の点滅機能充電時間(時間)2~3(5V1A)防水性IPX6連続点灯時間(時間)High/200lm:2、Mid/100lm:4.5、Low/50lm:10
YB-900K-W 乾電池式サイクルライト HapysonYB-900K-W 乾電池式サイクルライトHapyson
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
ハブダイナモ専用ライト Hapysonハブダイナモ専用ライトHapyson
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-600 ソーラーオートテール HapysonYB-600 ソーラーオートテールHapyson
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
寸法(mm)約44×50×45ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー
ZP-GP01LM GPマウント CROPS(クロップス)ZP-GP01LM GPマウントCROPS(クロップス)
699税込769
1個
18日以内出荷
Goproマウントに互換性があるフロントライトマウント rev、vシリーズのみ対応
ブラック
ZP-BLB-KN ベル CROPS(クロップス)ZP-BLB-KN ベルCROPS(クロップス)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
小型なベルですが、真鍮製でしっかりと音も出ます。
材質真鍮ブラック対応アルティフィックスブラケット
ZP-UBX02LM-BLB ベル付キUlitiFixブラケット CROPS(クロップス)ZP-UBX02LM-BLB ベル付キUlitiFixブラケットCROPS(クロップス)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
ブラケット一体式で違和感無く取り付けができます。 小型なベルですが、真鍮製でしっかりと音も出ます。 誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。
ブラック
ZP-UBX09-LM ユニバーサルブラケット CROPS(クロップス)ZP-UBX09-LM ユニバーサルブラケットCROPS(クロップス)
599税込659
1個
18日以内出荷
フロントライト向け 着脱がスムーズに出来ます 全体のデザイン性を高めバイクとの一体感があります
ブラック対応径(Φmm)22~32
ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケット CROPS(クロップス)ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケットCROPS(クロップス)
819税込901
1個
18日以内出荷
誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。
ブラック
V150 SPORTS CROPS(クロップス)V150 SPORTSCROPS(クロップス)
2,990税込3,289
1個
4日以内出荷
専用小型真鍮ベルセット 前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
C1R03-17-0049 rev150 CROPS(クロップス)C1R03-17-0049 rev150CROPS(クロップス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
グレー材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
C1R02-01-0025 rev500 CROPS(クロップス)C1R02-01-0025 rev500CROPS(クロップス)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯500/点灯250USBタイプUSBType-C
C1R06-01-0100 rev900 CROPS(クロップス)C1R06-01-0100 rev900CROPS(クロップス)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯900/点灯400/点灯200USBタイプUSBType-C
乾電池式LEDバイクライト GENTOS乾電池式LEDバイクライトGENTOS
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池トラスコ品番354-0177材質PC幅(mm)98ブラック高さ(mm)26奥行(mm)38.3電源(V)単3アルカリ電池×2本電源単3アルカリ電池×2本保護等級IPX4(防滴)明るさ(Lm)210(強モード時)照射距離(m)82(強モード時)最大点灯時間12時間(強モード時)
コンパクトフラッシュライト lovellコンパクトフラッシュライトlovell
999税込1,099
1個
7日以内出荷
フロント用セーフティライト前方の車やバイクに対して、自転車の存在を知らせます。
仕様点灯/点滅の2ファンクション搭載電源CR2032×2光源白色高輝度LED×1灯ライト種類LED連続点灯時間(時間)約50
シートピンネジ式55ミリ アサヒサイクルシートピンネジ式55ミリアサヒサイクル
369税込406
1個
4日以内出荷
シートピン ネジ式
用途シートピンシルバー質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×14×55
充電式LEDバイクライト BC26R FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26RFENIX(フェニックス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h
TIGHT KINETIC タイトキネティック CATEYETIGHT KINETIC タイトキネティックCATEYE
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載 防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長160時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
寸法(mm)35.6×77.5×23.4質量(g)49 (本体・乾電池のみ)電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類レッド LED 5個アズワン品番64-9597-78使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります]防水性IPX7バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
TIGHT タイト CATEYETIGHT タイトCATEYE
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長180時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付 2021年度グッドデザイン賞受賞
付属品クリップ (C-2)寸法(mm)35.6×77.5×23.4質量(g)49 (本体・乾電池のみ)電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類レッド LED 5個アズワン品番64-9546-05使用時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120防水性IPX7バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156 Panasonic(パナソニック)LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 サイドLEDイルミネーション搭載 停車時もサイドLEDが光る残光機能付 フロントリフレクター付
取付フロントフォーク質量(g)約100(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個使用電源ハブダイナモ明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
自転車用ライト