絞り込み
連続使用時間
1~2時間未満・2~3時間未満・3~5時間未満・5~10時間未満・10~20時間未満・20~30時間未満・30~40時間未満・40~50時間未満・50~60時間未満・60~70時間未満・70~80時間未満・80~90時間未満・90~100時間未満・100時間以上・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 自転車用ライト

ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
504件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C1R05-01-0094 rev600 CROPS(クロップス)C1R05-01-0094 rev600CROPS(クロップス)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯600/点灯300/点灯200USBタイプUSBType-C
C1R06-01-0100 rev900 CROPS(クロップス)C1R06-01-0100 rev900CROPS(クロップス)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯900/点灯400/点灯200USBタイプUSBType-C
コンパクトフラッシュライト lovellコンパクトフラッシュライトlovell
999税込1,099
1個
7日以内出荷
フロント用セーフティライト前方の車やバイクに対して、自転車の存在を知らせます。
仕様点灯/点滅の2ファンクション搭載電源CR2032×2光源白色高輝度LED×1灯ライト種類LED連続点灯時間(時間)約50
シートピンネジ式55ミリ アサヒサイクルシートピンネジ式55ミリアサヒサイクル
369税込406
1個
4日以内出荷
シートピン ネジ式
用途シートピンシルバー質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×14×55
自動点消灯テールライトBK アサヒサイクル自動点消灯テールライトBKアサヒサイクル
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
自動点滅・消灯!振動と明るさをキャッチ
用途テールライト・セーフティライトブラック質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×60
充電式LEDバイクライト BC26R FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26RFENIX(フェニックス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h
TIGHT KINETIC タイトキネティック CATEYETIGHT KINETIC タイトキネティックCATEYE
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載 防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長160時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
寸法(mm)35.6×77.5×23.4質量(g)49 (本体・乾電池のみ)電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類レッド LED 5個アズワン品番64-9597-78使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります]防水性IPX7バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル CATEYEORB RECHARGEABLE オーブリチャージブルCATEYE
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
レンズ一体型スイッチ 手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属) 頑丈なアルミニウムボディ ラバーバンド取り付け
寸法(mm)27×27質量(g)25使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)充電時間(時間)約3.5防水性IPX4
TIGHT タイト CATEYETIGHT タイトCATEYE
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長180時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付 2021年度グッドデザイン賞受賞
付属品クリップ (C-2)寸法(mm)35.6×77.5×23.4質量(g)49 (本体・乾電池のみ)電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類レッド LED 5個アズワン品番64-9546-05使用時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120防水性IPX7バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
CROMO ヘッドライト CROMOCROMO ヘッドライトCROMO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
CROMOブランド LEDヘッドライト
ブラック
MUNI ランタンライト OGK技研MUNI ランタンライトOGK技研
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
自転車走行時だけでなく暗い場所での鍵の開閉時や歩行中にも役立つ。ランタンにすることでライトアウトドアや災害時にも活躍。 シェード部分を伸ばすだけでサイクルライトからランタンへ簡単に変身させることができる、これまでにないアイテム。 タッチセンサーを採用することで、ハンドルへ取り付けた際に大きすぎないサイズ感を実現。
寸法(mm)Φ48×H55(Lantern/H70)質量(g)48LED白色明るさ(Lm)High/80・Low/40 (1M前方、電池初期時)連続点灯時間2時間(Highモード時)6時間(Flashingモード時)点灯方式Lantern/High/Low/FlashingバッテリーUSB充電(Micro-USB Type-B)付属品Micro-USBケーブル、ロングバンド適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.8(ショートバンド)・28.5~31.8(ロングバンド)保護等級IPX4
MUNI カラビナライト OGK技研MUNI カラビナライトOGK技研
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
柔らかな光が透過して自分の位置を周囲に知らせる。アクセサリーのような見た目でいつも持ち歩きたくなる、安全のために気軽に使えるライト。 樹脂の弾性を活かし、ゲートを開閉するだけの取り付け構造で、多様な使い方が可能。 自転車のシートレールはもちろん、服や鞄にも取り付け可能なので、夜のウォーキングやランニングの時にも活躍。
質量(g)28LED2個/赤色連続点灯時間1時間(継続点灯時)点灯方式常時点灯/点滅バッテリーリチウムイオン充電池(Micro USB Type-B)付属品microUSBコード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×55保護等級IPX4
VINCI コンピューターマウント DEDA ELEMENTIVINCI コンピューターマウントDEDA ELEMENTI
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
WAHOOマウント(ALANERA) DEDA ELEMENTIWAHOOマウント(ALANERA)DEDA ELEMENTI
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
GARMIN STEM マウント アジャスタブル K-EDGEGARMIN STEM マウント アジャスタブルK-EDGE
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
5mmのスペーサーの代わりにトップキャップに固定することで、ステム上にガーミンコンピューターを保持することが出来るマウント。 角度調整機能付き。
ブラック質量(g)25
GARMIN スポーツ マウント 31.8mm K-EDGEGARMIN スポーツ マウント 31.8mmK-EDGE
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。 アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。
ブラック質量(g)48仕様対応モデル:830/530/130/25/20対応
GARMIN RACE マウント 31.8mm K-EDGEGARMIN RACE マウント 31.8mmK-EDGE
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
K-EDGE GARMIN マウントラインナップ中、最軽量!スタイリッシュなカラーリングをまとった、レース仕様のマウントです。カラー:ブラック、レッド、ブルー、レッド/ブルー
材質CNC加工6061-T6アルミニウム質量(g)約32
GARMIN MAX マウント 31.8mm K-EDGEGARMIN MAX マウント 31.8mmK-EDGE
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
近年の多様化するサイクリング用デバイスは、バッテリー容量や最大ルーメンなど、サイクリストの要望に応え続けてきました。しかし、それに加え重量も追加されています。K-EDGE MAXマウントは昨今の肥大化するサイクリング用電子機器に対応するため新たに設計されました。取付時、作業性に優れるヒンジデザインはそのままに、各種デバイスの重量増に完璧に対応。ベースを一体成形にすることで今まで以上の強度と剛性を獲得しました。
ブラック質量(g)45材質CNC機械加工アルミニウム荷重(g)96(トップ)/242(コンボマウントインターフェイス使用時のボトム)仕様対応モデル:830/530/130/25/20対応、コンボ マウント インターフェイス対応
GARMIN MAX XL マウント 31.8mm K-EDGEGARMIN MAX XL マウント 31.8mmK-EDGE
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
近年の多様化するサイクリング用デバイスは、バッテリー容量や最大ルーメンなど、サイクリストの要望に応え続けてきました。しかし、それに加え重量も追加されています。K-EDGE MAX XLマウントは昨今の肥大化するサイクリング用電子機器に対応するため新たに設計されました。取付時、作業性に優れるヒンジデザインはそのままに、各種デバイスの重量増に完璧に対応。ベースを一体成形にすることで今まで以上の強度と剛性を獲得しました。
ブラック質量(g)50材質CNC機械加工アルミニウム荷重(g)123(トップ)/242(コンボマウントインターフェイス使用時のボトム)仕様対応モデル:全てのEDGEシリーズに対応、コンボ マウント インターフェイス対応
GARMIN IHS Splayed マウント K-EDGEGARMIN IHS Splayed マウントK-EDGE
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
全てのGARMINサイクルコンピューターに対応する、一体型ハンドルバー/ステム用
ブラック質量(g)42寸法(mm)145×145×40仕様対応モデル:全てのEDGEシリーズに対応
LEZYNE アダプター K-EDGELEZYNE アダプターK-EDGE
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
LEZYNE専用アダプターです
WAHOO BOLT RACE マウント 31.8mm K-EDGEWAHOO BOLT RACE マウント 31.8mmK-EDGE
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
重量僅か32g!!レース仕様の軽量マウントです。
ブラック質量(g)約32材質6061-T6アルミニウム仕様対応モデル:ELEMNTBOLT、ELEMNTMINI
WAHOO スポーツ マウント 31.8mm K-EDGEWAHOO スポーツ マウント 31.8mmK-EDGE
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。
ブラック質量(g)48仕様対応モデル:ELEMNTBOLT/ELEMNTMINI対応
ナンバーホルダー K-EDGEナンバーホルダーK-EDGE
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ステンレス製プロフェッショナルナンバーホルダー。 リアブレーキとブレーキブリッジの間に取り付けて使用してください。
シルバー質量(g)約10材質ステンレス
UCM エアロブリッジ プロファイルデザインUCM エアロブリッジプロファイルデザイン
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
サイズ(mm)対応幅70-110クランプ径(Φmm)22.2構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー質量(g)37仕様調整幅:70~120mm、26.0mm
エアロ HC ブラケット コンピュータマウント付キ プロファイルデザインエアロ HC ブラケット コンピュータマウント付キプロファイルデザイン
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現するコンピュータマウント付きブラケット。 『エアロ HC ブラケット』は高さを抑えたロープロファイル形状。さらなるエアロダイナミクスを達成するため、後方に位置するコンピュータマウントはボトルに隠れる位置となっています。使用中にずれにくいシリコングリッパー付きのベルクロストラップはエアロバーの左右間隔に応じて調整でき、付け外しも容易。コンピュータマウントも見やすい位置に前後調整が可能です。 重量では『HC マウント』のほうが軽量ですが、付け外しのしやすさ、コンピュータマウントを備える点で使い勝手を向上させています。
質量(g)110
ストライクケージ(e-Kage) プロファイルデザインストライクケージ(e-Kage)プロファイルデザイン
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ストライクケージ(e-Kage)
HSF BTA ガーミンマウント付 プロファイルデザインHSF BTA ガーミンマウント付プロファイルデザイン
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバーマットブラック質量(g)100仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)
ライトブラケット ラバータイプ FORCEライトブラケット ラバータイプFORCE
899税込989
1個
6日以内出荷
筒形ライトをハンドルに。
用途筒形ライトをハンドルに固定できるラバーブラケット。ブラック適合ハンドル径(Φmm)25.4~31.8材質樹脂
テールライト COB USB充電 FORCEテールライト COB USB充電FORCE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USB充電式のスリムなテールライト。
電源USB充電明るさ(Lm)29電池寿命(時間)2.5~45(充電時間2~3時間)レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約71×約30質量(g)27保護等級防水IPX4
ライト VERT USB充電 FORCEライト VERT USB充電FORCE
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
明るさ110ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源USB充電明るさ(Lm)110電池寿命(時間)5~10(充電時間2~3時間)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×約88×約28質量(g)63保護等級防水IPX4
ウィングリフレクタ J-TYPE サギサカ(SAGISAKA)ウィングリフレクタ J-TYPEサギサカ(SAGISAKA)
799税込879
1個
6日以内出荷
後方ドライバーからもよく見えるウイング付きスポークリフレクター。JIS規格合格品。
用途スポーク用リフレクタ質量(g)27
LEDブロックランプ サギサカ(SAGISAKA)LEDブロックランプサギサカ(SAGISAKA)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
球切れの心配のないLEDブロックランプ。1200cdのコンパクトヘッド。
用途自転車用ライト光度(cd)1200ライト種類LED
リチャージブルバイクライト自動調光点灯 FOGLIAリチャージブルバイクライト自動調光点灯FOGLIA
2,898税込3,188
1個
予約販売
USB充電式バイシクルライト、周囲の明るさに反応して自動調光
用途自転車用LEDライト付属品ブラケット、USBケーブル材質本体:樹脂、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルトブラック電源2600Ahリチウムイオンバッテリー取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED点灯方式センサー点灯-点灯(Hi)-点灯(Lo)-点滅(一定)充電時間(時間)3明るさ(Lm)点灯:(Hi)250(Lo)90電球の種類LED点灯時間(時間)点灯(Hi)約3(Lo)約6、(一定)約12
9LEDバッテリーライト アルミ TOP9LEDバッテリーライト アルミTOP
1,298税込1,428
1個
予約販売
9LED搭載、アルミバッテリーライト
用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:ABS・シリコンベルトブラック質量(g)約28電源単四型乾電池3本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED9個点灯方式点灯のみ電球の種類LED点灯時間(時間)10
アルミバイシクルライト TOPアルミバイシクルライトTOP(2件のレビュー)
899税込989
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
単三乾電池1本で使えるLEDサイクルライト
用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体/アルミ、レンズ/PC、ブラケット:シリコン質量(g)22電源単三乾電池1本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED1個点灯方式点灯のみ明るさ(Lm)50電球の種類LED点灯時間(時間)8
LEDバイクライトBC05R FENIX(フェニックス)LEDバイクライトBC05RFENIX(フェニックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6525セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)材質ポリカーボネート幅(mm)22高さ(mm)21質量(g)19奥行(mm)51電源充電池(内蔵・USB充電式)保護等級IP66明るさ(Lm)10照射距離(m)6点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
BLシリーズ シンプルバイクライト GENTOSBLシリーズ シンプルバイクライトGENTOS
1,898税込2,088
1台
5日以内出荷
単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
付属品テスト用電池本体質量(g)約76(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))照射距離(m)約67(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31落下耐久(m)1
LED発電ランプ NSKL-139 Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL-139Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
パールホワイトにクリア塗装を施した高級ボディ ゴムローラー&回転が軽い(SKL097比30%減)
パールホワイト中心光度(cd)2200(周囲光度900)ライト種類LED
LED発電ランプ NSKL144 Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL144Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様
質量(g)244(本体のみ)定格4.4V-1.2W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×132×101光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
自転車用ライト