自転車用ライト :「実用車」の検索結果

ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパレートタイプの大型のレトロ調ヘッドライト 日亜化学製の0.5WLEDを採用し、抜群の明るさ 時速15kmで中心光度約1800cd、平均周辺光度約900cd (JIS光度区分 : グレード4相当) 時速5kmで中心光度約1200cd、平均周辺光度約600cd (JIS光度区分 : グレード3相当) 歩行速度 (時速3~4km程度) からしっかり点灯 2線式コードを採用し、通電不良を解消 ウレタン樹脂製のローラーを採用した静音設計 取付金具はカゴの前に取り付けができる 「CBステー」付属
用途自転車用発電ランプ 定格電力(W)1.2 定格電圧(V)6 付属品取付金具1種(CBステー) ライト種類LED 発電方式ダイナモ
1個
2,398 税込2,638
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング