自転車用ライト :「自転車部品」の検索結果

ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XBシリーズ充電式モデル 上面カット配光のハイスペックタイプ。上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。コリメータレンズ 拡散する光を中央に集めて遠くへ光を飛ばすレンズ。リフレクタータイプよりも中央に光を集めることができる。最大1000ルーメン(19400カンデラ)の高出力 3時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射で 点滅時は11時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点滅:67~99% 消灯:充電完了)。ライト点灯時とモード切り替え時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点灯:67~100%)。スイッチ長押しでOFF。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ22~35mm。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット 電源専用リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh 9.62Wh(内蔵) 本体質量(g)約133 保護等級防噴流仕様(IPX5準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 ライト種類LED 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約4 光度(cd)19400(Highモード時)/ 8350(Ecoモード時) 明るさ(Lm)1000(Highモード時)/ 500(Ecoモード時) 照射距離(m)約278(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×63×108 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)約3(Highモード)/ 約7(Ecoモード)/ 約11(点滅) 落下耐久(m)1
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)USB充電式1LEDライト7000
USB充電で繰り返し使えるバッテリーライト。
用途USB充電で繰り返し使えて経済的なバッテリーライトです。 電源バッテリーUSB充電(充電ランプ付) 中心光度(cd)7000 ブラック 機能点灯(Hi-Low) 点滅の3モード 電池寿命(連続時間)連続点灯約1.5(Hi)/連続点灯約3(Low)/連続点滅約8 充電時間(時間)約6 電球の種類高輝度LED×1個 適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷