絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 断熱材

46件中 4146
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • ワールドフォームアイボリー ノズル無し タイセイ

    ワールドフォームアイボリー ノズル無し

    タイセイ
    4,198税込4,618
    1本ほか
    翌々日出荷
    簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル無しタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
    用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)容量(mL)750倍率(倍)(発泡)1.5~2ノズル無し使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80熱伝導率(W/mk)0.032完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間色調アイボリー表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20外寸(Φ×長さ)(mm)71×285ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)燃焼性自己消火性
  • クリアライトロン コクゴ

    クリアライトロン

    コクゴ
    159,800税込175,780
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    材質グラスファイバー100%/基布、ポリ塩化ビニル(PVC)/樹脂規格(公材)日本防炎協会認定品、国土交通大臣認定品(不燃材料)
  • アクリアUボード ピンレス 旭ファイバーグラス

    アクリアUボード ピンレス

    旭ファイバーグラス
    29,980税込32,978
    1パック(4枚)
    3日以内出荷
    高性能グラスウールです。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
    用途床の断熱材質グラスウール
  • クランボードAP クラボウ

    クランボードAP

    クラボウ
    36,980税込40,678
    1組(10枚)ほか
    9日以内出荷
    片面にポリエチレンコート・アルミ面材がついた高防湿タイプの断熱材です。 アルミ面材には輻射熱を大幅に遮る効果があり、おもに戸建住宅の外断熱工法や屋上断熱、畜舎などの断熱材として使用されています。
    材質硬質ポリウレタン長さ(mm)1820幅(mm)910規格JISA9521硬質ウレタン断熱材2種2号A(PUF2.2A)構造ポリエチレンコート・アルミ面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材使用温度(℃)最高100熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上幅×長さ(mm)910×1820曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)( t25=mm)40以下燃焼性燃焼時間120秒以内で、かつ、燃焼長さが60mm以下、JIS A9521燃焼テスト合格吸水量(g/100cm2)3.0以下
  • クランボードL クラボウ

    クランボードL

    クラボウ
    35,980税込39,578
    1組(10枚)ほか
    9日以内出荷
    ボード両面に特殊防湿面材がついた接着対応タイプの断熱材です。 RCのコンクリート内側の同時打込工法および現場での接着貼り用の断熱材です。 コンクリート・モルタルなどの耐アルカリ性と、コンクリート・GLボンド・ゴム系接着剤等との強固な接着性を持っています。 コンクリート系住宅・ビルなどの内装下地材として断熱・結露防止用に使用されています。
    用途接着剤貼り・壁打ち込み・複合板用構造特殊防湿紙/硬質ポリウレタンフォーム/特殊防湿紙幅×長さ(mm)910×1820
  • クランボードP クラボウ

    クランボードP

    クラボウ
    34,980税込38,478
    1組(10枚)ほか
    9日以内出荷
    ボード両面にポリエチレンコート・クラフト面材がついた汎用タイプの断熱材です。 戸建住宅の床・壁・天井や鉄骨建物の屋根、土間打ち込み用の断熱材として使用されています。 そのほかに冷蔵庫や保冷ボックスなどの産業資材分野でも使用されています。
    用途釘止め、土間打ち込み、床暖房下の断熱材質硬質ポリウレタン規格JISA9521硬質ウレタン断熱材2種2号A(PUF2.2A)構造ポリエチレンコート・クラフト面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材使用温度(℃)最高100熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上幅×長さ(mm)910×1820曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)( t25=mm)40以下燃焼性燃焼時間120秒以内で、かつ、燃焼長さが60mm以下、JIS A9521燃焼テスト合格吸水量(g/100cm2)3.0以下

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

断熱材