79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー色から絞り込む
  • レーザーポインター 軽量型 BIGMAN(ビッグマン)

    レーザーポインター 軽量型

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス2に適合している安全性の高い製品です。
    用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)ABS樹脂タイプ軽量型電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)42(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
  • レーザー指示棒 ムラテックKDS

    レーザー指示棒

    ムラテックKDS
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    消費生活用製品安全法(PSC)適合品 会議やプレゼンテーション、作業指示に 携帯に便利なクリップ付ペンタイプ
    付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)タイプペンタイプ電源単4形アルカリ乾電池2本ビーム径約Φ5mm(距離3m時)レーザークラス2(JIS C 6802:2011)使用場所屋内光出力(mW)1以下
  • 防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP マイゾックス

    防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP

    マイゾックス
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    IP65 滑りにくいラバーグリップ 日本製で安心の品質
    用途現場での指示棒として材質アルミニウム寸法(mm)138×Φ15質量(g)65(電池を含む)電源アルカリ乾電池単4×2本波長(nm)650~660到達距離(m)約50~70ビーム径5m先で5~10mm電池寿命連続使用で約30時間出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)素子可視光赤色半導体レーザー使用場所屋内・屋外アズワン品番1-4829-17レーザー赤色半導体マイゾックスコード220167
  • ラビットレーザーポインター RX-8N サクラクレパス

    ラビットレーザーポインター RX-8N

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
    材質(本体)アルミニウム質量(g)58(電池含む)タイプペンタイプ保護構造IP65波長(nm)650電池アルカリ単4電池(2個)到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約12時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応レーザー可視光赤色半導体レーザー直径×長さ(mm)14×138
  • パワーポインター 2.4GHz サンワサプライ

    パワーポインター 2.4GHz

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応します。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W対応。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
    仕様通信範囲:約HDMI拡張に接続時6mHDMI拡張に未接続時10m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、電池タイプ:充電池、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iOS:iOS 14.5~18※ソフトウェアには対応していません。、対応OS iPadOS:iPadOS 14~18※ソフトウェアには対応していません。セット内容本体、USB Type-Cレシーバー、取扱説明書電源リチウムイオンバッテリー接続方式2.4GHzワイヤレスボタン数4ボタン連続動作時間約30時間レーザー
  • マーキングレーザー用 ML-MSマグネット台座 STS

    マーキングレーザー用 ML-MSマグネット台座

    STS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • レーザーポインター TLP-398G マイゾックス

    レーザーポインター TLP-398G

    マイゾックス
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    用途現場での指示棒として材質アルミニウム寸法(mm)123×Φ12質量(g)44(電池を含む)電源アルカリ乾電池単4×2本波長(nm)650~655到達距離(m)約100~150ビーム径5m先で8~10mm電池寿命連続使用で約30時間出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)素子可視光赤色半導体レーザーレーザー赤色半導体マイゾックスコード217793
  • レーザーポインター グリーン光 BIGMAN(ビッグマン)

    レーザーポインター グリーン光

    BIGMAN(ビッグマン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス2に適合している安全性の高い製品です。
    用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプグリーン光電源単5アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±15本体質量(g)64(電池含む)波長(nm)532到達距離(m)約150~200レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約2~3時間レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色グリーンビーム径(Φmm)5m先で7~10
  • グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute” STC

    グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute”

    STC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    単 4 形アルカリ乾電池 1本で連続約8時間使用可能。全長116mmのコンパクトタイプ。アルミ製本体、重量わずか28gの超軽量タイプ(電池含まず)。温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの515nmダイレクトグリーンレーザー仕様。レーザー径 ポイント約直径 5mm( 距離3m時)。消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品・安心の日本製、「Made in Japan」
    全長(mm)116質量(g)28(電池含まず)レーザー光色グリーン
  • レーザーポインターRX-12H サクラクレパス

    レーザーポインターRX-12H

    サクラクレパス
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトな高輝度赤色レーザーポインター赤色レーザー光。赤色で最高レベルの明るさです。 一般的な650nm赤色レーザーに比べ、明るく見える635nm赤色レーザーを採用。 手にフィットするハンディタイプで、持ちやすい。 大きなフラットボタンで、押しやすい。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品。 通電表示機能付き。
    付属品単4乾電池2本材質ABS樹脂高さ(mm)14.2質量(g)19.5タイプリモコンタイプ波長(nm)635縦(mm)113.2横(mm)26.2電池寿命(連続時間)約23時間到達距離(m)50以内保証期間1年ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1未満(クラス2)レーザー可視光半導体レーザーレーザー光色
  • レーザーポインター ブリスタタイプ マイゾックス

    レーザーポインター ブリスタタイプ

    マイゾックス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    普及タイプのレーザーポインター
    用途マイゾックスコード付属品単4乾電池2本材質プラスチック寸法(mm)92×26×14.5電源単4アルカリ乾電池2本電池寿命(連続時間)約30時間到達距離(m)約100~150ビーム径5m先:約8~10mm素子可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)マイゾックスコード213912
  • レーザーポインター TAKAGI(高儀)

    レーザーポインター

    TAKAGI(高儀)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なペン型
    用途建設現場での作業指示などに、遠くからの作業指示に付属品アルカリ乾電池 単4×2材質(本体)アルミニウムタイプペンタイプ電源アルカリ乾電池 単4×2本本体寸法(mm)約123×Φ13本体質量(g)約46(電池2本を含む)使用温度(℃)20~30波長(nm)650~660電池寿命(時間)連続使用で約30到達距離(m)約100~150ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mmアズワン品番64-4077-26レーザー可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
  • レーザー指示棒IP65 緑 ムラテックKDS

    レーザー指示棒IP65 緑

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。
    用途屋外現場での作業指示にトラスコ品番837-0754セット内容単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー質量(g)70使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
  • 15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴) エスコ

    15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴)

    エスコ
    9,680税込10,648
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA780XP-5
  • レーザーポインター FOR PC(ハンディタイプ) コクヨ

    レーザーポインター FOR PC(ハンディタイプ)

    コクヨ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    通常の赤色光に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要なく、すぐに使うことができます。※ID設定が必要です。※保管用ソフトケース付き 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
    付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ポーチ材質本体・受信器:ABS幅(mm)22高さ(mm)10質量(g)本体:約48(電池含む)、受信器:約10タイプリモコンタイプ奥行(mm)70機能パワーポイント対応最大出力1mW(クラス2)本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ17通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・31Ch・65536ID受信可能距離半径約30m本体寸法(mm)幅38使用場所屋内レーザー光色レッド
  • グリーンレーザーポインター サクラクレパス

    グリーンレーザーポインター

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    赤色レーザーに比べて8倍明るく認識できます。
    用途建築現場・屋外における作業指示に使用。トラスコ品番784-6703材質アルミニウム長さ(mm)143直径(Φmm)14.6質量(g)70タイプペンタイプ電源単四形乾電池×2本(付属テスト用)連続使用時間2時間到達距離(m)50以内使用場所屋外商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
  • レーザーポインター 東心

    レーザーポインター

    東心(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レーザー光色レッド
  • 緑色レーザーポインター 532P ナリカ

    緑色レーザーポインター 532P

    ナリカ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    650nmの赤色レーザーより視認しやすく、明るい532nmのグリーンレーザー。大きいポイント約5mm(距離3m)の半導体レーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
    用途会議やプレゼンテーション、美術館などの展示物の説明、建築・工事現場等の作業指示に適している。形状投影:点状質量(kg)0.08(電池含まず)タイプペンタイプ使用温度(℃)15~35寸法(Φ×mm)13.2×157波長(nm)532電池寿命(時間)6 (連続使用時)電池単4形アルカリ乾電池2本到達距離(m)200レーザークラス2サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)RoHS指令(10物質対応)対応レーザー光色最大出力(mW)1
  • レーザーポインター イチネンTASCO

    レーザーポインター

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様小型・軽量・安価タイプ。機械などに組み込んでの使用可。 レーザー到達距離約100~150m。 通電状態を維持できないようにスイッチは押しボタンを採用。 購入しやすい単4乾電池採用です。 サイズ…97.6×26×14.5mm 質量…42g(電池含) 可視光赤色半導体レーザー 出力…1MW未満(JIS規格クラス2以下) JQA検査合格品 本体材質…ABS樹脂 使用電池…単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命…連続使用約30時間 ビーム径…5m先で8~10mm 日本製
  • レーザーポインター イチネンTASCO

    レーザーポインター

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様照射スイッチを押すと、通電状態を示すLED点灯。 安全性確保のため、出力安定化回路がついています。 スイッチ式。 サイズ…Φ13×110mm 質量…44g 可視光赤色半導体レーザー レーザー出力…1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径…5m先で8~10mm 到達距離…約100~150m 電源…アルカリ単5電池×2本 連続使用時間…約20~25時間 本体材質…アルミニウム
  • グリーンレーザーポインター イチネンTASCO

    グリーンレーザーポインター

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様日本製にて安価を実現。 視認性の良いグリーンレーザーポインター。 赤色レーザーに比べビームの到達距離も長くなります。 本体サイズ…Φ14.5×118.5mm 質量…53g(電池含) 可視光緑色半導体レーザー レーザー出力…1mW未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径…5m先:7~10mm 到達距離…約150~200m 電源…アルカリ単5電池×2本 電池寿命…連続使用で2時間 材質…アルミニウム JQA(日本品質保証機構)検査合格品 適合性検査証明番号:JQC10260
  • レーザー指示棒IP68 緑 ムラテックKDS

    レーザー指示棒IP68 緑

    ムラテックKDS
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    防塵・防水タイプのグリーンレーザーポインターです。
    用途屋外現場での作業指示に水深100mまで使用可能(10気圧)トラスコ品番837-0755セット内容ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン:真鍮質量(g)285使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
  • レーザーポインター プレミアムライン PL-G120 PLUS(プラス)[文具]

    レーザーポインター プレミアムライン PL-G120

    PLUS(プラス)[文具]
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    一般的な波長650nmの赤色光タイプに比べて約8倍見えやすく視認性の高い上位モデルです。 ボディには高級感ただようメタリック塗装を施しています。 消費生活用製品安全法適合品
    材質真鍮質量(g)約82(電池含む)タイプペンタイプ種類緑色光(ドット)外形寸法(mm)W155×Φ14(突起部除く)波長(nm)532(緑色光)使用電池単4形乾電池2本電池寿命(連続時間)約3(アルカリ電池使用時)到達距離(m)(夜間)100ビーム径ドット照射/約10mm(10m照射位置にて計測)出力(mW)1(クラス2)レーザー緑色光
  • レーザーポインター プレミアムライン PL-R120 プラス(VISION)

    レーザーポインター プレミアムライン PL-R120

    プラス(VISION)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    単四電池2本使用の長寿命モデル 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 消費生活用製品安全法適合品
    材質真鍮質量(g)約71(電池含む)タイプペンタイプ種類高輝度赤色光(ドット)外形寸法(mm)W136×Φ14(突起部除く)波長(nm)635(赤色光)使用電池単4形乾電池2本電池寿命(連続時間)約20(アルカリ電池使用時)到達距離(m)(夜間)100ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)出力(mW)1(クラス2)レーザー赤色光
  • ラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7G サクラクレパス

    ラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7G

    サクラクレパス
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
    仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m>材質(本体)真鍮質量(g)73(電池含む)タイプペンタイプ機能パワーポイント対応波長(nm)635インターフェースUSB1.1もしくは2.0電池アルカリ単4電池(2個)使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約15時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応レーザー可視光赤色半導体レーザー直径×長さ(mm)14.5×152
  • レーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム コクヨ

    レーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム

    コクヨ
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~80mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650nm)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635nm)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
    付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)材質本体・キャップ部:真鍮、ボタン:ABSブラック質量(g)60(電池含む)
  • レーザーポインター 3in1レーザー テージー

    レーザーポインター 3in1レーザー

    テージー
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    3 種類の照射マーク (矢印 ・ ドット ・ アンダーライン) を簡単シンプル操作
    仕様【レーザー素子】可視光赤色半導体レーザー材質ABS樹脂寸法(mm)93×28.5×15.5質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本使用温度(℃)25±5波長(nm)635~640(赤色光)到達距離(m)ドット:50~60、矢印:10~15、アンダーライン:7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先)、矢印:15~20mm(3m先)、アンダーライン:100~~150mm(5m先)電池寿命約30~40時間(連続使用時)レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2)
  • レーザ-ポインター Optibelt

    レーザ-ポインター

    Optibelt
    189,800税込208,780
    1台
    60日以内出荷
    前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。
    付属品ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本トラスコ品番379-4793機能ベルトドライブの調整レーザー出力<5mWレーザー波長(nm)635レーザーclass IM、 EN60825-1
  • 緑色レーザーポインター 515P ナリカ

    緑色レーザーポインター 515P

    ナリカ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    一般的な赤色レーザーより約8倍も明るく、夜間到達距離約200mのグリーンレーザー。防塵・防滴対応(IP65準拠)グリーンレーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
    用途建築・工事現場・飛行場・トンネル内等での指示や自然観察での使用に適している。形状投影:点状質量(kg)0.07(電池含まず)タイプペン外形寸法(mm)Φ15×165使用温度(℃)0~50波長(nm)515電池寿命(時間)連続使用時:6電池単4形アルカリ乾電池2本到達距離(m)夜間:200レーザークラス2サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)RoHS指令(10物質対応)対応レーザー光色最大出力(mW)1
  • TOOLX2 グリーンレーザーポインター EIGERTOOL(アイガーツール)

    TOOLX2 グリーンレーザーポインター

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    的確な照射で会議のプレゼンテーションに、観光案内・各種イベントに、医療現場での説明に便利です。
    トラスコ品番408-4783ビーム径5m先で直径8mm~直径10mm
  • レーザーポインター ユニット

    レーザーポインター

    ユニット
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番741-8914
  • レーザー指示棒 緑 変換プリズム付 ムラテックKDS

    レーザー指示棒 緑 変換プリズム付

    ムラテックKDS
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ポインターのドットをラインに変換できます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。
    用途会議、プレゼンテーション、作業指示に仕様単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)トラスコ品番160-2005セット内容LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:真鍮、ボタン:ABS質量(g)83規格消費生活用製品安全法適合品光源532nm緑色半導体レーザー電池寿命約4時間レーザー光色レーザー到達距離(m)200(夜間使用時)
  • レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・長時間) コクヨ

    レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・長時間)

    コクヨ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    「すぐに電池が切れる・・・」など。電池交換に対する不満を軽減。 515nmのグリーンレーザーを搭載し、かつパルス波を採用することで、連続照射時間約60時間を実現。 「電池がいつ切れるか不安・・・」電池残量に対する不安を軽減。 電池残量が少なくなると、通電表示ランプが緑色から赤色に変化し交換時期を示唆。 Windows・MacOSに対応することで、より多くのユーザーに対応。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ照射する通電機能により、安心してお使いいただけます。
    付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)、保管用ソフトケース、ストラップ材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー質量(g)約77(電池含む)タイプペンタイプ直径×長さL(Φmm×mm)14.6×169機能パワーポイント対応通信方式RF(ラジオ波)方式使用レーザー可視光半導体レーザー受信可能距離半径約30m電池寿命(時間)アルカリ乾電池使用時:約60(約25℃環境時)ビーム径約5mm(距離3mの時)レーザー波長(nm)515使用場所屋内クラスクラス2ビーム距離(m)約200(夜間使用)周波数帯域(GHz)2.4レーザー光色レーザー出力(mW)平均.045
  • 160x18mm レーザーポインター エスコ

    160x18mm レーザーポインター

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780XP-17
  • 緑色レーザーポインター〈照射形状3種〉 マイゾックス

    緑色レーザーポインター〈照射形状3種〉

    マイゾックス
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    レーザーの照射形状(○●―)を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能。 単3電池2本使用で約10時間の連続使用。 レーザー到達距離:約200m(夜間使用時、ドット形状)。
    用途現場での作業指示、会議やプレゼンに付属品単3乾電池×2本寸法(mm)130×32×18質量(g)約95(電池含む)レーザーグリーンマイゾックスコード220694
  • レーザー下げ振りDポイント マイゾックス

    レーザー下げ振りDポイント

    マイゾックス
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    用途傾斜測定寸法(mm)36×72.7×94(本体)質量(g)228(電池含む)電源単4×2本指示方式二軸ジンバル機構制動方式磁気制動指示精度3mで±1mm補正機能範囲2°以内光出力(mW)1以下クラス2照射範囲25mm±0.5マイゾックスコード221029
  • レーザーポインター<GREEN>(UDシリーズ) コクヨ

    レーザーポインター<GREEN>(UDシリーズ)

    コクヨ
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    適切な重心バランスや本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました。 従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。 バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを解消します。 誤照射防止ロックを採用しており、OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。 手元のボタンでパワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
    付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用タイプリモコンタイプ機能パワーポイント対応最大出力1mW(クラス2)本体寸法(mm)高さ23.5点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)本体寸法(mm)幅26ビーム距離(m)約200m(レーザー照射形状:ポイント、夜間使用時)レーザー光色グリーン
  • レーザーポインター STC

    レーザーポインター

    STC
    17,900税込19,690
    1個
    7日以内出荷
  • グリーンレーザーポインター STC

    グリーンレーザーポインター

    STC
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷
    出力最大1mW(クラス2)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)波長(nm)532(グリーン)到達距離(m)約200(夜間使用時、形状レーザーグリーン照射ラインポイント(直径約10mm(at10m))

ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります

レーザーポインター