絞り込み
レーザー色
緑(1)
赤(2)
使用場所
- 屋内(1)
- 屋外(2)
タイプ
- ペンタイプ(4)
- リモコンタイプ(1)
機能
- パワーポイント対応(1)
ブランド
- サクラクレパス
- サンワサプライ(14)
- コクヨ(7)
- マイゾックス(6)
- STC(6)
- ムラテックKDS(4)
- Canon(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- イチネンTASCO(3)
- POLARIS(ポラリス)(3)
- エスコ(2)
- テージー(2)
- TOOL TOOL(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ナリカ(2)
- SK11(2)
- プラス(VISION)(2)
- ユニット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「レーザー色」から絞り込む

緑(1)

赤(2)

ラビットレーザーポインター
サクラクレパス(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。形状照射光/ドット型仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)付属品単4乾電池×2トラスコ品番336-0351質量(g)45(電池含む)タイプペンタイプ電源単四形乾電池×2本本体寸法(mm)Φ13×124連続使用時間30時間到達距離(m)50以内ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1mW未満<クラス2>RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
ラビットレーザーポインター RX-8N
サクラクレパス(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)レーザー可視光赤色半導体レーザー材質(本体)アルミニウム質量(g)58(電池含む)タイプペンタイプ保護構造IP65波長(nm)650電池アルカリ単4電池(2個)到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約12時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)14×138
グリーンレーザーポインター
サクラクレパス(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷赤色レーザーに比べて8倍明るく認識できます。用途建築現場・屋外における作業指示に使用。レーザー光色グリーンタイプペンタイプトラスコ品番784-6703材質アルミニウム長さ(mm)143直径(Φmm)14.6質量(g)70電源単四形乾電池×2本(付属テスト用)連続使用時間2時間到達距離(m)50以内使用場所屋外商品タイプペンタイプ
レーザーポインターRX-12H
サクラクレパス¥5,298税込¥5,8281個当日出荷軽量コンパクトな高輝度赤色レーザーポインター赤色レーザー光。赤色で最高レベルの明るさです。 一般的な650nm赤色レーザーに比べ、明るく見える635nm赤色レーザーを採用。 手にフィットするハンディタイプで、持ちやすい。 大きなフラットボタンで、押しやすい。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品。 通電表示機能付き。付属品単4乾電池2本材質ABS樹脂高さ(mm)14.2質量(g)19.5タイプリモコンタイプ波長(nm)635縦(mm)113.2横(mm)26.2電池寿命(連続時間)約23時間到達距離(m)50以内保証期間1年ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1未満(クラス2)レーザー可視光半導体レーザーレーザー光色赤
ラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7G
サクラクレパス¥14,980税込¥16,4781本当日出荷パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)レーザー可視光赤色半導体レーザー仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m>材質(本体)真鍮質量(g)73(電池含む)タイプペンタイプ機能パワーポイント対応波長(nm)635インターフェースUSB1.1もしくは2.0電池アルカリ単4電池(2個)使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約15時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)14.5×152
『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザーポインター
- 指示棒
PCアクセサリー の新着商品
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用StarTech.com税込¥1,648~¥1,498~
DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーターStarTech.com税込¥5,498~¥4,998~
DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブルStarTech.com税込¥8,798¥7,998