絞り込み
ブランド
  • Whatman(ワットマン)(1)
粒子保持能(μm)
  • 11
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(6)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(5)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 20(1)
  • 22(1)
直径(Φcm)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 18.5(1)
  • 24(1)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 110(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 185(1)
  • 240(1)
  • 460(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定性ろ紙 #1 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #1Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
899税込989
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング粒子保持能(μm)11対応商品国産ろ紙:No.1厚さ(mm)0.18JIS規格1種(JISP3801)相当坪量(g/m2)88灰分含有率(%)0.06荷重容量ろ過速度中速(40s/100mL)仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40グレード#1
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)