絞り込み
ブランド
  • 桐山製作所(10)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • 旭製作所(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • フロン工業(1)
粒子保持能(μm)
  • 1.6(1)
直径(Φcm)
  • 6
  • 2.1(14)
  • 4(15)
  • 4.7(14)
  • 5.5(15)
  • 7(17)
  • 9(19)
  • 11(17)
  • 12.5(17)
  • 15(26)
  • 18.5(14)
  • 24(16)
  • 47(14)
  • 55(27)
  • 70(34)
  • 90(39)
  • 110(35)
  • 125(35)
  • 150(34)
  • 185(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
桐山ロート用ろ紙 No.5C 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.5C桐山製作所
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷
きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)1ろ過速度遅い厚さ(mm)0.21灰分0.00004gろ紙No.5C
桐山ロート用ろ紙 No.5B 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.5B桐山製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷
保持性が良い
用途普通の沈殿に厚さ(mm)0.22ろ紙No.5B保留粒子径(μm)4灰分0.00004gろ過速度やや速い
桐山ロート用ろ紙 No.5A 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.5A桐山製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷
一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。
保留粒子径(μm)7厚さ(mm)0.22灰分0.00004gろ過速度速いろ紙No.5A
桐山ロート用ろ紙 No.4 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.4桐山製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷
強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。
ろ紙No.4保留粒子径(μm)1ろ過速度特に遅い厚さ(mm)0.17灰分0.00006g
ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)
5,198税込5,718
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6厚さ(mm)0.26坪量(g/m2)53荷重容量ろ過速度
桐山ロート用ろ紙 GFP 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 GFP桐山製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
ろ紙GFP保留粒子径(μm)0.8ろ過速度速い
桐山ロート用ろ紙 No.3 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.3桐山製作所
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.23ろ紙No.3保留粒子径(μm)5灰分0.0001gろ過速度やや速い
桐山ろ紙 桐山製作所桐山ろ紙桐山製作所
1,598税込1,758
1箱(50枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
PTFEメンブレンフィルター フロン工業PTFEメンブレンフィルターフロン工業
20,980税込23,078
1袋
当日出荷から5日以内出荷
桐山ロート用ろ紙 No.6 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.6桐山製作所
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
ろ紙No.6保留粒子径(μm)3ろ過速度やや遅い厚さ(mm)0.19灰分0.00002g
ヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50 ADVANTECヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50ADVANTEC
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
大気中の放射性ヨウ素の捕集を目的とし、吸着力に富んだ活性炭を充填したカートリッジです。JIS Z 4336「放射性ヨウ素サンプラ」附属書「よう素捕集ろ材」に規定の、「活性炭充てん形I形」に相当します。
材質PC/ABS混合材、(被覆)不織布高さ(mm)20最高使用温度(℃)110外径(mm)60ろ過精度(メッシュ)24~48圧力損失(kPa)0.98
桐山ロート用ろ紙 #704 日本理化学器械(NRK)桐山ロート用ろ紙 #704日本理化学器械(NRK)
2,698税込2,968
1箱(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験ろ紙#704
桐山ロート用ろ紙 No.7 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.7桐山製作所
1,598税込1,758
1箱(50枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
厚さ(mm)0.19ろ紙No.7保留粒子径(μm)4灰分0.000007gろ過速度やや速い
桐山ロート用ろ紙 #707 日本理化学器械(NRK)桐山ロート用ろ紙 #707日本理化学器械(NRK)
2,698税込2,968
1箱(50枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さは定量ろ紙の中でも最も薄く均一です。特に精密な分析用として使用されます。
用途有機化合物、動植物中に含まれる微量の銀・水銀・ヒ素の重量分析 極めて微細な貴金属ろ過ろ紙#707
桐山ろ紙 GFP 桐山製作所桐山ろ紙 GFP桐山製作所
1,398税込1,538
1箱(10枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
ろ紙GFP(10枚入)主な用途化学的な安定を要するもの特性多量の沈でん保持仕様●桐山ろ紙の物性:保留粒子:0.8μろ過速度:速い主な用途:化学的な安定を要するもの特性:多量の沈でん保持
ガラスフィルター板 旭製作所ガラスフィルター板旭製作所
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷から19日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
形状R無材質ホウケイ酸ガラス
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)