粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙) :「紙 厚さ 測定」の検索結果
関連キーワード
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.56
質量(g)140/m2
入数(枚)100
用途例排水中の懸濁物質(SS)の測定
グレードGB-140
主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
仕様吸湿性:小
厚さ(mm)2.2
全長(mm)90
質量(g)1.6
内径×外径(Φmm)22×25
耐熱温度(℃)1000
捕集効率(%)>99.9
入数10本
組成シリカ繊維(900℃熱処理済)
1箱(10本)
¥12,840
税込¥14,124
3日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.38
質量(g)95/m2
入数(枚)100
用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析
グレードGB-100R
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。