スイッチ関連とは、キルスイッチ、ヘッドライトスイッチなどのスイッチ本体と、スイッチ取り付け用のプレートやバンドなどの周辺部品です。緊急でエンジンを停止する際に使用するのがキルスイッチ。ONとOFFを切り替えるシーソー式のスイッチは例えばヘッドライトのONとOFFを切り替えるのに使用します。2種類の機能を切り替えるにはプッシュスイッチが有用です。押すたびに切り替わります。ウインカーとホーンの操作をより簡単にするにはスイッチが一体化したウインカー&ホーンスイッチセット。ハンドルに取り付けることができ、操作性を向上させます。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストップスイッチ NTB

    ストップスイッチ

    NTB(84件のレビュー)
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
  • オートバイ 汎用 キルスイッチ 2本配 オン オフ ON/OFF スイッチ キット ハンドル 取付け 可能 ( 電装品用 ) MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ 汎用 キルスイッチ 2本配 オン オフ ON/OFF スイッチ キット ハンドル 取付け 可能 ( 電装品用 )

    MAD MAX(マッドマックス)(10件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。
    寸法(mm)スイッチボックス幅:約21、配線長:約650適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
  • スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

    スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
    仕様ハンドルクランプタイプ適合22.2/25.4
  • キルスイッチ(スクエアタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    キルスイッチ(スクエアタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    長さ(mm)(ハーネス)700
  • 集合スイッチ KIJIMA(キジマ)

    集合スイッチ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなハンドルクランプスイッチ。ウインカー・ホーン等対応。裏側に皮膜をむいた配線コードを差込結線します。
  • スタータースイッチ KIJIMA(キジマ)

    スタータースイッチ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
    仕様2P青色カプラー、2極適合12V20Aまで
  • エンジンストップスイッチ KIJIMA(キジマ)

    エンジンストップスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。
    仕様2本配線、2極付属品クランプ(22.2mmハンドル用)
  • キルスイッチ KITACO

    キルスイッチ

    KITACO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。 押すと導通があります。
    適合汎用(Φ22.2)
  • ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    タイプフラットフェイスタイプ ユニバーサル長さ(mm)800(ハーネス)使用可能電力100W電流(A)8
  • コニカルシール #6 169106ERL アールズ

    コニカルシール #6 169106ERL

    アールズ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:169106ERL。材質[素材]:アルミ。仕様:CONICAL SEALS。内容量[数量]:4個。備考:テーパー部からの漏れ補修用です
    仕様CONICAL SEALS適合AN6用材質アルミ備考テーパー部からの漏れ補修用です内容4個
  • プッシュキャンセルシキシュウゴウスイッチ DAYTONA(デイトナ)

    プッシュキャンセルシキシュウゴウスイッチ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    主な適合車種エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)・XR100モタード(HD13・05-08)/50モタード(AD14・05-07/11)
  • ON/OFF KILLスイッチ DAYTONA(デイトナ)

    ON/OFF KILLスイッチ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
  • ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ KITACO

    ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ

    KITACO(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。 H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
    取付幅(mm)(スイッチ)22
  • 集合スイッチ DAYTONA(デイトナ)

    集合スイッチ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
  • クラシックタイプ ウインカー&ホーンスイッチセット DAYTONA(デイトナ)

    クラシックタイプ ウインカー&ホーンスイッチセット

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
  • スレンダースイッチ フラットシーソーType ブラック DAYTONA(デイトナ)

    スレンダースイッチ フラットシーソーType ブラック

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    3,394税込3,733
    1個
    翌々日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    厚さ(mm)13.5寸法(mm)61×54定格最大:DC12V/15A(180W)適合ハンドル径:22/25.4mmどちらのサイズにも
  • ヘッドライトスイッチ 1トウヨウ DAYTONA(デイトナ)

    ヘッドライトスイッチ 1トウヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
  • シュウゴウスイッチ モンキー12V DAYTONA(デイトナ)

    シュウゴウスイッチ モンキー12V

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
    主な適合車種モンキー・ゴリラモンキー/ゴリラ(6V)・モンキーR/バハ不可
  • スライドタイプスイッチ KIJIMA(キジマ)

    スライドタイプスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ライト等のON/OFF切り替えに便利なスライド式スイッチです。
    仕様ミニスナップ式、2極、両面テープ貼付
  • プッシュスイッチ KIJIMA(キジマ)

    プッシュスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。 赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
    タイプ2極
  • クラシックハンドルスイッチ DAYTONA(デイトナ)

    クラシックハンドルスイッチ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷
    ハーネス類の加工が必要なユニバーサルスイッチ。ON/OFF+ホーン機能付。ON/OFFスイッチは3極タイプのため、ヘッドライトのHI/LOWの切替としても使用可能。Φ22.2ハンドル用。
  • 汎用  薄型 ハンドルスイッチボックス MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 薄型 ハンドルスイッチボックス

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    薄型のハンドルスイッチボックス ハイスロ装着車やクラッチレバー周り交換車等に必要な薄型タイプの集合スイッチ。 左右別売。
  • モトレッド イージーデンソーキット用ウインカー/ホーンスイッチ DRC(ディーアールシー)

    モトレッド イージーデンソーキット用ウインカー/ホーンスイッチ

    DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
  • エンジンストップスイッチ KIJIMA(キジマ)

    エンジンストップスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。
    仕様2本配線、2極スイッチON/OFFメーカーヤマハ・カワサキ系クランプ寸法(mm)22.2
  • スイッチ スターター&キル KIJIMA(キジマ)

    スイッチ スターター&キル

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    標準ハンドルヘクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。 ヤマハ-カワサキ系キルスイッチとボタンスイッチ一体型。
    対応12V5A
  • シュウゴウスイッチFIモンキーヨウ DAYTONA(デイトナ)

    シュウゴウスイッチFIモンキーヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
    主な適合車種モンキーFI(09年)
  • セルスイッチセット ハリケーン

    セルスイッチセット

    ハリケーン(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    4日以内出荷
    仕様ハンドルkit用適合車種リード50/90('88~'97).スマートDio_他 ホンダ系ミニスクーター主な適合車種リード50/90(88-97)・ スマートDio・その他ホンダ系ミニスクーター等に使用
  • スーパーディオ セルモーター(縦置きエンジン搭載車) ALBA(アルバ)

    スーパーディオ セルモーター(縦置きエンジン搭載車)

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    セルの回りが悪くなった時の補修に最適です。
    メーカーHONDA適合車種(AF27/28/34/35)ディオ適合排気量(cc)50
バイク用スイッチ関連