絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](739)
- PMC(41)
- DAYTONA(デイトナ)(40)
- SHIFTUP(シフトアップ)(15)
- POSH Faith(12)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(10)
- KITACO(4)
- 油漢(4)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- CF POSH(2)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- エスアンドエスサイクル(1)
特価

ノーマルスロットルハウジング用ハイスロットルパイプキット
TAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ノーマルスロットルハウジングをそのまま使用し、ハイスロットル化が可能な「ハイスロットルパイプ」です。モンキー・ゴリラ(キャブレター車)ノーマルスロットル比、約23%(23.3~23.7%)ハイスロットル化が可能。モンキー(FI)ノーマルスロットル比、約10%ハイスロットル化が可能。スロットルパイプ本体はプラスチック製で、ラバーグリップの抜けやまわりを防止するリブを設けております。スロットルパイプエンドは貫通タイプを採用。ノーマルグリップにも対応。付属品オリジナルグリップ適合(キャブレター)ノーマル/TAKEGAWA製PC18/PC20/PD22/PE24)適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008~/AB27-1000001~1899999)12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)XR100 Motard (HD13-1000001~)
スイッチ付スロットルホルダー
TAKEGAWA(武川)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷アクセルホルダー部にスイッチを兼ね備えたスロットルホルダー。セルスタータースイッチやパッシング機能等、使用用途に合わせて設定が可能です。又Φ22.2ハンドルパイプであるならば、スイッチホルダーとして使用可能です。
スタンダードハイスロットルセット
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から4日以内出荷スロットルパイプにはケーブル取付け部が2箇所有り、突き出し量変化が可能です。付属品オリジナルグリップ適合車Monkey・Gorilla、Monkey-R/RT、6V/12V DAX50/DAX70、CD50/CL50/Benly50S