絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイル・グリス・ケミカルとは、自転車の整備に使用する薬品類です。用途や目的によりさまざまな商品があり、最適な効果を発揮するためには商品情報をよく確認する必要があります。オイルは万能オイル、浸透性オイル、チェーンオイルの3種。チェーンオイルには、ドライタイプ、ウェットタイプ、ワックスタイプがあります。グリスには、摩擦増強剤や固着防止剤が含まれているものもあります。また、汚れやさび、オイルなどを除去する洗浄剤もあります。
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)

    アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(113g)
    当日出荷
    金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
    質量(g)113アズワン品番64-5104-33
  • プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)

    プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)

    SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(50g)ほか
    当日出荷
    ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
  • 小缶グリス 丸末油業

    小缶グリス

    丸末油業(26件のレビュー)
    579税込637
    1個(150g)
    当日出荷
    軸受けやギア、機械の摩擦部などに用いるペースト状の潤滑剤です。
    タイプノーマル
  • エバーズ 長期防錆油 EVERS

    エバーズ 長期防錆油

    EVERS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(420mL)
    当日出荷
    金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
    アズワン品番64-9558-25
  • エバーズコーティング剤 親水 EVERS

    エバーズコーティング剤 親水

    EVERS(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(150mL)
    当日出荷
    このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
    用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。容量(mL)150
  • チェーンオイル DRY EVERS

    チェーンオイル DRY

    EVERS(3件のレビュー)
    899税込989
    1本(100mL)
    当日出荷
    耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。
    用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。容量(mL)100
  • EVERS 長期防錆剤 EVERS

    EVERS 長期防錆剤

    EVERS(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 。油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。
    容量(mL)100アズワン品番64-9599-41
  • ラッキー NEWオイル とんがりキャップ 永井油業

    ラッキー NEWオイル とんがりキャップ

    永井油業(25件のレビュー)
    399税込439
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自転車パーツの作動を潤滑にする油です。
  • デラックスオイル 高純度 マルニ(マルニ工業)

    デラックスオイル 高純度

    マルニ(マルニ工業)(4件のレビュー)
    399税込439
    1本(100mL)
    当日出荷
    チェーンや可動部の潤滑防錆に優れています。
    用途高純度の差し油です。容量(mL)100
  • チェーンルブ ホーザン

    チェーンルブ

    ホーザン(8件のレビュー)
    899税込989
    1本(110mL)
    当日出荷
    特に厳しい環境に置かれる自転車用チェーン専用に開発された特殊潤滑剤です。チェーンへの浸透性を高めるため、塗布時はさらさらの状態ですが、約1分で溶剤が揮発し、ローラー内部には耐水性の高い潤滑剤が定着します。特に雨や泥にさらされやすいマウンテンバイクチェーンに最適の潤滑油です。
    用途自転車用チェーンの潤滑、防錆
  • フリーボディグリス 50g SHIMANO(シマノ)

    フリーボディグリス 50g

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    フリーボディ用グリス
  • スーパーグリップコンパウンド ParkTool(パークツール)

    スーパーグリップコンパウンド

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(113g)
    当日出荷
    シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。
    アズワン品番64-5106-46
  • 自転車油 CAPTAIN STAG

    自転車油

    CAPTAIN STAG
    359税込395
    1個
    当日出荷
    金属部の防錆、潤滑、摩耗防止に。
    成分鉱物油容量(mL)100
  • さび落とし剤 チューブタイプ CAPTAIN STAG

    さび落とし剤 チューブタイプ

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    739税込813
    1個(40g)
    当日出荷
    自転車の各金属部分に発生するサビ、油汚れを除去します。
    成分ヒマシ油、ゴム揮苛性フレーク、研磨剤水分、香料、顔料寸法(mm)140×25質量(g)40
  • チェーンクリーナー EVERS

    チェーンクリーナー

    EVERS(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(100mL)
    当日出荷
    チェーンに付着した油汚れや金属粉などを簡単に除去できる強力洗浄剤。特に洗浄力が強く、しかも安全性の高い新しいタイプの化学洗浄剤です。超遅乾性なので頑固な汚れや出始めのサビも落とせます。ゴム、プラスチック、塗装面。Oリンクを傷めませんので安心して使用できます。
    用途自転車のチェーン及びスプロケット外部の油脂等の汚れ除去、洗浄用。容量(mL)100
  • エバーズ 長期防錆剤 EVERS

    エバーズ 長期防錆剤

    EVERS(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(220mL)
    当日出荷
    潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。
    用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。容量(mL)220
  • Flowerpower チェーンワックス EFFETTO MARIPOSA

    Flowerpower チェーンワックス

    EFFETTO MARIPOSA
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    容量(mL)100
  • ユニコン カークリーム UNiCON(ユニコン)

    ユニコン カークリーム

    UNiCON(ユニコン)
    1,198税込1,318
    1本(400mL)
    当日出荷
    イエロー
  • ミリオン SL-40 クリーナー ミリオン工業

    ミリオン SL-40 クリーナー

    ミリオン工業
    419税込461
    1本
    4日以内出荷
    用途内容量:40g
  • ラクラク錆び落し マルニ(マルニ工業)

    ラクラク錆び落し

    マルニ(マルニ工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(60g)
    当日出荷
    ご家庭で手軽にサビを除去できる強力サビ落としです。金属表面をキズつけずにサビ落としが出来ます。
    用途自転車の金属部のメンテナンス時にご使用下さい。金色
  • スプレーオイル テフロン入 EVERS

    スプレーオイル テフロン入

    EVERS
    1,298税込1,428
    1本(100mL)
    当日出荷
    高級潤滑剤テフロン配合により、高い潤滑性・浸透性・防触効果に優れ、鉄・アルミ・真鍮などの金属部分に使用できるスプレー式オイルです。
    用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。容量(mL)100
  • ラッキー オイル 100ml 新パッケージ 永井油業

    ラッキー オイル 100ml 新パッケージ

    永井油業
    198税込218
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    新パッケージ
  • 自転車用ウェットクロス マルニ(マルニ工業)

    自転車用ウェットクロス

    マルニ(マルニ工業)
    629税込692
    1個(12枚)
    当日出荷
    超極細繊維(マイクロファイバー)使用、洗浄液との相乗効果で汚れを簡単に拭き取れます。繊維の耐久性にも優れ、拭いた後の毛羽も残りません。光沢シリコンでWAX効果もあります。
    用途自転車用ボディークリーナー12枚入り。
  • リカグリース ホーザン

    リカグリース

    ホーザン(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(160g)
    当日出荷
    自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。
    用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
  • グリースメイトストロングペースト 呉工業(クレ)

    グリースメイトストロングペースト

    呉工業(クレ)
    989税込1,088
    1個(50g)
    当日出荷
    過酷な環境でも圧倒的な防錆潤滑効果と抜群の耐水性を長期間発揮する高性能カルシウムスルフォネート複合グリース。
    用途車のメンテナンス成分複合グリース/防錆剤幅(mm)90高さ(mm)185奥行(mm)34
  • 自転車用ウェットクロス マルニ(マルニ工業)

    自転車用ウェットクロス

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個(12枚)
    当日出荷
    超極細繊維(マイクロファイバー)使用、洗浄液との相乗効果で汚れを簡単に拭き取れます。繊維の耐久性にも優れ、拭いた後の毛羽も残りません。植物由来のアルコール使用で手肌にやさしく安心です。
    用途自転車用チェーンクリーナー12枚入り。
  • リムセメントクリーナー ViVA

    リムセメントクリーナー

    ViVA(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個(100cc)
    当日出荷
    リムにへばりついたリムセメントを柔らかくして剥がし取るクリーナー
  • KC-3314 ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml エア・ウォーター

    KC-3314 ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml

    エア・ウォーター
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    有規則規制外商品。ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄を素早くいたします。制動装置を分解せずに洗浄することができます。イソヘキサン・エタノール仕様
    用途内容量:840ml。ケース入数:24本入容量(mL)840
  • スピンドル油 WINTEC(ウインテック)

    スピンドル油

    WINTEC(ウインテック)
    329税込362
    1個(100mL)
    当日出荷
    自転車パーツの作動を潤滑にする油です。
  • ハイパフォーマンスグリース ParkTool(パークツール)

    ハイパフォーマンスグリース

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。
    耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
  • ポリリューブ1000 ParkTool(パークツール)

    ポリリューブ1000

    ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(110g)ほか
    当日出荷
    自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
  • DEGREASER (ディグリザー) PRO Team select 1000ml BOOST

    DEGREASER (ディグリザー) PRO Team select 1000ml

    BOOST
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。BOOST Chain Parts DEGREASER は各種金属部品の洗浄に特化した洗浄剤です。オイルや泥、ホコリなどの汚れがみるみるうちに分解され、本来の輝きが戻ってきます。全ての油汚れを洗浄するので、新たに注油する際に他の不純物と混ざらず、オイルの性能を最大限に体感して頂けます。特徴。プロチーム専属メカニックと開発を進めたディグリーザーである為、十分すぎる洗浄能力を持った大変強力な製品になります。使い方。まず使用する適量を別容 器に移し替え、ハケで洗浄 したい箇所に塗りこみま す。そのまま数分放置してから水で流します。さらに中性洗剤等で汚れを洗い 、水で流します。
    内容量(mL)1000
  • PAS用チェーンオイル YAMAHA(ヤマハ)

    PAS用チェーンオイル

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    潤滑性、浸透性、防錆性に優れたフッ素樹脂配合のPAS用スプレー式チェーンオイル。電動アシスト自転車のチェーン回転速度に合わせた最適な粘度に調整しました。溶剤により粘度が低い状態で噴射され、ローラーとピンの奥まで浸透します。溶剤が揮発すると飛散しにくく、潤滑性に優れた強固な油膜を形成します。
  • エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液 EVERS

    エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液

    EVERS(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(340mL)ほか
    当日出荷
    優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
  • パーツ&ブレーキクリーナー EVERS

    パーツ&ブレーキクリーナー

    EVERS
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    各種金属パーツ、ブレーキ周りに付着した油汚れや磨耗した金属粉を簡単に除去する、速乾性の脱脂洗浄に効果を発揮します。オイル、グリスの脱脂洗浄に効果を発揮します。塗装面、ゴム、プラスチックにはかけないで下さい。・油脂類・金属粉等の汚れをスプレーと化学洗浄剤の相乗効果で強力に落としすばやく乾燥させます。・オゾン層を破壊するフロン溶剤等は使用せず、有機溶剤中毒予防規則にも適用しません。
    用途ブレーキディスク・ドラム・パッド等の粉じんの湿潤除去。オイル・グリス等の洗浄。塗装や接着面の脱脂洗浄容量(mL)840
  • チェーンクリーナー EVERS

    チェーンクリーナー

    EVERS(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    チェーンに付着した油汚れや金属粉等を簡単に除去できる強力洗浄剤です。超遅乾燥なので、頑固な汚れや出初めのサビも落せます。塗装面、ゴム、プラスチック、Oリングを傷めませんので安心して使用できます。・チェーンに付着した油汚れや金属粉等を簡単に除去します。・シールチェーンのOリングを傷めません。・塗装面、ゴム、プラスチックに影響しませんので、幅広い用途があります。・無臭タイプですので、嫌な臭いがありません。・ブラシ付ですので頑固な汚れや、出始めの錆も落とせます。
    容量(mL)420
  • チェーンルブ フォー ウェットコンディション 100mlボトル MOTOREX(モトレックス)

    チェーンルブ フォー ウェットコンディション 100mlボトル

    MOTOREX(モトレックス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チェーン用潤滑油(ウェットタイプ)。特徴:ワックス/オイルの合成製剤。ホコリやゴミを寄せ付けず、スムーズな変速が可能。腐食や摩擦からの高い保護性があります。環境に優しい※生物分解性です。(物質が自然環境の中で容易に分解して無機物になる性質。使い方:チェーンディグリーザーでチェーンが乾いて綺麗な状態にした後適量を塗布してください。余分なオイルは拭き取ってください。特にドライコンディション(荒天)での使用がおススメです。
    用途容量:100ml。ボトル
  • エバーズ メンテグリススプレー EVERS

    エバーズ メンテグリススプレー

    EVERS
    1,798税込1,978
    1個(420mL)
    9日以内出荷
    有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーグリスです。 優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種部品の寿命を延ばしますしゅう動部や防錆したい部分への注油回数を減らします。 耐熱性、耐水性を備え防錆力を発揮します。汎用タイプなので使用温度範囲も広く、液ダレもしにくくなっています。 ベアリング、ギヤ、ウォーターポンプなどの長期間給油できない箇所へのグリースアップに適しています。
    アズワン品番64-9558-30
  • ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル) Vipros(ヴィプロス)

    ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル)

    Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(60mL)
    当日出荷
    金属同士の接触面に高荷重(極圧)に耐えうる潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜がチェーンやスプロケットにかかる高荷重や高回転での金属摩擦が起こす摺動抵抗を極限まで抑えることで「低粘度なのに滑らかな潤滑性を可能」にすることができました。 muonと同様に塗布した直後から極めて薄い耐高荷重潤滑被膜を形成しますので乗り出し(初期動作)からスムーズな潤滑性能を体感いただけます。
    用途自転車用オイル付属品10mL点眼容器付使用方法リンク内に入るオイル量は決まっています。微量の塗布で十分効果があります。塗布量が多いと飛散や汚れの原因となりますので、余分なオイルはウエスで拭き取ってください。
  • SIS-SP41用グリス SHIMANO(シマノ)

    SIS-SP41用グリス

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(50g)
    当日出荷
    シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。
    アズワン品番64-9594-23純正品番Y04180000

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用グリス・オイル・ケミカル