絞り込み
バッテリー容量(Ah)
- 12
- 2.3(3)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 6.5(1)
- 7(3)
- 8(2)
- 8.6(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 11.2(2)
- 14(2)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
バッテリー品番(GSユアサ)
- YTX12-BS(1)
- YTX14-BS(1)
- YTZ12S(1)
バッテリー品番(古河電池)
- FTX12-BS(1)
- FTX14-BS(1)
- FTZ12S(1)
充電電流(A)
- -(1)
ブランド
- NBC[バッテリー](1)
- BROAD(1)
「バッテリー容量(Ah)」から絞り込む
2.3(3)
4(3)
5(3)
6(3)
7(3)
9(2)
10(2)
11.2(2)
12
14(2)

高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)
2輪用ゲルバッテリー
NBC[バッテリー](196件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。用途バイク用バッテリー電圧(V)12






![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)