絞り込み
バッテリー容量(Ah)
- 12(1)
バッテリー品番(GSユアサ)
- YTX14-BS
- GT7B-4(2)
- GT9B-4(1)
- GT12B-4(1)
- YB10L-A2(1)
- YB14L-A2(1)
- YB16AL-A2(1)
- YB16CL-B(1)
- YT4B-BS(2)
- YT4L-BS(1)
- YT4L-BS/FTX4L-Bs(1)
- YTR4A-BS(2)
- YTX5L-BS(2)
- YTX7A-BS(1)
- YTX7L-BS(2)
- YTX9-BS(2)
- YTX12-BS(1)
- YTX20L-BS(2)
- YTZ10S(1)
- YTZ12S(1)
- バッテリー品番(GSユアサ)をもっと見る
バッテリー品番(古河電池)
- FTX14-BS(1)
充電電流(A)
- -(1)
ブランド
- NBC[バッテリー](1)
「バッテリー容量(Ah)」から絞り込む
12(1)
![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)
2輪用ゲルバッテリー
NBC[バッテリー](196件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。用途バイク用バッテリー電圧(V)12





![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)