2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状フローティング 厚さ(mm)5 ブラック 穴径(Φmm)【ホイール取付部】約61、ボルト:約10 枚数1 外径(Φmm)300 適合車種ゼファー400/χ(89-08)、ZRX400(89-90)/ZRX400(94-08)、ZZR400/600(90-07)、ゼファー750/RS(90-07)、ZR-7/S(99-05)、GPZ900R(A7-)(90-)、GPZ1100(95-)、バリオス/、ZZR250(90-07)etc
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター。2枚売りとなります
用途バイク用 形状フローティング 厚さ(mm)5 寸法(mm)ホイール取付部:穴径 約Φ61 ボルト穴径 約Φ10 ピッチ 約48 外径(Φmm)300 適合車種ゼファー400/x(89-08)・ZRX400(89-90)/ZRX400(94-08)・ZZR400/600(90-07)・ゼファー750/RS(90-07)・ZR-7/S(99-05)・GPZ900R(A7-)(90-)・GPZ1100(95-)・バリオス/バリオスII・ZZR250(90-07)等※あくまでも参考車種になります。サイズや形状を確認の上、ご検討宜しくお願い致します。
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷