メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.A985.13。ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。販売備考:ディスク径:Φ310 CBR600RR 03-14,CBR1000RR 04-05/08-14,CB1300SF 03-13 に適合します。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-05。ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-09/11-14。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:310。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド
材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
厚さ(mm)5.5
色インナーローター:ブラック
製法インナーベル(CNC削り出し)
対応オーバーホール:不可
使用箇所フロント
外径(mm)310
入数ディスクローター:左右2枚セット
1個
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
『ブレーキ系』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク用ブレーキパッド
- バイク用ブレーキシュー
- バイク用ディスクローター
- ブレーキロッド
- バイク用ブレーキホース
- マスターシリンダー
- その他ブレーキ周辺部品
- キャリパー
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。